絞り込み
消費電力(W)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(77)
- 東芝ライテック(42)
- ODELIC(オーデリック)(18)
- 三菱電機(17)
- 岩崎電気(16)
- ENDO(遠藤照明)(5)
- DAIKO(大光電機)(4)
- セフティー電気用品(4)
- コイズミ照明(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- エスコ(2)
- JAPPY(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- イワブチ(1)
- SAF(セフティー)(1)
- TOKISTAR(1)
- サニーソライト(1)

吊り紐金具付フレンジ
ODELIC(オーデリック)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷配線器具の方向が曲がっていても、吊り紐タイプ角形ペンダントの向きを調整できるフレンジです仕様金具長(mm):150幅(mm)Φ110色黒色高さ(mm)52材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合
側面配光制御用ルーバー
ODELIC(オーデリック)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷公害対策に配光を制御できるルーバーです。カバー内部に装着できるので、ホコリも付かず、メンテナンスフリーです仕様制御タイプ:取付向きの変更で左側制御または右側制御可能色黒色材質(本体)ポリカーボネートタイプ防犯灯カバー内に装着再生紙使用マーク適合
前後配光制御用ルーバー
ODELIC(オーデリック)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷公害対策に配光を制御できるルーバーです。カバー内部に装着できるので、ホコリも付かず、メンテナンスフリーです仕様制御タイプ:前後配光両方色黒色材質(本体)ポリカーボネートタイプ防犯灯カバー内に装着再生紙使用マーク適合
投光器用多灯用ポールトップ
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷仕様ポール挿入寸法(mm):Φ89.1×79質量(kg)1材質(本体)鋼管(錆止め塗装)構造防雨型適合ポール径(Φmm)Φ89.1再生紙使用マーク適合
投光器用回転台座アダプター
ODELIC(オーデリック)¥9,198税込¥10,1181個5日以内出荷水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用質量(kg)0.8材質(本体)鋼構造防雨型再生紙使用マーク適合
フレンジ
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から92日以内出荷水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用質量(kg)0.5材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用再生紙使用マーク適合
投光器用アーム
ODELIC(オーデリック)¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷から92日以内出荷壁面取付用アーム材質(本体)アルミダイカスト、ステンレス管構造防雨型再生紙使用マーク適合
傾斜天井対応フレンジ
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)幅(mm)Φ95質量(kg)0.4色白色高さ(mm)74材質(本体)樹脂取付器具引掛シーリング用再生紙使用マーク適合
傾斜天井対応フレンジ 多灯用
ODELIC(オーデリック)¥7,798~税込¥8,578~1個5日以内出荷引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです仕様傾斜天井取付:可能(45°迄)、1灯の最大径(mm):Φ300、1灯の重量(kg):3まで幅(mm)255色オフホワイト色材質(本体)鋼取付方式コード吊りペンダント専用再生紙使用マーク適合
LED街路灯 全周 配光500形
Panasonic(パナソニック)¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷仕様落下防止ワイヤー付。耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)。初期光束補正機能付。ポール取付型、全周配光・透明つや消しグローブ。【お奨めポール】街路灯用ポールYD4509HN適合【適合ポール】トクポールXY4719CHN【適合ポール】トクポールXY4550CHN材質グローブ:ポリカーボネート(透明つや消し)質量(kg)13.7高さ(mm)770材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242消費電力(W)58全高(mm)5270グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)保護等級IP23光源LED色温度(K)5000幅(Φmm)Φ535安定器(補足)定格出力初期光束補正型(平均電力49.3W)エネルギー消費効率(Lm/W)103.4光源寿命60000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra70光色昼白色定格光束(Lm)6000耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
20VA昼白センサ無LED防犯灯
東芝ライテック¥42,980税込¥47,2781個当日出荷仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵幅(mm)器具:114材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)60000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V)付加機能照度センサー入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V)光色昼白色調光方式調光不可グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz定格光束(Lm)2450耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED防犯灯 自動点滅器無し
アイリスオーヤマ1台欠品中仕様自動点滅器なし周波数(Hz)50/60共用電源(V)100~242平均演色評価数(Ra)75保護等級IP44色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000
LEDモールライト用遮光板
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷材質アルミ(オフブラック)質量(kg)0.2分類全周配光タイプ用遮光版(透明プリズム用)器具相当水銀灯250形相当・水銀灯100形相当用
LEDモールライト用遮光板1000形用
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。用途NNY22333用器具相当1000形(水銀灯400形相当)用エコロジー商品省エネ
水銀灯250形相当LED街路灯灯具昼白色
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801個32日以内出荷付属品落下防止ワイヤー付質量(kg)9.9高さ(mm)193取付方式ポール取付型電圧(V)100~242消費電力(W)62全高(mm)4693構造防雨型定格出力初期光束補正型色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力初期光束補正型(平均電力52.7W)光源寿命60000時間(光束維持率70%)耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)70配光タイプ全周配光タイプ器具相当水銀灯250形1灯器具相当電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
水銀灯100形相当LED街路灯灯具昼白色
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801個32日以内出荷長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。付属品落下防止ワイヤー付質量(kg)9.9高さ(mm)193タイプペア点灯型、段調光省エネ型取付方式ポール取付型電圧(V)100~242消費電力(W)33全高(mm)3693構造防雨型センサーFreePaお出迎え定格出力初期光束補正型色温度(K)5000幅(Φmm)560光源色昼白色安定器定格出力初期光束補正型(平均電力28.1W)光源寿命60000時間(光束維持率70%)タイマーシンプルタイマー耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)70配光タイプ全周配光タイプ器具相当水銀灯100形1灯器具相当電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDモールライト専用電源200形
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。長さ(mm)220幅(mm)81質量(kg)0.97電圧(V)100~242適合内径(Φmm)(収納可能ポール)105入力電圧(V)AC100~242器具相当水銀灯200形相当用エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDモールライト電源別置200形電球色
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷付属品落下防止ワイヤー付仕様(お奨めポール)トクポールXY4963A材質(本体)アルミダイカスト(コーヒーブラウン)電圧(V)100~242消費電力(W)60保護等級IP23(灯具のみ)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.4光源寿命40000時間(光束維持率75%)光束(Lm)3985耐風速(m/s)50仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)演色指数(Ra)85電源ユニット別置耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDモールライト電源別置200形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷付属品落下防止ワイヤー付仕様(お奨めポール)トクポールXY4963A材質(本体)アルミダイカスト(コーヒーブラウン)電圧(V)100~242消費電力(W)60保護等級IP23(灯具のみ)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)76.3光源寿命40000時間(光束維持率75%)光束(Lm)4580耐風速(m/s)50仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)演色指数(Ra)70電源ユニット別置耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDモールライト専用電源250形
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。長さ(mm)220幅(mm)81質量(kg)0.97電圧(V)100~242適合内径(Φmm)(収納可能ポール)105入力電圧(V)AC100~242器具相当水銀灯250形相当用エコロジー商品省エネ
LEDモールライト電源別置100形角型
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から32日以内出荷付属品落下防止ワイヤー付幅(mm)350高さ(mm)277材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100~242消費電力(W)21電源電源別置型全高(mm)3562構造防雨型保護等級IP23(灯具のみ)材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリル光源寿命40000時間(光束維持率85%)耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)器具相当水銀灯100形相当耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDモールライト電源別置250形丸型
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷付属品落下防止ワイヤー付長さ(mm)950幅(mm)350質量(kg)16.2高さ(mm)277材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100~242消費電力(W)100電源電源別置型全高(mm)4566構造防雨型保護等級IP23(灯具のみ)色温度(K)5000材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリル光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)97.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9720耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)演色指数(Ra)70器具相当水銀灯250形・200形相当耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDモールライト電源別置100形丸型
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷付属品落下防止ワイヤー付長さ(mm)475幅(mm)350質量(kg)10.1高さ(mm)277材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100~242消費電力(W)21電源電源別置型全高(mm)3562構造防雨型保護等級IP23(灯具のみ)色温度(K)5000材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリル光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1850耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)演色指数(Ra)70器具相当水銀灯100形相当耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LED街路灯エバーライト140形相当
Panasonic(パナソニック)¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。