カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- スズキ(15)
- MOTOWN(15)
- DAYTONA(デイトナ)(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- LAVEN(ラベン)(8)
- 山城(7)
- CR-1(6)
- MOTUL(4)
- NAKARAI(4)
- 栄技研(3)
- 鈴木油脂工業(SYK)(2)
- ホンダ(2)
- AUG(2)
- ウイルソン(2)
- プロト(2)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](2)
- BYGAROO(2)
- KITACO(2)
- LIQUI MOLY(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
クリーナー・ポリッシュは、バイク用品の洗車・クリーナーで、サビ取り関連、クロス、チェーンクリーナー、ブレーキやキャブレーターのクリーナーなどがあります。タンクサビ取りクリーナーは、無リンタイプなので塗装面を傷めません。バイク用のクロスは、シートの汚れを落としやツヤを出します。またジャケットやブーツのシミや汚れ防止にも効果的。チェーンクリーナーは、古いチェーンオイルなどの頑固な汚れを洗浄します。キャブレータークリーナーは、強力な洗浄力でキャブレーターに付着したカーボン・ガム等を洗浄する化学洗浄剤です。泡タイプに人気があります。

タンク サビ取りクリーナー
(541件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(1L)当日出荷繰り返し使用可能なので経済的です。 またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。 最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。 無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。 中性の洗剤です。用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。成分水、添加剤、界面活性剤、メタノールタイプ中性希釈倍率最大20倍(繰り返し使用可能)危険物の類別非危険物
花咲かG タンククリーナー
栄技研(230件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本(1L)当日出荷ガソリンタンク内のサビを取りのぞき、トリートメント効果により、あらたなサビの発生を抑えることができます。 サビとりと、あらたなサビの発生を抑える、二つの働きを一液で行います。使い方は、いたって簡単。ガソリンタンクを車体から取り外し、ガソリンを完全に抜いてから、10倍~20倍に薄めた本製品を注入します。そのまま、半日から2~3日おいておくだけで、ガソリンタンク内のサビや汚れが取りのぞけます。1リットルの原液を、最大で20倍(20リットル)に希釈して使用できるので、ほとんどのオートバイのタンク容量をカバーします。また、1回きりの使い捨てとは違い、繰り返して使用することができます。 いわゆる石鹸と同じく、界面活性剤を主原料にしているので、ガソリンタンクの塗装面を傷めることもありません。使用後の廃棄処理も容易です。中性で、環境にも”優しい”といえます。 繰り返し使用可能。用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り、防錆剤危険物の類別非危険物
ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ)
YAMAHA(ヤマハ)(171件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(500mL)当日出荷メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。 泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状水溶性
プラスチック光沢復活剤
LAVEN(ラベン)(67件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(420mL)当日出荷劣化して白くなったプラスチック(フェンダー・ステップまわり・エアークリーナーボックス・自動車の樹脂バンパー)などあらゆるプラスチックのツヤを蘇らせます。また、ベルトの鳴き止めにも使用できます。 今までのワックスでは実現できなっかた素材のツヤだしとその効果を長期間維持できるよう仕上げました。べとつきも少なく素材に対して変色もありません。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.126L危険物の性状非水溶性
チェーンデグリーザー
MOTOWN(134件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(500mL)ほか当日出荷チェーン、スプロケット専用のクリーナーです。 古いチェーンオイル、ドロ等の頑固な汚れを強力に洗浄します。 石油系溶剤を使用していないので、シールチェーンのOリングを傷めません。さらに、防錆剤も配合。用途バイクのチェーン、スプロケット用成分植物性界面活性剤、防錆剤危険物の類別非危険物
DIDチェーンクリーナー
DID(24件のレビュー)¥899税込¥9891本(420mL)当日出荷強力な洗浄力でチェーンに付着したゴミ、ほこりを取り除きます。またシールチェーンにも優しいクリーナーです。 有機溶剤中毒予防規則クリア、環境負荷化学物質非該当品ですので安心してお使いいただけます。またノンフロン・ノンエタンですので環境にも優しい商品です。 スプレー噴射時の噴射幅をチェーン幅に合う様に設定したことにより、作業がやり易くなっております。 拭き取り作業前に乾いてしまうことなく、じっくり作業が行えます。また乾く前に頑固な汚れに染み込み、洗浄効果を高めます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
タンクシーラー
KITACO(153件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981缶(230mL)欠品中完全に内壁をコーティングします。 あらゆるガソリン、アルコール、添加物に強く、タンク内壁を完全コーティング。錆・腐食・漏れを防ぎます。 コーティング色はシルバー色となります。用途コーティング剤適合汎用
花咲かG サビトリ ラストリムーバー
栄技研(46件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本(300mL)当日出荷ハケで塗ってから、しばらく時間をおくだけ!拭き取るだけの簡単な作業で、サビだけを取りのぞきます。 鉄製パーツや、ステンレスパーツに発生したサビを取りのぞき、本来の輝きを取りもどします。その後、あらたなサビの発生を抑える働きもあり、鉄・ステンレス用「サビとりケミカル」の決定版!です。 塗装面や、メッキ部分に生じたサビの除去にも適しています。サビを取りのぞいた後に、約3ミクロンの防錆被膜を形成するので、あらたなサビの発生を抑えます。危険物の類別非危険物
プラスチックポリッシュ
LAVEN(ラベン)(36件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(200mL)当日出荷プラスチック面、塗装面の汚れをとり、小さなキズを修復。と同時に、耐久性に優れた光沢被膜をつくり、汚れのキズから大切な愛車を守ります。用途カウル/タンク/ラジエターカバー/ヘルメット/すりキズなどで不透明になったスクリーン部分の透明感の回復に危険物の類別非危険物
SABITORIKING サビ取り剤
NAKARAI(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(140g)当日出荷メッキの剥がや変色がありません。 浸け置きの必要なく、すぐにサビを落とせます。用途メッキ、金属のサビ取り(クローム用)付属品汚れ拭きクロス 3枚成分研磨剤、脂肪酸ナトリウム外観淡黄褐色粘性液体危険物の類別非危険物
プラスチッククリーナー
ホンダ(29件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(200mL)当日出荷特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
樹脂光沢復活剤
DAYTONA(デイトナ)(62件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(50mL)当日出荷デリケートなバイクの外観ケア商品です。耐熱温度(℃)300危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L危険物の性状水溶性
ヤマルーブ スーパープラスチック光沢復活剤
YAMAHA(ヤマハ)(27件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(500mL)当日出荷メンテナンスの基本となるプロユースアイテム フェンダーやステップ周り、エアクリーナーボックスなど、劣化して白くなったプラスチック製品のツヤを蘇らせます。従来のワックスにはないきれいなツヤが長時間維持できます。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
キングスター チェーンクリーナー
LAVEN(ラベン)(55件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(840mL)当日出荷ノズル一体型で2通りの使い方が可能に。用途に合わせてノズルを使用してください。シールチェーン、ノーマルチェーン等あらゆるチェーンの汚れを強力な洗浄力ですばやく除去。チェーンの寿命を縮める泥スラッジなども古いグリスと一緒に落します。チェーンを外さず洗浄できるため作業性に優れています。 倒立バルブ採用!逆さまに使用しても最後まで使えます。用途シールチェーン/ノーマルチェーン/スプロケット/スイングアーム/ホイール等に付着した古いグリスや泥スラッジなどの洗浄危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.586L危険物の性状非水溶性
キャブレタークリーナー泡タイプ
LAVEN(ラベン)(20件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷気化器内のワニス、ガム質・スラッジ汚れなどを落とす特殊洗浄剤。強力な洗浄力でキャブレターの作動を円滑にします。 エンジンの回転をスムーズにし、パワーをアップ/燃焼効率の低下の原因をカット。 倒立バルブ採用!逆さまに使用しても最後まで使えます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ スーパーキャブクリーナー4L
YAMAHA(ヤマハ)(9件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本(4L)当日出荷特殊界面活性剤と溶剤の働きによりキャブレター内部をきれいにします。 キャブレター内や燃焼系統に付着堆積したガム質、ワニス、カーボンなどを溶解、除去します。 ガソリン70:キャブレタークリーナー30の混合液に分解したキャブレターを1~2時間程度漬けて使用します。用途モーターサイクルのキャブレター内及び燃焼系統の洗浄用(業務用)成分溶解、界面活性剤、アミン、水他容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
ヤマルーブ 180 シートクリーナー
YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(180mL)当日出荷二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 簡単な拭き取り作業だけでオートバイのシートの汚れを落とします。泡状の洗浄液が汚れに付着し汚れを分解、洗浄します。用途二輪車の合成レザーシートの洗浄とつや出し成分非イオン界面活性剤、キレート剤、噴射剤、その他危険物の類別非危険物
花咲かG マルチクリーナー
栄技研(23件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本(1L)ほか当日出荷手にも、環境にも「優しい」脱脂洗浄剤です。水で3~30倍に薄めて、常温で使用します。 「汚れも落ちるが指紋もなくなる」というのとは違って、におい、刺激、毒性、引火などの危険性がなく、手にも環境にも優しい製品です。トリクロロエチレンと同等の脱脂性を発揮します。 エンジンや、キャブ、ミッションなどの油汚れを落とすことができます。その他、分解した機械部品の脱脂、洗浄に最適です。また、洗車時のシャンプーとして使ったり、油汚れのひどい軍手や作業衣の洗濯にも使用できます。噴霧、ハケ洗い、浸けおき、などなど使用法を選ばず、泡が出ないので、仕上げも楽です。成分界面活性剤希釈倍率3~30倍液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
ヤマルーブ スーパーチェーンクリーナー
YAMAHA(ヤマハ)¥1,498税込¥1,6481本(500mL)当日出荷チェーンに付着した泥、スラッジ、劣化したオイルやグリス等を強力に洗浄します。 チェーン及びチェーンまわりに付着した頑固な油汚れを、特殊な化学成分の作用により、すばやく手軽にクリーニングします。 シールチェーンのOリングにも影響なく使えます。 無臭タイプですので、いやなにおいがありません。 ブラシ付き用途二輪車のシールチェーン等、各種チェーンの洗浄、ホイル等に飛び散ったチェーンオイルの洗浄(業務用)仕様ブラシ付成分石油系溶剤、噴射剤他形式エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
クロームメッキ保護サビ防止剤
DAYTONA(デイトナ)(22件のレビュー)1本(180mL)欠品中デリケートなバイクの外観ケア商品です。色無色透明耐熱温度(℃)120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
キャブレタークリーナー 420ml
東洋化学商会(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(420mL)当日出荷キャブレターや燃焼系のあらゆる汚れを除去!エンジンの作動がスムーズに!。。キャブレターや燃焼系に溜まったカーボンやワニス、ガムなどの汚れを除去。エンジンの作動をスムーズにします。自動車・船舶・オートバイ等の燃焼室及びキャブレター等の油汚れの洗浄に適しております。成分グリコール系溶剤・脂肪酸系使用方法(1)使用前に缶をよく振ってください。(2)分解洗浄の場合:取り外したキャブレターの汚れた部分に直接吹きかけて洗浄して下さい。落ちにくい部分は液をつけたブラシでこすりとって下さい。(3)直接洗浄の場合:エンジンを暖めて停止し、エアークリーナーを取り外してください。本品を、エア取入口一杯になるまでスプレー、約5分間放置してください。エンジンを始動し、回転数を2000~3000回転に上げて再度スプレーします。エンジンを止め約5分間放置し、エアークリーナーを取りつけてエンジンを始動後、白煙がなくなるまで約2~3分間空ぶかしてください。タイプ液状危険等級Ⅲ労働安全衛生法の表示エチレングリコールモノ、ノルマルブチルエーテル 含有危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.324L危険物の性状水溶性
サビ取りスーパージェル 50ml
Hartcom(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(50mL)当日出荷鉄・アルミ・ステンレスの強力サビ取り剤。コンパウンド・研磨剤を使用してないので傷つきません。ジェルタイプなので浸透し、タレにくく作業が簡単。アルミの白サビ、鉄の黒サビ・赤サビに効果を発揮。ステンレス接合部の薄サビ落としに効果があります。車、バイク、自転車パーツのメンテナンスに。薬品・石油系溶剤・酢酸エチル一切不使用の環境対応品。用途鉄の赤サビ・黒サビ、アルミの白サビ、ステンレスの薄サビに。危険物の類別非危険物
ヤマルーブ スーパーインジェクション&キャブクリーナ
YAMAHA(ヤマハ)(19件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(500mL)当日出荷メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレターやインジェクションの燃焼系に付着したガム質、ワニス、カーボン等を溶解、除去します。 フッ素樹脂配合の高粘度で耐摩耗性、耐熱性に優れます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
スクリーンクリーナー
DAYTONA(デイトナ)¥1,598税込¥1,7581本(140mL)当日出荷ウインドスクリーン・レンズ・ヘルメットシールド等の汚れ・微細キズを除去。ノンシリコンで施工後はぎらつきがなく、クリアーな視界が得られます。汚れの再付着も防止します。用途バイク専用 樹脂クリーナー危険物の類別非危険物
バイク用 樹脂コーティング 補修品 スポンジ4枚
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥349税込¥3841セット当日出荷樹脂光沢復活剤(96317)の補修用スポンジ。 程よい大きさと弾力があるため、コーティング剤塗布のほか、細かい部分の掃除等にも最適。 サイズ:50mm×25mm×10mm仕様樹脂光沢復活剤(96317)の補修用スポンジ、4枚入りサイズ(mm)50×25×10危険物の類別非危険物
ガスケットリムーバー
DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個(420mL)当日出荷金属パーツの洗浄に欠かせない脱脂&洗浄ケミカル。汚れの種類や状態によって使い分けることをおススメします。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ガスケットリムーバー(塩素フリータイプ)
LAVEN(ラベン)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)7日以内出荷古くなったガスケット、パッキン、シール材にスプレーする事で容易にはがす事が出来ます。 各種揮発乾燥タイプ塗料の塗膜除去、カーボン類の除去にも使用できます。 ジクロロメタンを全く使用しない塩素フリーの商品です。用途自動車、二輪車用ガスケットの剥離「業務用」表示成分キシレン、トルエン、ブチルセロソブル、エチルベンゼン(安衛法)危険物の類別非危険物
CPC 遅乾 パーツクリーナー
Vipros(ヴィプロス)¥1,398税込¥1,5381本(840mL)3日以内出荷脱脂洗浄剤では業界初となる原液を採用。ヴィプロス独自の処方で開発した遅乾性脱脂洗浄剤です。じっくりと浸透し、独自の洗浄液が油汚れを素早く溶解します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性![アルミ用サビ取り剤 TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82765490-240819-02.jpg)
アルミ用サビ取り剤
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥1,198税込¥1,3181本当日出荷TANAX(タナックス)PITGEAR。アルミ用サビ取り剤。特徴。エンジン回り(シリンダーやクランクケース)に発生した白サビを除去。高度なサビ取り性能はそのままで磨き上げ光沢度が従来品比較140%アップ。(メーカー比)。サビ取り用ブラシ等を使用するとより効果的です。従来品に比べて人体、環境に配慮した成分を使用しています。※使用後は錆びないように防錆剤、ワックス等で表面保護を行ってください。用途使用上の注意。上記用途以外には使用しないでください。サビの無い光沢面に使用するとキズが付く事があります。材質研磨剤、界面活性剤、イソパラフィン系溶剤、水寸法(mm)132×Φ36容量(mL)60危険物の類別非危険物
キャブクリーナー 泡タイプ
スズキ(24件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷キャブレターの燃焼室などに付着したカーボンスラッジ、ガム質等の頑固な汚れを強力に溶解、除去が出来、キャブレターの作動を円滑にします。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ 180 プラスチック光沢復活剤
YAMAHA(ヤマハ)(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(180mL)当日出荷二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 フェンダーやステップ周り、エアクリーナーボックスなど、劣化して白くなったプラスチック製品のツヤを蘇らせます。従来のワックスにはないきれいなツヤが長時間維持できます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.054L危険物の性状非水溶性
ミクニキャブクリーンスーパー
ヨシムラ(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ガソリンなどの固着汚れを落とします。キャブレターオーバーホールにお勧めです。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ スーパーブレーキ&オイルクリーナー840(パーツクリーナー)
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(840mL)欠品中メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 倒立バルブにより逆さでも使用可能。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。成分石油系溶剤、噴射剤他危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.588L危険物の性状非水溶性
シートクリーナー
LAVEN(ラベン)(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(180mL)当日出荷スプレー泡タイプのシートクリーナーです。メッシュシートにもオススメです。危険物の類別非危険物
バイク専用シートの艶出し
ウイルソン(7件のレビュー)¥899税込¥9891本(150mL)当日出荷すべらないツヤ出し剤。 スリップ防止成分配合でシートがすべらず、安心。 約1ヶ月ツヤが持続。 特殊樹脂がシートを保護し、砂ボコリや汚れから愛車のシートを守ります。美しいツヤが1ヶ月程度持続します。 紫外線カット!変色・劣化防止! シート保護成分が紫外線をカットし、変色・劣化を防ぎます。用途バイク専用タイプ艶出しコートタイプ危険物の類別非危険物
RK 純正チェーンクリーナー
RK JAPAN(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)4日以内出荷強力な洗浄剤と防錆剤を配合し、チェーンのシールを傷めない高性能クリーナーです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量190mL危険物の性状非水溶性
メッキ&ステンレスクリーナー
LAVEN(ラベン)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷超微粒子コンパウンド配合で金属表面に傷をつけることなく、汚れを落し光沢を再現します。また天然カルナバロウによって強い光沢被膜を形成し、耐水耐候性にも優れた効果を発揮します。用途メッキ・ステンレス・アルミ等の金属部品/タンク/カウル/スクリーン等の樹脂部分/メッキ部分の多いアメリカンタイプに効果を発揮。危険物の類別非危険物
強力カーボン汚れ落とし
DAYTONA(デイトナ)¥1,798税込¥1,9781個(240mL)3日以内出荷プロ仕様のカーボン落し、泡状噴射。部品単体でのカーボン・スラッジ落し。エンジンやマフラーに固着したカーボン・スラッジを溶解して除去します。強固な汚れに対しては、1時間~6時間程度汚れに応じて放置してから洗浄することで、高い効果を発揮します。用途泡タイプのため、塗布部分に密着してカーボンやガスケットなどに反応して溶解容量(mL)240危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量195mL危険物の性状水溶性
『洗車・クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- クリーナー・ポリッシュ
- シャンプー
- ワックス・コーティング
- ヘルメット・ウエア関連ケミカル
- 洗車用ケミカル

































![アルミ用サビ取り剤 TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82765490-240819-02.jpg)














![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)