2ページ目: ストラップ類

217件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フットウェアテスター用スタンド HAKKO(白光)フットウェアテスター用スタンドHAKKO(白光)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
フットウェアテスター HAKKO FG-460用スタンド。 441B用、FG-465用スタンドとしてもご使用いただけます。
質量(kg)4.8適合品番FG460-81、FG460-82、441B-02、442B-03、FG465-81、FG465-82
リストバンド ホーザンリストバンドホーザン(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
コードなし適合機種F-153RoHS指令(10物質対応)対応
アズピュア リストストラップ(コードレスタイプ) アズピュア(アズワン)アズピュア リストストラップ(コードレスタイプ)アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)
9,009税込9,910
1箱(5個)
当日出荷
コードレスタイプのリストストラップです。 バンドは導電繊維入りゴムバンドです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
寸法(mm)28×40×14トラスコ品番818-8089質量(g)約20コードなしアズワン品番1-4266-51材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
アジャスタブルリストストラップ SCSアジャスタブルリストストラップSCS
2,998税込3,298
1個
当日出荷
二重らせん構造(複合銅線:2本をらせん化)を採用しており高い屈曲性・耐久性を実現しました。リストバンドの裏側全面が導電性繊維となっており、安定して信頼性の高い皮膚との接触を実現したリストストラップです。リストバンドの長さを調節できるリストストラップで、付属の鰐口クリップでも接地が取れます。グランドコードを鉛フリー塩ビ被覆、はんだ付け部分を鉛フリーはんだに変更し、環境対応しています。
用途半導体工場、電子部品工場、精密電子機器組み立て工場などでの、人体の静電気除去。仕様コイル部長さ(cm):27幅(mm)100高さ(mm)10タイプワニ口クリップ付奥行(mm)100コードありコード長さ(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応有効長(m)コード:1.5
静電アースコード DESCO静電アースコードDESCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
片端に10mmオス端子がモールドされており反対側は丸端子です。1MΩの抵抗付きで、静電気対策マットとアースポイントを接続します。
質量(g)70長さ(m)4.6アズワン品番3-9361-03
リストストラップ アズワンリストストラップアズワン(1件のレビュー)
1,160税込1,276
1個
当日出荷
コード付きのリストストラップです。グランドコードには、人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)25×31×8コードあり材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
リストストラップ接地システム SCSリストストラップ接地システムSCS
4,998税込5,498
1個
当日出荷
豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
仕様リストストラップの接地トラスコ品番212-3193質量(g)184
シリコンリストストラップバンド ブラストンシリコンリストストラップバンドブラストン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
シリコンラバー製で軽量でフィット感に優れます。 色も3色あり、色分けが可能です。
用途クリーンルーム、一般環境で静電気(ESD)対策を必要とされる現場に。寸法(mm)240×22手首周り(cm)15-22.5材質バンド部:シリコンラバー質量(g)162018年トラスコ掲載ページ3 0552
静電気防止リストバンド サンワサプライ静電気防止リストバンドサンワサプライ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
人体摩擦によって生じる静電気をアース線から放電しますので、静電気が起こりやすい機器(ボード・メモリなど)を扱う際の破損を防止します。 アースケーブルはカールコードになっていますので、約2.5mまで伸縮可能です。 布製の青色リストバンドは調節自在です。
コードありアズワン品番64-0850-57
リストストラップ アズワンリストストラップアズワン
2,480税込2,728
1個
当日出荷
コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。
寸法(mm)23×31×6コードあり材質(バンド)導電性PVC
静電気除去シート EA321ALシリーズ エスコ静電気除去シート EA321ALシリーズエスコ
1,000税込1,100
1箱(2枚)
翌日出荷
注意:曲面には貼り付けができません。触るだけで体の静電気を軽減します。裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスチックです。糊残りが無いので安心して貼り付けができます。貼って剥がしてまた貼れるので貼り付け場所は簡単に変えられます。汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。
仕様●サイズ(mm):56×31●入数:2枚●用途:人体の静電気の軽減に 不快な電撃ショックの防止に メディア内のデータ破壊の防止に 携帯電話などの液晶画面の汚れ拭きに●材質:ポリエステル・ナイロン●厚み(mm):約1●静電気除去&ワイピング効果に優れた静電気軽減クリーナーシートアズワン品番65-9249-21
クリーンルーム対応リストストラップ TRUSCOクリーンルーム対応リストストラップTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
本体には発塵のないシリコンラバーを採用し、導電性能を高めるため内側にカーボン処理を施しました。 クリーンルーム対応品、金属アレルギー対策品。 クリーンパック(2重袋入り)
用途静電気除去。材質/仕上シリコンラバー(内側にカーボン処理)/バンド、ポリウレタン(コイルコード)
静電気対策靴用ストラップ 靴底全体 DESCO静電気対策靴用ストラップ 靴底全体DESCO(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
画期的な設計により、マジックテープなどを使用することなく靴に固定されます。接地部分は前方とかかとにあります。歩行中でも確実に導通を確保します。ネオプレーンゴムを使用しており、耐久性が高くまた靴や床を傷つけることはありません。ナイロン・ポリエステル製の接地タブにより、人体と接地までの優れた接触を維持します。
コードなし
ハッコー442B HAKKO(白光)ハッコー442BHAKKO(白光)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
人体の静電気帯電を防止します。 ラインごとに色が変えられる3色展開です。 伸縮性のあるバンドで自由に調整が可能です。 バンドの内側に導電性の糸を使用しています。
用途人体の静電気帯電を防止コードあり質量(g)52縦(mm)20横(mm)190~280
静電気除去リストバンド ハリケーン静電気除去リストバンドハリケーン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ゴムバンド式で腕の太い方でも長さ調整可能なリストストラップです。
用途半導体工場・研究所での静電気除去。仕様1MΩ抵抗内蔵グランドコード、バナナプラグ、ワニ口クリップ付コードあり
除電ひも EA321AKシリーズ エスコ除電ひも EA321AKシリーズエスコ
12,000税込13,200
1巻
翌日出荷
注意:動電気には絶対に接触させないでください。感電の原因になります。 ひも表面が汚れてきますと、効果が減少しますので、新しいひもと取り替えてご使用ください。三菱ケミカル株式会社が開発した、静電気除去繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
仕様●全長:10m●厚み:2mm±0.5●表面抵抗値:1.4×10^7Ω●材質:アクリル100%●用途:電子機器の除電部品に 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策に 「のれん」にして人体帯電、帯電物体の静電気対策に 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)に ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減に●ハサミでカンタンにカットできる静電気除去ひもアズワン品番65-9248-52
3.0m 静電気防止アンクルストラップ エスコ3.0m 静電気防止アンクルストラップエスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
仕様グランドコード:1MΩ抵抗内蔵バンドサイズ:250×20mm質量(g)バンド:約11、グランドコード:約31コード長さ(m)約3スナップ径(mm)10
リストストラップ TRUSCOリストストラップTRUSCO
789税込868
1個
当日出荷
軟性のあるベルトを採用しています。 リストバンドが白色の導電繊維となっています。
用途静電気除去。材質/仕上導電性繊維/バンド、ポリウレタン(コイルコード)
リストストラップ用コード ベッセルリストストラップ用コードベッセル
459税込505
1個
当日出荷
グラウンドコードは1MΩの電流制限抵抗入り。個包装は帯電防止バッグ入り。
用途作業者の多い製造現場、一般作業環境のESD対策に。付属品ワニ口クリップ質量(g)24(ワニ口クリップ含むコード長さ(m)最長2.5(収縮時0.72)アズワン品番64-8503-08抵抗値(Ω)内蔵:1M
リストストラップ(コードレスタイプ) アズワンリストストラップ(コードレスタイプ)アズワン
1,485税込1,634
1個
欠品中
コードレスのリストストラップです。
コードなしアズワン品番3-6723-01
リストストラップ(コード付きタイプ) アズワンリストストラップ(コード付きタイプ)アズワン
629税込692
1個
当日出荷
コード付きのリストストラップです。グランドコードには、人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。用途に応じて青と黒の2種類から選んでいただけます。
コードあり
メタルリストストラップ ブラストンメタルリストストラップブラストン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
コード全長(m)0.68長さ(m)(グランドコード)2.5、(コイル部)0.25仕様ステンレスバンド1MΩ抵抗内蔵、バンド・コード・ワニ口クリップ付トラスコ品番471-8992材質バンド部:ステンレス質量(g)58コードあり
リストストラップ アズワンリストストラップアズワン(1件のレビュー)
3,420税込3,762
1個
翌々日出荷
コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。 コロナ放電を利用し静電気を除去します。 グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)28×40×14コードあり材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
カールグラウンドコード実用 SCSカールグラウンドコード実用SCS
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
仕様リストバンド2302/2303用
リストバンド グレー HAKKO(白光)リストバンド グレーHAKKO(白光)
949税込1,044
1個
5日以内出荷
コードなしトラスコ品番824-8358グレー質量(g)12縦(mm)20横(mm)190~280
静電気除去アンクルバンド カスタム静電気除去アンクルバンドカスタム
899税込989
1個
当日出荷
簡単装着で足首に取り付けるタイプです。 1MΩ抵抗内蔵アース付、アース付ワニ口クリップ。
用途半導体工場での作業コードあり材質ポリエステル、ステンレスアース線の長さ(mm)1500
3.0m 静電気除去リストストラップ(コード付) エスコ3.0m 静電気除去リストストラップ(コード付)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
コードありエスコ品番EA321A-18
リストストラップ ハリケーンリストストラップハリケーン(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から翌々日出荷
グランドコード付のストラップです。バンドはマジックテープ式で脱着が便利です。
用途静電気対策抵抗値1MΩコードあり
静電気防止リストストラップ/帯電防止/接地用ワイヤー/ワニ口クリップ付き/コード実効長1.8m StarTech.com静電気防止リストストラップ/帯電防止/接地用ワイヤー/ワニ口クリップ付き/コード実効長1.8mStarTech.com
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
静電気による損傷から精密機器を保護優れた技術仕様で、IBMおよび米国軍の静電気管理基準を超えた性能静電気放散を確実にする最高品質の静電素材使用伸縮性のあるリストバンド1.8m アースコード付属サービスアプリケーションに理想的
幅(mm)15ブルー高さ(mm)15質量(g)40長さ(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
2mmx30m 除電ひも エスコ2mmx30m 除電ひもエスコ
36,000税込39,600
1巻
8日以内出荷
注意:動電気には絶対に接触させないでください。感電の原因になります。 ひも表面が汚れてきますと、効果が減少しますので、新しいひもと取り替えてご使用ください。三菱ケミカル株式会社が開発した、静電気除去繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
仕様●全長:30m●厚み:2mm±0.5●表面抵抗値:1.4×10^7Ω●材質:アクリル100%●用途:電子機器の除電部品に 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策に 「のれん」にして人体帯電、帯電物体の静電気対策に 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)に ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減に●ハサミでカンタンにカットできる静電気除去ひもアズワン品番65-9249-17
導電性フットストラップ TRUSCO導電性フットストラップTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
導電コードで確実にグランドを取るアンクルストラップです。
用途半導体工場での作業に。トラスコ品番362-5544材質本体:導電ゴム、ストラップ:ナイロンコード長さ(m)有効:0.17抵抗値(MΩ)1
リストストラップ SCSリストストラップSCS
3,598税込3,958
1個
欠品中
人体に帯電した静電気を速やかに逃がします。作業者の安全のために1MΩの電流制限用抵抗を内蔵しています。美観、着用感、耐久性、安全性を実現しています。
コードあり仕様1mΩ電流制限用抵抗内蔵
長さ調節機能付き伸縮型リストバンド DESCO長さ調節機能付き伸縮型リストバンドDESCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
耐久性のある金属製バンドです。長く使用でき、清掃が簡単です。 手首への接触が優れています。発生した静電気を確実に除去します。
コードなし質量(g)0.016
リストバンド 長さ調整機能付き 金属アレルギー対応 DESCOリストバンド 長さ調整機能付き 金属アレルギー対応DESCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
コードなし質量(g)13
防静電リストストラップ(肌接着面金属不使用タイプ) カスタム防静電リストストラップ(肌接着面金属不使用タイプ)カスタム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
人体に接する部分には金属以外の素材を使用。バンドは抗アレルギー導電繊維で織り込んだ無段階調整タイプのポリエステルゴムバンド。
用途精密機器の検査、組立などスナップ径(mm)7仕様(グランドコード)1MΩ抵抗内蔵バンドサイズ(幅×長さ)(cm)約2×22コードありRoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止用バンド カスタム帯電防止用バンドカスタム(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
グランドコードがいらないコードレスタイプです。ゴムバンド式で長さ調節可能です。12μの導電繊維内蔵。
用途半導体工場での静電気除去。バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×20トラスコ品番295-4664質量(g)42本体質量(g)7.8コードなしRoHS指令(10物質対応)対応
アズピュア フットストラップ アズピュア(アズワン)アズピュア フットストラップアズピュア(アズワン)
2,680税込2,948
1個
7日以内出荷
導電性ゴムで靴底までをカバーしているので、接地により確実に静電気を逃がします。 マジックテープ式で着脱が容易にできます。
サイズL(27.5~29.5cm)材質導電性ゴム、ポリエステルコードなしアズワン品番2-2158-03
アズピュア アンクルストラップ アズピュア(アズワン)アズピュア アンクルストラップアズピュア(アズワン)
5,698税込6,268特価
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
足首バンド式の為、手の動きを制限しません。 現場に合わせてグランドコート、バンドの長さをお選びいただけます。
バンド幅(mm)20材質(バンド部)導電繊維入りポリエステルコードあり
フットストラップ アズワンフットストラップアズワン
1,520税込1,672
1個
当日出荷から7日以内出荷
抵抗値(MΩ)1コードなし
リストストラップ アズワンリストストラップアズワン(1件のレビュー)
3,550税込3,905
1個
当日出荷から翌々日出荷
コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。 バンドの長さは、アダプタ(2cm×2個)の取り外しによって調節できます。 コロナ放電を利用し静電気を除去します。 グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)23×31×6仕様バンドサイズ:200mm(アダプター2個装着時)コードあり材質(バンド)ステンレス

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

ストラップ類