絞り込み
ブランド
- SCS
- モノタロウ(3)
- DESCO(80)
- ホーザン(16)
- アズピュア(アズワン)(15)
- アズワン(12)
- HAKKO(白光)(10)
- TRUSCO(9)
- エスコ(8)
- ブラストン(8)
- カスタム(5)
- goot(太洋電機産業)(4)
- ハリケーン(3)
- StarTech.com(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- サンワサプライ(2)
- ベッセル(2)
- はくでん(2)
- オルアージュ(2)
- オート(1)
- ブランドをもっと見る
コード
- あり(7)
- なし(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

リストストラップ接地システム
SCS¥5,198税込¥5,7181個当日出荷豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。仕様リストストラップの接地トラスコ品番212-3193質量(g)184
アジャスタブルリストストラップ
SCS¥2,998税込¥3,2981個当日出荷二重らせん構造(複合銅線:2本をらせん化)を採用しており高い屈曲性・耐久性を実現しました。リストバンドの裏側全面が導電性繊維となっており、安定して信頼性の高い皮膚との接触を実現したリストストラップです。リストバンドの長さを調節できるリストストラップで、付属の鰐口クリップでも接地が取れます。グランドコードを鉛フリー塩ビ被覆、はんだ付け部分を鉛フリーはんだに変更し、環境対応しています。用途半導体工場、電子部品工場、精密電子機器組み立て工場などでの、人体の静電気除去。仕様コイル部長さ(cm):27幅(mm)100高さ(mm)10タイプワニ口クリップ付奥行(mm)100コードありコード長さ(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応有効長(m)コード:1.5
アジャスタブルリストストラップ
SCS¥1,398税込¥1,5381個当日出荷リストバンドの裏側全面が導電性繊維となっており、高い接触信頼性を実現しました。付属のワニ口クリップでも接地が取れます。リストバンドの長さを調節できるリストストラップで、付属のワニ口クリップでも接地が取れます。仕様ワニ口クリップ付質量(g)33Gコード長さ(m)(グランドコード)1.8コード全長(m)0.5コードあり有効長(m)(コード)1.8コイル長(mm)170
リストストラップ
SCS¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から7日以内出荷人体に帯電した静電気を速やかに逃がします。作業者の安全のために1MΩの電流制限用抵抗を内蔵しています。美観、着用感、耐久性、安全性を実現しています。仕様1mΩ電流制限用抵抗内蔵コードあり
リストストラップ
SCS¥3,698税込¥4,0681個欠品中人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。布製リストバンドで快適な付け心地です。色レッド質量(g)40タイプM長さ(m)1.5コードあり
アジャスタブルリストストラップ用バンドのみ
SCS¥14,980税込¥16,4781袋ほか7日以内出荷リストバンドの長さを自由に調整できるリストストラップです。リストバンドの長さを調整できるためリストストラップの性能を最大限引き出せます。使用感も優れています。質量(g)7コードなし
リストストラップ用リモートターミナル
SCS¥22,980税込¥25,2781個60日以内出荷リストストラップ用リモートターミナルです。仕様CTC061用モニター接続端子質量(g)53厚さ(cm)10.7
リストストラップテスター
SCS¥79,980税込¥87,9781台当日出荷壁面に取り付けて利用することや、作業台などに設置して使うことも可能なため、定期的なチェックや作業前の点検、記録が素早く、簡単に行えます。簡単な操作で人体を含めたトータルな抵抗値測定が行えるテスターです。質量(g)255電源9Vアルカリ乾電池×1(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×33×158測定範囲(Ω)(LOW)<750kΩ、(GOOD)750kΩ~10MΩ、(HIGH)>10MΩ
リストストラップ
SCS¥2,998税込¥3,2981個当日出荷人体に帯電した静電気を速やかに逃がします。美観、着用感、耐久性、安全性を実現しています。仕様1mΩ電流制限用抵抗内蔵セット内容カールグランドコード(3M)、ワニぐちクリップ色ブルー質量(g)45タイプLコード長さ(m)(カールコード実用)3コードあり
ディスポーザブルリストストラップ 2209
SCS¥709税込¥7801本4日以内出荷基板や部品の交換等で一時的な作業に最適な使い捨てタイプのリストストラップです。粘着テープを手首に巻き付ける方式です。粘着テープは医療用に使用されているものを使用しています。幅(mm)25質量(g)660コードなし接地導電性銅箔テープ奥行き(cm)150
メタル リストストラップ
SCS¥5,698~税込¥6,268~1箱7日以内出荷から10日以内出荷人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。金属性リストバンドで耐久性があります。質量(g)660コードなし