6ページ目: 試薬

試薬は物質の検出や測定、精製や分離などに利用される化学物質です。研究や実験の分野だけでなく、医療機関での臨床検査でも使われています。試薬の包装単位は500mlや25gなど少量であり、ガラスや合成樹脂などの容器で変質を防いでいるのが特徴です。試薬の一例として挙げられるのが、エタノール。科学実験や精密機器の洗浄などに利用されます。塩化コバルトは、医薬品の原料やメッキの材料として用いられる試薬です。窒素肥料の原料である硫酸アンモニウムは、微生物の培養基材としても使用できます。食品分野の試薬として知られているのは、こんにゃくの凝固剤となる炭酸ナトリウム、ジュースに酸味を加える食添クエン酸などです。
1,703件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
イオンエクスチェンジャー Amberlite (R) IR-120 強酸性カチオン交換体 H+型 115131 500ML Merck(メルクミリポア)イオンエクスチェンジャー Amberlite (R) IR-120 強酸性カチオン交換体 H+型 115131 500MLMerck(メルクミリポア)
7,609税込8,370
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0313-57危険物の類別非危険物
エムクァント TM 過酢酸 テスト 測定原理: テストストリップ 100-150-200-250-300-400-500mg/L MQuant TM 110001 100Strips Merck(メルクミリポア)エムクァント TM 過酢酸 テスト 測定原理: テストストリップ 100-150-200-250-300-400-500mg/L MQuant TM 110001 100StripsMerck(メルクミリポア)
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
種別100Stripsアズワン品番61-0309-48保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
ニンヒドリン 分析用 GR ACS,Reag. Ph Eur 106762 10G Merck(メルクミリポア)ニンヒドリン 分析用 GR ACS,Reag. Ph Eur 106762 10GMerck(メルクミリポア)
10,299税込11,329
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0301-63危険物の類別非危険物
アリザリンレッド S ナトリウム塩 C.I. 58005 指示薬, 分析用 GR 106278 25G Merck(メルクミリポア)アリザリンレッド S ナトリウム塩 C.I. 58005 指示薬, 分析用 GR 106278 25GMerck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
7,819税込8,601
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0299-83危険物の類別非危険物
セライト 545 粒径 0.02-0.1 mm Celite (R) 102693 250G Merck(メルクミリポア)セライト 545 粒径 0.02-0.1 mm Celite (R) 102693 250GMerck(メルクミリポア)
5,659税込6,225
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0292-84危険物の類別非危険物
アルシャンブルー染色液 顕微鏡用 101647 500ML Merck(メルクミリポア)アルシャンブルー染色液 顕微鏡用 101647 500MLMerck(メルクミリポア)
21,599税込23,759
1個
6日以内出荷
アズワン品番61-0290-34危険物の類別非危険物
ムラサキキャベツパウダー(pH指示薬) ナリカムラサキキャベツパウダー(pH指示薬)ナリカ(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
●簡単に紫キャベツ液が作れる!●紫キャベツ色素を粉末状にしたものです。●水500mLに本品0.5gを溶かすだけで、簡単に紫キャベツ液が作れます。紫キャベツを煮出す手間がなく、手軽なpH指示薬として使えます。
セット内容紫キャベツ色素の粉末20g、樹脂製ビーカー1個、薬さじ、スポイト、pH比色表危険物の類別非危険物
バイオ教材キット BIORADバイオ教材キットBIORAD
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から6日以内出荷
このキットは高等学校教員の経験者が中心となり、開発された教育キットです。pGLO/GFPシリーズは、緑色蛍光タンパク質(GFP)をコードするpGLOプラスミドを利用したクローニングやGFPのタンパク質クロマトグラフィーおよび電気泳動などの技術を学習できます。DNA分析シリーズは、DNA構造と機能、細胞構造、制限酵素消化、アガロースゲル電気泳動などを学習でき、PCRを利用したキットは、農学法医学で活用される技術を体験できます。タンパク質分析シリーズは、タンパク質抽出、分離または、ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)やウェスタンブロットもしくは、ELISAの技術を用いた分析を学習できます。
危険物の類別非危険物
ジエチレングリコールモノエチルエーテル(研究実験用) 林純薬工業ジエチレングリコールモノエチルエーテル(研究実験用)林純薬工業
1,498税込1,648
1本(500mL)
4日以内出荷
名称Diethylene glycol monoethyl ether等級EP種別一般用試薬(研究実験用)化学式C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH濃度(%)≧99比重d≒0.99化学組成C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH危険等級アズワン品番89-0064-12危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL特性可燃性液体、眼刺激、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量134.18危険物の性状水溶性CAS登録番号111-90-0別称2-(2-エトキシエトキシ)エタノール
エチレングリコールモノ-n-ブチルエーテル(研究実験用) 林純薬工業エチレングリコールモノ-n-ブチルエーテル(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(500mL)
6日以内出荷
名称Ethylene glycol mono-n-butyl ether種別一般用試薬(研究実験用)化学式CH3(CH2)3OCH2CH2OH比重d≒0.90化学組成CH3(CH2)3OCH2CH2OH危険等級労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL特性可燃性液体、飲み込むと有害、皮膚に接触すると有毒、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると生命に危険、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (肝臓、血液系、呼吸器系、腎臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)平均分子量118.18PRTR法第1種危険物の性状水溶性CAS登録番号111-76-2別称2-ブトキシエタノール
N,N-ジメチルホルムアミド(研究実験用) 林純薬工業N,N-ジメチルホルムアミド(研究実験用)林純薬工業
1,398税込1,538
1本(500mL)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
名称DMF、N,N-Dimethylformamide種別一般用試薬(研究実験用)化学式HCON(CH3)2比重d≒0.95化学組成HCON(CH3)2危険等級労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性引火性液体及び蒸気、皮膚及び眼刺激、吸入すると有毒、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (肝臓)、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)平均分子量73.09PRTR法第1種危険物の性状水溶性CAS登録番号68-12-2別称DMF
N,N-ジメチルアニリン(研究実験用) 林純薬工業N,N-ジメチルアニリン(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(500mL)
4日以内出荷から31日以内出荷
名称N,N-Dimethylaniline種別一般用試薬(研究実験用)化学式C6H5N(CH3)2濃度(%)≧99比重d≒0.95化学組成C6H5N(CH3)2危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL特性可燃性液体、飲み込んだ場合や皮膚に接触した場合は有害、強い眼刺激、吸入すると生命に危険、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に毒性平均分子量121.18PRTR法第1種危険物の性状非水溶性CAS登録番号121-69-7
N,N-ジメチルアセトアミド(研究実験用) 林純薬工業N,N-ジメチルアセトアミド(研究実験用)林純薬工業
1,698税込1,868
1本(500mL)
4日以内出荷から6日以内出荷
名称N,N-Dimethylacetamide種別一般用試薬(研究実験用)化学式CH3CON(CH3)2比重d≒0.94化学組成CH3CON(CH3)2危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL特性可燃性液体、眼刺激、吸入すると有毒、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系)平均分子量87.12PRTR法第1種危険物の性状水溶性CAS登録番号127-19-5別称DMAc
2-エチルヘキシルアルコール(研究実験用) 林純薬工業2-エチルヘキシルアルコール(研究実験用)林純薬工業
1,898税込2,088
1本(500mL)
4日以内出荷
名称2-Ethyl-1-hexanol等級EP種別一般用試薬(研究実験用)化学式CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OH濃度(%)≧99比重d≒0.83化学組成CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OH危険等級アズワン品番89-0064-53危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL特性可燃性液体、皮膚刺激、強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、水生生物に毒性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量130.23危険物の性状非水溶性CAS登録番号104-76-7別称2-エチル-1-ヘキサノール
0.05mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液(研究実験用) 林純薬工業0.05mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液(研究実験用)林純薬工業
1,998税込2,198
1本(500mL)
10日以内出荷
名称EDTA-2Na溶液種別調製試薬規格VS 規定液等級容量分析用規定液 VS化学式C10H14N2Na2O8化学組成C10H14N2Na2O8アズワン品番2-3128-01危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)PRTR法第1種濃度(mol/L)0.05CAS登録番号139-33-3別称0.05mol/L EDTA・2Na溶液
ベネジクト液 【尿糖検査用】(研究実験用) 林純薬工業ベネジクト液 【尿糖検査用】(研究実験用)林純薬工業
2,998税込3,298
1本(100mL)ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
名称ベネジクト液等級臨床検査用調製試薬化学式(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)CuSO4・5H2O、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))C6H5NaO7・2H2O、(炭酸ナトリウム(無水))Na2CO3濃度(%)(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)1.4、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))14.5、(炭酸ナトリウム(無水))8.4化学組成なし労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別非危険物特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、重篤な眼の損傷、遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害のおそれ (呼吸器系、腎臓、血液系、肝臓、神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系、血液系、腎臓)、水生生物に非常に強い毒性、長期継続的影響によって水生生物に有害CAS登録番号なし
りん酸三ナトリウム(無水)(研究実験用) 林純薬工業りん酸三ナトリウム(無水)(研究実験用)林純薬工業
1,898税込2,088
1本(500g)
10日以内出荷
名称りん酸三ナトリウム(無水)等級EP化学式Na3PO4濃度(%)≧97化学組成Na3PO4アズワン品番89-0067-01危険物の類別非危険物特性重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、長期継続的影響によって水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量163.94CAS登録番号7601-54-9
二りん酸ナトリウム十水和物(研究実験用) 林純薬工業二りん酸ナトリウム十水和物(研究実験用)林純薬工業
1,798税込1,978
1本(500g)
4日以内出荷
名称二りん酸ナトリウム十水和物等級一級化学式Na4P2O7 10H2O濃度(%)≧98.0化学組成Na4P2O7 10H2Oアズワン品番89-0066-83危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量446.06CAS登録番号13472-36-1別称ピロりん酸ナトリウム十水和物
過炭酸ナトリウム(研究実験用) 林純薬工業過炭酸ナトリウム(研究実験用)林純薬工業
1,498税込1,648
1本(500g)
当日出荷
名称過炭酸ナトリウム等級化学用 CP化学式Na2CO3 1.5H2O2化学組成Na2CO3 1.5H2O2アズワン品番89-0066-77危険物の類別非危険物特性火災助長のおそれ:酸化性物質、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量157.01CAS登録番号15630-89-4別称炭酸ナトリウム・過酸化水素化物
(+)-酒石酸ナトリウムカリウム四水和物(研究実験用) 林純薬工業(+)-酒石酸ナトリウムカリウム四水和物(研究実験用)林純薬工業
1,998税込2,198
1本(500g)
当日出荷から10日以内出荷
名称酒石酸ナトリウムカリウム四水和物化学式C4H4O6KNa・4H2O濃度(%)≧99化学組成C4H4O6KNa・4H2O危険物の類別非危険物平均分子量282.22CAS登録番号6381-59-5別称ロッシェル塩
くえん酸三カリウム一水和物(研究実験用) 林純薬工業くえん酸三カリウム一水和物(研究実験用)林純薬工業
2,098税込2,308
1本(500g)
4日以内出荷
名称くえん酸三カリウム一水和物等級一級化学式K3C6H5O7・H2O濃度(%)≧99化学組成K3C6H5O7・H2Oアズワン品番89-0065-95危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量324.41CAS登録番号6100-05-6
フタル酸水素カリウム(研究実験用) 林純薬工業フタル酸水素カリウム(研究実験用)林純薬工業
6,998税込7,698
1本(1kg)
当日出荷
名称フタル酸水素カリウム(測定用)規格pH測定用 PH等級pH標準液用 PH化学式877-24-7濃度(%)99.9-100.1化学組成877-24-7アズワン品番89-0065-88危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量204.22CAS登録番号877-24-7
パラフィン(48-50)(研究実験用) 林純薬工業パラフィン(48-50)(研究実験用)林純薬工業
2,998税込3,298
1本(500g)
当日出荷
名称パラフィン(48-50℃)等級一級化学式CnH2n+2濃度(%)100化学組成CnH2n+2労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0065-66危険物の類別非危険物特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)CAS登録番号8002-74-2
メチレンブルー二水和物(研究実験用) 林純薬工業メチレンブルー二水和物(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1本(25g)
10日以内出荷
名称メチレンブルー二水和物等級一級化学式C16H18N3SCl・2H2O濃度(%)95化学組成C16H18N3SCl・2H2Oアズワン品番89-0065-41危険物の類別非危険物特性飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量355.88CAS登録番号61-73-4
酸化マンガン(Ⅳ)(粒状)(研究実験用) 林純薬工業酸化マンガン(Ⅳ)(粒状)(研究実験用)林純薬工業
1,898税込2,088
1本(500g)
当日出荷
名称酸化マンガン(IV)(粒状)等級EP化学式MnO2濃度(%)≧75化学組成MnO2労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2アズワン品番89-0065-26危険物の類別非危険物特性遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量86.94PRTR法第1種CAS登録番号1313-13-9別称二酸化マンガン(粒状)
デキストリン, 白色(研究実験用) 林純薬工業デキストリン, 白色(研究実験用)林純薬工業
1,498税込1,648
1本(500g)
10日以内出荷
名称デキストリン(白色)等級化学用 CP化学式(C6H10O5)n xH2O濃度(%)≧98.0化学組成(C6H10O5)n xH2Oアズワン品番89-0064-04危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号9004-53-9別称デキストリンn水和物, 白色
DL-しょうのう(研究実験用) 林純薬工業DL-しょうのう(研究実験用)林純薬工業
5,998税込6,598
1本(500g)
4日以内出荷
等級EP化学式C10H16O濃度(%)≧96.0化学組成C10H16O労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0063-58危険物の類別非危険物特性可燃性固体、眼刺激、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、神経系)、水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量152.24CAS登録番号76-22-2別称DL-カンフル
炭酸アンモニウム(研究実験用) 林純薬工業炭酸アンモニウム(研究実験用)林純薬工業
2,698税込2,968
1本(500g)
当日出荷
名称炭酸アンモニウム等級一級濃度(%)20 (NH3として)化学組成なしアズワン品番89-0063-09危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号506-87-6
塩化鉄(Ⅱ)四水和物(研究実験用) 林純薬工業塩化鉄(Ⅱ)四水和物(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(500g)
当日出荷
名称Iron(II) chloride, tetrahydrate等級一級その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式FeCl2 4H2O濃度(%)≧98.5化学組成FeCl2 4H2O労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0064-90危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量198.81CAS登録番号13478-10-9分子式FeCl2・4H2O別称塩化第一鉄四水和物
鉄試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)鉄試薬HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
名称鉄試薬危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
超低濃度 全塩素用試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)超低濃度 全塩素用試薬HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
名称超低濃度 全塩素用試薬適合HI 96762危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後
六価クロム(LR)試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)六価クロム(LR)試薬HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
14,980税込16,478
1個(100回分)ほか
5日以内出荷から32日以内出荷
名称六価クロム(LR)試薬危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛(粉末)(研究実験用) 林純薬工業亜鉛(粉末)(研究実験用)林純薬工業(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(500g)
10日以内出荷
名称粉末亜鉛等級GR仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式Zn濃度(%)90化学組成Zn労働安全衛生法の表示危険物・発火性の物アズワン品番2-3647-73危険物の類別非危険物特性水に触れると可燃性ガスを発生、眼刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量65.38CAS登録番号7440-66-6
臭化カリウム(研究実験用) 林純薬工業臭化カリウム(研究実験用)林純薬工業
1,598税込1,758
1本(25g)
当日出荷
名称臭化カリウム等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式KBr濃度(%)≧99化学組成KBrアズワン品番2-3647-43危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量119.00CAS登録番号7758-02-3
グリセリン 食品添加物適合品 日油グリセリン 食品添加物適合品日油
21,980税込23,738
1缶(22kg)
3日以内出荷
用途溶剤・希釈剤含有量(%)98.5↑適合確認試験/還元性物質比重1.260~1.264(20/20℃)仕様【重金属(μg/g)】5.0↓、【ヒ素(μg/g)】2.0↓、【塩化物(%)】0.003↓、【強熱残分(%)】0.01↓名称グリセリン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL危険物の性状水溶性
18-0040 [SG] DL-乳酸 シグマアルドリッチ18-0040 [SG] DL-乳酸シグマアルドリッチ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
保存環境室温危険物の類別非危険物CAS登録番号50-21-5
12-1210 SG グリシン シグマアルドリッチ12-1210 SG グリシンシグマアルドリッチ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
保存環境室温危険物の類別非危険物CAS登録番号56-40-6
1st 炭酸水素アンモニウム 01-4430-5-500G-J シグマアルドリッチ1st 炭酸水素アンモニウム 01-4430-5-500G-Jシグマアルドリッチ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
容量(g)500コード【SAP】01-4430-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0757-41危険物の類別非危険物CAS登録番号1066-33-7
0.1mol/L 水酸化カリウム溶液 N/10 24-4730-5-500ML-J シグマアルドリッチ0.1mol/L 水酸化カリウム溶液 N/10 24-4730-5-500ML-Jシグマアルドリッチ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
容量(mL)500コード【SAP】24-4730-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0776-74危険物の類別非危険物CAS登録番号1310-58-3
2802300 遊離塩素DPD試薬 250回分 東亜DKK2802300 遊離塩素DPD試薬 250回分東亜DKK
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
仕様濃度:0~2.00mg/L試薬遊離塩素試薬250回分(高濃度測定の場合は125回分)スイフトテストディスペンサ対応機種DR820・850・890対応名称遊離塩素DPD試薬危険物の類別非危険物
試薬