足回りとは、バイクのタイヤ周りをメンテナンスするための工具や部品です。タイヤの着脱に使用するのはタイヤレバー。長さや先端の薄さや幅によって使い勝手が異なります。使用するタイヤのサイズや種類に応じて選択することが必要です。リングスパナはサスペンションやシャフト部などのリングナット用のスパナ。リムガードはタイヤ交換のときに使用するタイヤレバーでリムに傷がつかないように保護するために使用します。パンクの修理やタイヤ、チューブ交換時に使用するのがタイヤバルブレンチ。ニップル交換時にはニップルレンチが便利です。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
323件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リムガード セット モノタロウ

    リムガード セット

    モノタロウ(321件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。 柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。 お得なセット品。
    材質TPE寸法A(mm)147寸法F(mm)4寸法D(mm)14.5寸法E(mm)8.5寸法B(mm)19寸法C(mm)23販売区分業務用
  • タイヤレバー グリップ付 リムガードセット モノタロウ

    タイヤレバー グリップ付 リムガードセット

    モノタロウ(447件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(2組)ほか
    当日出荷
    タイヤ交換の必需品のタイヤレバーとリムガードがセットになったお買い得商品です。 用途に合わせて2組と3組からお選びいただけます。
    用途タイヤ交換に。材質(タイヤレバー )ブレード:CRV、グリップ:PP(赤)+PPV(黒)(リムガード) PE+TPR質量(g)タイヤレバー:約197(1本)リムガード:約48.5(1個)先端厚さ(mm)約1.2(タイヤレバー)販売区分業務用
  • タイヤレバー グリップ付 モノタロウ

    タイヤレバー グリップ付

    モノタロウ(444件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    タイヤ交換時やビードの着脱時に大変便利! 握りやすいゴムグリップタイプで力も入れやすい!
    用途バイクのタイヤ交換時やビードの着脱時用全長(mm)290質量(g)約197グリップ径(Φmm)36グリップ長さ(mm)120材質(グリップ)PP(赤)+PPV(黒)材質(ブレード)Cr-V先端幅(mm)26.6販売区分業務用
  • フォーク油面調整ゲージ モノタロウ

    フォーク油面調整ゲージ

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    フロントフォークなどの油面調整が正確かつ簡単に行えます。
    用途フロントフォークオイル交換時の油面調整に。 正立、倒立フロントフォークの双方にも使用可能です。セット内容ゲージ×1、アタッチメント×1、アジャストスクリュー×1、チューブ×1、シリンダー×1、ピストン×1容量(mL)(シリンダー)60ゲージΦ4×300mm、(目盛)290mmチューブ長さ(mm)300販売区分業務用
  • タイヤレバー グリップ付 クランクタイプ モノタロウ

    タイヤレバー グリップ付 クランクタイプ

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    奥まった箇所にも力をかけやすいオフセット形状のタイヤレバーです。 ストレートタイプと組み合わせて使用すると便利です。 握りやすいグリップを採用!
    用途バイクのタイヤ交換時やビードの着脱時用材質ハンドル:PP、レバー:中炭素鋼全長(mm)350質量(g)235タイプクランクグリップ径(Φmm)25.7グリップ長さ(mm)90販売区分業務用
  • リムシールドⅡ MotionPro(モーションプロ)

    リムシールドⅡ

    MotionPro(モーションプロ)(37件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(2個)
    当日出荷
    従来のリムプロテクターから、材質と形状を大幅に変更されたモデルです。比類のない強度と耐久性を追求し、デュポン社ザイテルスーパータフナイロン樹脂を採用。タイヤ交換中にタイヤレバーからリムの損傷を防止します。二箇所の隆起部分はタイヤレバーの滑りを防ぎます。フィンガーホールはツールの脱着を容易にします。ロングエプロンは手とスポークを保護します。販売単位:2枚セット
    材質強化ナイロン製
  • フロントフォークオイルシールプッシャー モノタロウ

    フロントフォークオイルシールプッシャー

    モノタロウ(29件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    二輪車のフロントフォークにオイルシールを打ち込む為の専用工具になります。 3爪のカラーをシールに均等に合わせ、付属のハンマーなどでカラーを打ち込みます。 ハンマー内側には樹脂製の保護プレートが付いていますので、インナーチューブを傷つけにくくなっています。 ハンマーの外側はローレット加工付きで、滑りにくくなっています。
    用途バイクのフロントフォークにオイルシールを均等に挿入するための専用工具。正立、倒立の両方にご使用いただけます。セット内容ハンマー、カラーアタッチメント販売区分業務用
  • オイルシールリムーバー グリップ付 バイク用 モノタロウ

    オイルシールリムーバー グリップ付 バイク用

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    握りやすいグリップ付。 6段階に調整可能な支点のため、テコの原理を利用して、様々なサイズのオイルシールの取り外しに使用可能です。
    用途バイクのオイルシールの抜き取りに仕様支点調節幅:6段階幅(mm)支点:約103×Φ14全長(mm)約340×Φ10材質(本体)中炭素鋼質量(g)約345角度(°)オフセット:約15、爪:約90×Φ8グリップ径(Φmm)約28グリップ長さ(mm)約90ねじ寸法(mm)M6×10(支点ねじ)適合径(Φmm)20~90販売区分業務用
  • リムプロテクター2コSET DAYTONA(デイトナ)

    リムプロテクター2コSET

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1セット(2個)
    当日出荷
    タイヤレバーを使ってタイヤ交換をする際に、ホイールリムを傷つけない便利品。整備好きライダーには欠かせません。2個1セット。 ※72708の日本製は海外製より柔らかい素材となっています。
  • ニップルレンチ モノタロウ

    ニップルレンチ

    モノタロウ(30件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    二輪車のスポークホイールの緩み、締めの調整に欠かせないツールです。 左右に3サイズあり、合計6サイズ対応します。
    用途スポークホイールの調整・点検に質量(g)93寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105.7×22.4×9適合サイズ#1-6.5mm、#2-6.0mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-5.0mm、#6-4.5mm※順次下記寸法へ変更になります。#1-5.0mm、#2-4.5mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-6.5mm、#6-6.0mm販売区分業務用
  • オイルシールリムーバー DAYTONA(デイトナ)

    オイルシールリムーバー

    DAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
    仕様支点調節幅:6段階全長(mm)約340、支点:約100質量(g)約340径(Φmm)約9.5、支点:約14、爪:約8角度(°)オフセット:約15、爪:約90グリップ径(Φmm)約28グリップ長さ(mm)約90適合径(Φmm)20~90
  • タイヤレバー KTC

    タイヤレバー

    KTC(41件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    先端が薄く、滑らかに仕上げてあるので、リムとサイドビードの間にも差し込みやすく、スムーズに作業できます。 適切な熱処理を施していますので、耐久性に優れています。 グリップは耐油のゴム製で握りよい形状になっているので、力をかけやすくなっています。
    用途バイク用トラスコ品番821-7886材質特殊鋼質量(g)170寸法L(mm)265寸法B(mm)23寸法l(mm)70寸法W(mm)30
  • タイヤレバー 樹脂製 ロングタイプ モノタロウ

    タイヤレバー 樹脂製 ロングタイプ

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1セット(2本)
    当日出荷
    耐久性が高いPOM製のタイヤレバーです。 ロングタイプのため力を入れやすく、作業性UP! 力をかける必要がある場合、アルミ製ではリムに傷をつける心配がありましたが、樹脂製なので傷をつけにくいです。重ねて収納できるので携帯にも便利。
    用途自転車のタイヤ・チューブの交換材質POM全長(mm)180質量(g)30
  • タイヤバルブレンチ KTC

    タイヤバルブレンチ

    KTC(14件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1丁
    当日出荷
    全長35mmとコンパクトなサイズで、従来のロングタイプでは使えなかった車種にもOK。パンク修理やタイヤ・チューブの交換には欠かせません。
    トラスコ品番821-7889質量(g)20寸法L(mm)35寸法a(mm)2.2寸法D(mm)29寸法l(mm)15寸法b(mm)4.5
  • タイヤレバー DAYTONA(デイトナ)

    タイヤレバー

    DAYTONA(デイトナ)(28件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
    材質(レバー部)鍛造、(グリップ部)樹脂
  • エアサスゲージ ホシュウポンプ KIJIMA(キジマ)

    エアサスゲージ ホシュウポンプ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    欠品中
    302-3031用補修部品
  • タイヤレバーセット(レバーX2/リムPX2) DAYTONA(デイトナ)

    タイヤレバーセット(レバーX2/リムPX2)

    DAYTONA(デイトナ)(53件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット
    当日出荷
    タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
    セット内容レバー全長300mm×2 (グリップ90mm)、ポリウレタン樹脂プロテクター×2
  • ソケット 6in1 モノタロウ

    ソケット 6in1

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    1本で6つのサイズが使える大変便利な商品です。スズキのハヤブサやカワサキのZZR等の大型車のフロントアクスルシャフトの脱着に使用できます。
    用途フロントアクスルシャフトの脱着に。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)53(部品装着無時)、87(部品装着有時)差込角(mm[inch])9.5[3/8]サイズ(mm)12、14、17、19、22、24販売区分業務用
  • ソケット 4in1 モノタロウ

    ソケット 4in1

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    1本で4つのサイズが使える大変便利な商品です。 スズキのハヤブサやカワサキのZZR等の大型車のフロントアクスルシャフトの脱着に使用できます。
    用途フロントアクスルシャフトの脱着に。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)53差込角(mm[inch])9.5[3/8]サイズ(mm)17、19、22、24販売区分業務用
  • PROスポークレンチ DRC(ディーアールシー)

    PROスポークレンチ

    DRC(ディーアールシー)(3件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    様々な車種に対応する8種類のサイズを揃えた画期的なスポークレンチ。シャフト1本でいろいろな組み合わせが可能。シャフトはアルミ削りだし加工しており、握りやすく扱いやすい形状。複数のバイクを所有している人でもコレ1本でOK!ビットサイズ:5.6/5.8/6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0mm
  • 3WAYサークリッププライヤー DAYTONA(デイトナ)

    3WAYサークリッププライヤー

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    各種クリップや狭いところで、指の代わりに掴んで作業等、オートバイのメンテナンスをしていれば種類が必要なのが分かります!デイトナは便利で低価格のプライヤーツールを多数ラインナップしました!
  • ニップルレンチ KTC

    ニップルレンチ

    KTC(15件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1丁
    当日出荷
    一本のレンチで6サイズに使用でき、大半の車両に適用できます。小型、軽量で点検、ツーリング、レースにも便利です。鋳造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。レンチの厚みは10mmと厚く、ニップル面幅全体を保持するため傷めにくくしました。
    用途モーターサイクル用ホイールのスポークニップルの締付け調整・点検作業。トラスコ品番821-7887質量(g)80寸法L(mm)100寸法A(mm)4.5寸法F(mm)6.6寸法D(mm)6.1寸法E(mm)6.4寸法B(mm)5.1寸法C(mm)5.8寸法D1(mm)20寸法T(mm)10適合サイズ4.5、5.1、5.8、6.1、6.4、6.6
  • PROタイヤレバー レンチ付き DRC(ディーアールシー)

    PROタイヤレバー レンチ付き

    DRC(ディーアールシー)(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タイヤレバーとメガネレンチをセット。アクスルシャフトのナットなどに使用可能。17・19・22・24・27・32mm 各サイズのメガネレンチを用意。ツーリング時の携帯用にとても便利。
  • バイク用小型ショックドライバーセット DAYTONA(デイトナ)

    バイク用小型ショックドライバーセット

    DAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    当日出荷
    本体重量約230g(74626バイク用ショックドライバーの約1/3の重量)と軽量なショックドライバー。ビット専用でありながら六角ソケットが付属。オートバイでの使用頻度が高いビットが付属ホルダーにセットされています。小型で工具箱の中でも邪魔にならない。グリップ部Φ19、長さ110mm。本体全長140mm。ビ ット内容:+ビット(PH1)、+ビット(PH2)、-ビット(5mm)、ヘックスビット(6mm)、。六角ソケット(6mm)、六角ソケット(8mm)。ビット差込口6.3mm。全長50mm(ソケットビットは36mm)。本体には20mm差し込まれます。
    セット内容+ビット(PH1)、+ビット(PH2)、-ビット(5mm)、ヘックスビット(6mm)、六角ソケット(6mm)、六角ソケット(8mm)長さ(mm)110全長(mm)140グリップ径(Φmm)19
  • リムプロテクター KITACO

    リムプロテクター

    KITACO(2件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1セット(2個)
    当日出荷
    タイヤ交換時、タイヤレバーでの傷付きや塗装剥がれからリムを守ります。
    材質TPEE寸法(幅W×長さL)(mm)約15×約145
  • リングスパナセット(44MM/50MM) DAYTONA(デイトナ)

    リングスパナセット(44MM/50MM)

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1セット(2本)
    当日出荷
    リアサスペンションにイニシャルアジャスター等に使用するレンチシリーズ!
    セット内容44mm×1本、50mm×1本
  • PROタイヤレバー DRC(ディーアールシー)

    PROタイヤレバー

    DRC(ディーアールシー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    幅広のスプーンエリアはタイヤ交換の作業に適した角度で設計。グリップ部分は握りやすいデザインを施し、長さ260mm、230mmの2サイズ。
  • タイヤレバー KIJIMA(キジマ)

    タイヤレバー

    KIJIMA(キジマ)(22件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    欠品中
    先端部分を平らにしてタイヤとリムの間に入れやすくし、グリップ部分にPVCコーティングを施し握りやすく加工。全長270mmと小型で携帯用、および車載工具に最適の200mmを用意しました。
    色メッキ(ブラックコーティング)
  • インナボルト KTC

    インナボルト

    KTC(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ドライブチェンツールセット(MCCU14)の補給部品です。
    用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品トラスコ品番383-7963
  • オイルシールリムーバー シールプーラー 6段階調節可能 90° PGR0066 プロト

    オイルシールリムーバー シールプーラー 6段階調節可能 90°; PGR0066

    プロト
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0066。握りやすいグリップと長いシャフトで慎重に力を加えることで、内壁を傷つけることなくオイルシールを取り外すことができます。内径Φ20~外径Φ90までのオイルシールに対応。販売備考:内径Φ20~外径Φ90までのオイルシール。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール + P V C。使用箇所:オイルシール。内容量[数量]:1個。特記事項:握りやすいグリップと長いシャフトで慎重に力を加えることで、内壁を傷つけることなくオイルシールを取り外すことができます。内径Φ20~外径Φ90までのオイルシールに対応。関連商品:品番:PGR0004,PGR0065,PGR0066
    用途握りやすいグリップと長いシャフトで慎重に力を加えることで、内壁を傷つけることなくオイルシールを取り外すことができます。内径Φ20~外径Φ90までのオイルシールに対応。材質スチール + P V C色ブラック商品(関連商品)品番:PGR0004,PGR0065,PGR0066使用箇所オイルシール
  • リムプロテクター プロト

    リムプロテクター

    プロト(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット(2組)
    当日出荷
    タイヤ交換作業時に大切なホイールへの傷を軽減する、安心のリムプロテクター。 ヘビーデューティー向けの厚型仕様です。
    色レッドタイプ厚型
  • スポークレンチSET KITACO

    スポークレンチSET

    KITACO(7件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1セット
    当日出荷
    これ1本でほとんどの車種のスポークニップルの調節ができます。
    全長(mm)105質量(g)95対辺(mm)6.5/6/5.7/5.5/5/4.4
  • ビードバディⅡ MotionPro(モーションプロ)

    ビードバディⅡ

    MotionPro(モーションプロ)(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    モーションプロの旧ビードバディから改良された新デザインを採用。 ブルーアルマイト仕上げが強度の高い6061アルミニウムにレーザーロゴ刻印が施されています。 特にビブムースタイヤの交換には必須のツールです。 タイヤ交換時にタイヤレバーと併用しながら、ホイールのセンターにビードを落としたまま保持。 タイヤレバーで作業している反対側のスポークに本体を掛けて使用します。
  • アウタボルト KTC

    アウタボルト

    KTC(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    欠品中
    ドライブチェンツールセット(MCCU14)の補給部品です。
    用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品トラスコ品番383-7955
  • Proフォークキャップレンチ DRC(ディーアールシー)

    Proフォークキャップレンチ

    DRC(ディーアールシー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    4日以内出荷
    アルミ製なので傷がつきにくい!フロントフォークのメンテナンスをサポートするフォークキャップレンチ。メガネレンチとロッドストッパーを一体化させ、フォークの分解・組み付けの一連作業が可能。
  • フォークシールドライバー 40-50mm DRC(ディーアールシー)

    フォークシールドライバー 40-50mm

    DRC(ディーアールシー)(3件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    モトクロッサー、トレール車のフォークオイルシールを打ち込む為の専用工具。プラスチック製アダプターをボディに装着して使用。持ちやすいフランジ型を採用し、直径40mm 780gのボディ重量で、より確実にシールを打ち込むことが可能。 アダプターサイズ (mm) : 40/41/, 42/43, 45/46, 47/48, 49/50 ■握りりやすいフランジ形状ボディ■ 持ち手がすべりにくいフランジ形状を採用。最適な重さに設定されたボディは少ない力で確実にシールを打ち込むことが可能。 ■Φ40~50の幅広いフォーク径に対応■ フォーク径にあわせて5種類のアダプターを付属。最適なサイズの選択により、オイルシールを正しく挿入できる。 ■インナーチューブを守るプラスチックアダプター■ プラスチックアダプターの採用により、インナーチューブの傷付きを防ぐ。
    サイズ(mm)アダプター:40/41、42/43、45/46、47/48、49/50
  • タイヤレバークランクタイプ DAYTONA(デイトナ)

    タイヤレバークランクタイプ

    DAYTONA(デイトナ)(22件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
    幅(mm)(スプーン部)約22全長(mm)約360シャフト径(Φmm)10
  • スナップリングプライヤー KITACO

    スナップリングプライヤー

    KITACO(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    軸用穴兼用のスナップリングプライヤーです。 直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪を付属していますので、爪の取り替えにより6種類の使い方ができます。又、使用範囲は軸用・穴用共3~20mmです。
    適合汎用適合範囲(mm)3~20(軸用・穴用共)
  • チェーンアジャストリングスパナ DAYTONA(デイトナ)

    チェーンアジャストリングスパナ

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    リアサスペンションにイニシャルアジャスター等に使用するレンチシリーズ!
  • フォークキャップレンチ リムーバルツール F8139 DRC(ディーアールシー)

    フォークキャップレンチ リムーバルツール F8139

    DRC(ディーアールシー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:F8139
足回り