カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- RK JAPAN(41)
- DAYTONA(デイトナ)(36)
- モートーン(34)
- EKチェーン(20)
- KITACO(18)
- KTC(16)
- プロト(11)
- TAKEGAWA(武川)(9)
- DRC(ディーアールシー)(9)
- DID(8)
- エスコ(7)
- KIJIMA(キジマ)(7)
- ベビーフェイス(7)
- ガードロック(6)
- Gクラフト(6)
- JTC(4)
- SIGNET(シグネット)(4)
- MotionPro(モーションプロ)(4)
- ハゼット(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
エンジン・駆動系とは、バイクのエンジン周辺やホイール、クラッチ、プーリーなどの駆動系のメンテナンス、修理に使用する工具や部品です。エンジンに点火するプラグを着脱するのに使用するのがプラグレンチ。プラグのサイズによってプラグレンチもサイズを選択する必要がありますが、複数のプラグに対応しているプラグレンチもあります。キャブレターなどの細い穴の洗浄にはキャブレター用ピンクリーナーが便利です。ロックナットの着脱にはロックナットレンチを使用します。オイルフィルターを着脱するにはオイルフィルターレンチ。チェーンカッター、クラッチハウジング、プーリーなどの着脱にはローターホルダーという特殊工具を使います。

ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
(72件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(13本)当日出荷携帯に便利な火口掃除針。 掃除針を本体ケースに収納できます。 バイクのキャブレターや極小径穴の清掃などにも活用できます。用途極小径穴の清掃に仕様掃除針:13本組(0.4~1.6mm)平ヤスリ1枚販売区分業務用
キャブレター用ピンクリーナー
DAYTONA(デイトナ)(65件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!仕様(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
ノズル掃除針セット
ホーザン(13件のレビュー)¥519税込¥5711セット(6本)当日出荷VZノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。材質ステンレスサイズ(mm)Φ0.2×90/Φ0.3×90/Φ0.4×90/Φ0.6×90/Φ0.8×90/Φ1×90アズワン品番64-5105-15RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルホルダー
(38件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。 ピン間隔固定用ロックボルト付 従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用材質CR-V全長(mm)330ピン径(Φmm)5・9(固定)穴間隔(mm)23~230ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13販売区分業務用
プラグレンチ 3ウェイ
(42件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着可能!用途プラグ交換適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)販売区分業務用
バルブラッパー (タコ棒) セット
(47件のレビュー)¥739税込¥8131セット(2本)当日出荷バルブすり合わせに不可欠な特殊工具です。吸盤状のゴムをバルブに押しつけて使用します。 ホンダのモンキーのような小型車やヤマハのSRのような大型車まで車種を選ばず幅広くご使用可能です。用途バルブすり合わせに。全長(mm)(大)225、(小)205適合サイズ(Φmm)バルブ/(大)35×29、(小)21×16販売区分業務用
TONE オイルフィルターレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷アルミダイキャスト製で軽量です。 凹部にボール溝を設け、しっかりとホールドします。用途オイルフィルター脱着用。トラスコ品番195-4911形状14角差込角(mm)9.5全高(mm)35対辺寸法(mm)64外径(mm)72RoHS指令(10物質対応)対応
バンドホルダー
(119件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター、カートリッジオイルフィルター等の脱着には必需の特殊工具です。3箇所のバンド調整穴により、Φ60~Φ120まで幅広く使用可能です。適合サイズ(Φmm)60~120他社参考品番(DAYTONA)41764他社参考品番(KIJIMA)302-864他社参考品番(キタコ)674-0500900他社参考品番(武川)00-01-1001販売区分業務用
スパークプラグレンチ
ETHOS Design(エトスデザイン)(72件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。差込角(mm)9.5
チェーンカッター&リベッターセット
(33件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷オートバイのドライブチェーンや自動車・バイクのカムチェーンのカットやカシメが可能です。420~630サイズのドライブチェーンに使用できます。用途ドライブチェーン・カムチェーンのカットやカシメ用セット内容チェーンカッター本体、カットピン(2.2mm、2.9mm、3.8mm)、ハンドル、リベットピン、スプリング、ガイド、ピンホルダー・アンビル材質ケース:プラスチック、チェーンカッター:S45C、カットピン・リベットピン:Cr-V、スプリング:バネ鋼、その他:S45C適合サイズ420~630(ドライブチェーン)販売区分業務用
Oリングピックセット
DAYTONA(デイトナ)(15件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。付属品専用ハンドル(マグネットタイプ)、収納ビニールケース全長(mm)(ピック+ハンドルジョイント時)150先端形状ストレート、45°、90°、ラウンド
クラッチロックナット ソケット
(40件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷クラッチロックナットを外す際に使用します。用途バイクのメンテナンス作業に材質炭素鋼差込角(mm)12.7販売区分業務用
シックネスゲージ 25マイセット
DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷0.04mm~1.0mmまで細かく25サイズを刻んだシックネスゲージ。25枚セット。ブレード寸法:全長75mm×全幅13mmm。サイズ:。0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.35/。0.4/0.45/0.5/0.55/0.6/0.65/0.7/0.75/0.8/0.85/0.9/0.95/1.0mmセット内容(サイズ) 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.1、0.15、0.2、0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.55、0.6、0.65、0.7、0.75、0.8、0.85、0.9、0.95、1.0mm。全長×全幅W(mm)75×13
ステンレスピンクリーナー10セット
プロト(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(10本)当日出荷直径0.4mm~1.6mmまでの10本を揃えたキャブレターなどの極小径穴の掃除に利用します。先端側面のローレット加工が汚れを削り出し、全長120mmほどのため深い穴掃除にも対応可能です。線径0.4mm~1.6mmまで10本揃った全長120~130mmのピンクリーナーです。キャブレターなどの小径穴の洗浄に最適です。先端側面のローレット加工により往復運動での深い穴掃除にも便利です。用途極小径穴用、汎用ツール全長(mm)120(0.38/0.42/0.48/0.54/0.6/0.64/0.78/0.96/1.18/1.58)色シルバータイプステンレスピンクリーナー10セット
クラッチロックナットレンチ 26×30
(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。用途クラッチの分解や組付けに材質合金鋼差込角(mm)12.7外径×内径(Φmm)36×30、32×26適合車種プレスカブ、スーパーカブ、C50カスタム A-C50 ビジネス MD50 MD70 MD90 ダックス A-AB26 ゼルビス、VT250F MC25 ジェイド、CB250F、CBR250RR MC22、MC23 RVF400R、RVF NC35 NAS750、ナイトホーク RC39 CB750、VF750Cマグナ RC43販売区分業務用
アジャスタブルフックレンチ
(33件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ハンドルが短く、狭いスペースにも入るので便利です。フック部分があるので3点で固定するので滑りにくくアジャスタブルなので様々なサイズに対応します。2輪車のショックスプリングカラーとコイルオーバーショックを傷つけることなく予圧を調整するのに役立ちます。用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。仕様ナット外径Φ35~75材質鉄厚さ(mm)4全長(mm)150販売区分業務用
フライホイールプーラー 6way
(90件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。形状が十字型なのでこれ1つあれば6種類のサイズがご使用いただけます。用途ノーマルフライホイールの脱着適合サイズM10×P1.25(正ネジ)・M14×P1.5(正ネジ)・M16×P1.50(正ネジ)・M18×P1.50(正ネジ)・M24×P1.00(正ネジ)・M27×P1.00(逆ネジ)主な適合車種モンキー/カブ系エンジン、CB/APE系エンジンキックスターター車等他社参考品番(KTC)MCFU-80他社参考品番(キタコ)674-0500101他社参考品番(武川)00-01-1003販売区分業務用
クラッチロックナットレンチ ホンダ ミニバイク対応
(77件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷クラッチのオーバーホール時の必需品!両口タイプと違って、オフセットが小さくて力を掛けやすいです。 HONDAミニバイクのクラッチの分解や組み付け時のロックナット(クラッチセンターナット)のゆるめはもちろん締め付けに便利な工具です。用途ミッション車専用外径×内径(Φmm)30×24差込角(mm[inch])9.5[3/8]代表車種・モンキー / モンキーR / モンキーRT・ ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)・NSR50 / NSR80・ NS-1・ NS50F・MBX50・ CRM50 / CRM80販売区分業務用
バルブスプリングコンプレッサーセット
(46件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷エンジン分解作業の際、吸気排気バルブの取り外しに使用する専用の工具です。用途バイク用セット内容本体×1、ハンドル取付スクリュー×1、ハンドル×1、バルブスクリュー(75mm)×1、バルブスクリュー(115mm)×1、バルブアダプター(Φ16mm×48mm・Φ19mm×48mm・Φ23mm×48mm・Φ25mm×48mm・Φ30mm×48mm)×1使用方法各種サイズのアダプターの組み合わせを変えて色々な車種に対応できます。(1)バルブスプリング径に合うサイズのアダプターをセット(2)シリンダーヘッドを挟み込むように本体をセット(3)ハンドルを回してスプリングを縮めてバルブを取り外す。全長(mm)300(本体)販売区分業務用
オイルフィルターレンチ
DAYTONA(デイトナ)(55件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷カートリッジタイプのオイルフィルター脱着専用工具。フィルターが取れなくなった場合、M10×1.5のボルトをねじ込むことで押し出せます。用途バイク用対辺(mm)17ねじサイズM10×P1.5
ステアリングステムレンチ3/8
DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ステムナット専用工具のフックレンチ。オフロードからロードミニまで使用可能。鉄素材をレーザーカットすることによりナットの引っ掛かり精度を向上。差し込み角3/8インチ(9.3mm)に対応しており、トルク管理も可能です。トルクレンチに対して90°の角度で付けると正確に近いレンチが出ます。材質スチール製厚さ(mm)6mm適合ナット径(Φmm)36~48mm
チェーンカッター バイク用
(13件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷バイクのチェーン切断に使用するチェーンカッターです。カシメタイプのチェーンに対応します。用途チェーンの切断作業に質量(g)280ハンドル長さ(mm)130ピン径(Φmm)3使用チェーン25~60開口幅(mm)18販売区分業務用
交換用バルブ バルブラッパー (タコ棒) セット用
(5件のレビュー)¥279~税込¥307~1セット(5個)当日出荷バルブラッパー(タコ棒)セットの交換用バルブです。用途バルブすり合わせに販売区分業務用
タペットアジャストレンチ(□型)
KITACO(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷モンキー、スーパーカブ系エンジン及び、CB、APE系エンジン(OHC車)のタペットの隙間の調節、点検をする為の工具です。 シックネスゲージと併せてご使用下さい。タイプ口型アジャストスクリュー対応主な適合車種モンキー、カプ系ノーマルヘッドCB50、APE50系ノーマルヘッドKSR110、KLX110ノーマルヘッドTT-R90/125ノーマルヘッドTT-R50Eノーマルヘッドキタコ社製モンキー系STD/ULTRAヘッドキタコ社製APE50系SPLヘッドナット対辺(mm)8/9
クラッチロックナットレンチ 20×24
(14件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。ホンダ専用です。用途クラッチの分解や組付けに材質合金鋼差込角(mm)12.7外径×内径(Φmm)30×24、25×20適合車種ホンダミニバイク( TL125s、FTR223、クロスカブ110、GPX POPz 125、MSX125、スーパーカブJA10)販売区分業務用
フライホイールプーラー 2way
(25件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。M24×1.0の正ネジとM27×1.0の逆ネジの2種類対応します。用途クラッチの分解や組付けに材質炭素鋼、クロム鋼球寸法(mm)64×27差込角(mm)9.5適合サイズM24×1.0(正ネジ)、M27×1.0(逆ネジ)適合車種M24x1.0:Honda, Iang, Kawasaki, KTM, Kymco, MBK, Peugeot, PGO, Suzuki, SYM, Vespa P4, YAMAHAM27x1.0:Cagiva, Honda, Kawasaki, KTM, Kymco, MBK, PGO, Ploaris, Suzuki, SYM, Tohatsu, YAMAHA販売区分業務用
2ウェイプラグレンチ
KITACO(21件のレビュー)¥859税込¥9451個欠品中プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。 奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。 スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。 トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。適合Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)全長(mm)118六角対辺(mm)18-21、16-19
かし丸君 #50系フルセット
DID(40件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。セット内容#50系カシメ・カッターピン、#50系プレートホルダー、#50系Uホルダー、#50/#40共通ボルト、#50/#40位置合わせピン適合サイズ520、525、50(530)、532
チェーンカッター&カシメツール
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ドライブチェーンのメンテナンス&交換にあると便利な商品シリーズ!適合チェーンサイズ:415/420/425/428/520/525/530/630
ピンスパナ
KITACO(25件のレビュー)¥988~税込¥1,087~1個当日出荷リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。 低価格でもプロ用工具として愛用されています。 ピンスパナはサイズ固定式となっています。 またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。厚さ(mm)3
3ウェイプラグレンチ
KITACO(50件のレビュー)¥669~税込¥736~1個欠品中代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
オイルフィルターレンチ ハーレー用
(11件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷ハーレーの純正オイルフィルターを取り外すときに使用する、オイルフィルターレンチです。 センサーを逃がす切り欠きが付いています。用途オイルフィルターの取り外しに材質スチール直径(Φmm)76高さ(mm)36内径(Φmm)74差込角(mm[inch])9.5[3/8]角数14販売区分業務用