絞り込み
接続口径
- 1/4(3)
- 5/16(1)
- その他(1)
冷媒の種類
- R12(3)
- R22(3)
- R32(1)
- R134a(1)
- R404A(1)
- R407C(1)
- R410A(1)
- R502(3)
- R507A(1)
ホース長さ(m)
- 0.3
- 0.15(3)
- 0.9(15)
- 0.92(34)
- 1(19)
- 1.2(7)
- 1.5(63)
- 1.52(10)
- 1.8(4)
- 1.83(5)
- 2.4(4)
- 2.44(8)
- 2.5(3)
- 3(6)
- 3.66(3)
- 5(15)
- 7.62(3)
- 10(14)
- 20(5)
- 30(3)
- ホース長さ(m)をもっと見る
色
イエロー(3)
ブルー(2)
レッド(2)
ブランド
- アサダ(1)
- イチネンTASCO(3)




R22・R12・R502 1/4ショートチャージホース
イチネンTASCO(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。 その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。用途R22、R12、R502用接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)長さ(cm)30常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R22、R12、R502用



R407C等用チャージングホースプラスⅡ
アサダ¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
R22・R12・R502 ゲージホース
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本4日以内出荷用途R22、R12、R502用接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×1/8NPT(メス)ゲージ側色黄使用圧力(MPa)~3.0対応冷媒種別R22、R12、R502用