絞り込み
冷媒の種類
- R32(1)
ブランド
- タカトテクニカ
- モノタロウ(1)
- イチネンTASCO(147)
- ロビネア(ROBINAIR)(47)
- アサダ(38)
- BBKテクノロジーズ(28)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(18)
- プロステップ(15)
- エスコ(12)
- JAPPY(11)
- マキタ(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 旭エンジニアリング(7)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(5)
- デンゲン(3)
- JTC(2)
- testo(テストー)(2)
- A-Gas Japan(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- EDWARDS(1)
- ブランドをもっと見る

ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付
タカトテクニカ(31件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル寸法(mm)255×110×205接続口径1/4フレア質量(kg)6.4電源(V)AC100(50/60Hz)方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度25ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)(封入)160
シングルステージ真空ポンプ
タカトテクニカ(6件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。付属品変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル寸法(mm)240×93×200接続口径1/4フレア質量(kg)5.1電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度150ミクロン
R32対応 ツーステージ真空ポンプ
タカトテクニカ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷家庭用エアコン、カーエアコンの真空引きに使用できる真空ポンプです。R32、R1234yfなどの微燃性ガスにも対応しています。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R32、R410Aなど従来冷媒・新冷媒にも対応。オイル逆流防止用電磁弁付用途エアコンのメンテナンスや修理作業に付属品変換アダプター 5/16(R32、R410対応)、M10-1.5P(R134a対応)、真空ポンプオイル230ml適合R32寸法(mm)244×102×203接続口径1/4フレア(UNF7/16)質量(kg)5.1電源(V)AC100(50/60Hz)方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57モーター出力(W)180到達真空度15ミクロン入数1台オイル量(mL)(封入)200
ツーステージ真空ポンプ 逆支弁付
タカトテクニカ(19件のレビュー)取扱い終了カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに付属品変換アダプター2個、補充オイル200mL寸法(mm)285×122×230接続口径1/4フレア(変換アダプター5/16、M10-1.5P)質量(kg)8.2電源(V)AC100(50/60Hz)方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30モーター出力(W)180到達真空度25ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)(封入)220
シングルステージ真空ポンプ
タカトテクニカ(10件のレビュー)取扱い終了カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに付属品変換アダプター2個、補充オイル200mL寸法(mm)258×122×230接続口径1/4フレア(変換アダプター5/16、M10-1.5P)質量(kg)6.4電源(V)AC100(50/60Hz)方式ローター/シングルステージドライブ/ダイレクト排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30モーター出力(W)90到達真空度75ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)(封入)160