絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
導体外径(Φmm)
- 0.6
- 0.4(9)
- 0.5(11)
- 0.54(4)
- 0.65(19)
- 0.7(4)
- 0.8(9)
- 0.9(8)
- 0.96(3)
- 1.05(3)
- 1.2(8)
- 1.4(3)
- 1.6(8)
- 1.8(6)
- 2.1(3)
- 2.19(3)
- 2.8(3)
- 3(5)
- 3.7(5)
- 5.5(6)
- 10.2(3)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
黒(1)
ブランド
- 協和ハーモネット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
商品豆知識

マイクロホン用ビニルコード(横巻きシールド)
協和ハーモネット¥8,798~税込¥9,678~1巻4日以内出荷〇横巻きシールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。〇放射ノイズや外来ノイズの影響に対して高いシールド効果を得ることができます。〇全心線のカラーコード及びマーキング処理により結線時の識別が容易です。〇可とう性、柔軟性にすぐれています。用途〇OA機器、FA機器、音響機器等の接続色黒導体構成(本/mm)20/0.12導体外径(Φmm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)100