絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 14(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
対数(P)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 7(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
導体外径(Φmm)
- 1.1
- 0.4(9)
- 0.5(11)
- 0.54(4)
- 0.65(19)
- 0.7(4)
- 0.8(9)
- 0.9(8)
- 0.96(3)
- 1.05(3)
- 1.2(8)
- 1.4(3)
- 1.6(8)
- 1.8(6)
- 2.1(3)
- 2.19(3)
- 2.8(3)
- 3(5)
- 3.7(5)
- 5.5(6)
- 10.2(3)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
シース色
黒(1)
黒
ブランド
- 富士電線工業(1)
富士電線工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
商品豆知識

計装用ケーブル FKEV-SB
富士電線工業(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1巻(10m)ほか当日出荷から61日以内出荷FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。