絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.35
  • 0.4(9)
  • 0.5(11)
  • 0.54(4)
  • 0.65(19)
  • 0.7(4)
  • 0.8(9)
  • 0.9(8)
  • 0.96(3)
  • 1.05(3)
  • 1.2(8)
  • 1.4(3)
  • 1.6(8)
  • 1.8(6)
  • 2.1(3)
  • 2.19(3)
  • 2.8(3)
  • 3(5)
  • 3.7(5)
  • 5.5(6)
  • 10.2(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
  • 1.43(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 70(1)
  • 100(2)
シース色
  • シース色(2)
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • カナレ電気(1)
富士電線工業・カナレ電気
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業

    計装用ケーブル FKEV-SB

    富士電線工業(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
    用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
  • ビデオケーブル カナレ電気

    ビデオケーブル

    カナレ電気
    35,980税込39,578
    1本(70m)ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。12G-SDI用に開発した L-UHDシリーズ と BCP-Dシリーズ を使用しています。
    形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式芯数(C)1特性インピーダンス(Ω)75

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信ケーブル