絞り込み
芯数(C)
  • 2(3)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.65(6)
  • 0.9(2)
  • 1.2(2)
対数(P)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 7(1)
  • 10(4)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 200(2)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 200(4)
シース色
  • シース色(2)
  • シース色(1)
ブランド
  • 伸興電線
  • BELDEN(90)
  • 冨士電線(東京)(16)
  • 沖電線(11)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
  • FTDI Chip(6)
  • 発紘電機/富士電機(5)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(4)
  • 倉茂電工(4)
  • 古河電工メタルケーブル(4)
  • JMACS(日本電線工業)(3)
  • FTDI(3)
  • CLEVER LITTLE BOX(3)
  • 関西通信電線(2)
  • KHD(2)
  • オーム電機(1)
  • 正和電工(1)
  • 富士電線工業(1)
  • JAPPY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(3)
4(1)
6(1)
8(1)
10(1)
12(1)
14(1)
16(1)
20(1)
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB 伸興電線

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB

    伸興電線(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV

    伸興電線(2件のレビュー)
    869税込956
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
  • IEVインターフォンケーブル 伸興電線

    IEVインターフォンケーブル

    伸興電線(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。
    用途主にインターフォンの配線用。その他小容量の信号用、制御用配線に種類通信ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
  • PVC屋内線 TIV-F 伸興電線

    PVC屋内線 TIV-F

    伸興電線(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻(200m)
    当日出荷
    ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
    用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に種類通信ケーブル全長(m)200芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)13導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)20以上導体外径(Φmm)0.65仕上外径(Φmm)1.85×4.0耐電圧(V/min)AC350
  • 通信用ケーブル 伸興電線

    通信用ケーブル

    伸興電線
    789税込868
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    配線接続作業の省力化:全線心のポリエチレン絶縁体に着色していることから、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。30対以上の多対ケーブルには、ユニット集合を採用しています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行なえます。耐ノイズ:ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。アルミ箔貼付けプラスチックテープによる、静電しゃへい付を標準としています。静電しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えたタイプもあります。(FCPEV-S / EM-FCPEE-S)
    仕様着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル規格JCS 5421
  • 屋外線ケーブル 伸興電線

    屋外線ケーブル

    伸興電線
    27,980税込30,778
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。 一般地域における引込線用(支持線1.2mm)と落雷等による断線事故の恐れがある地域における引込線用S形(支持線1.4mm)があります(4P・6Pは支持線1.4mmが標準です)。 全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに配線接続作業が容易になります。 支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。 支持線は、1.2mm及び1.4mmの鋼線ですのでケーブルの引留めには屋外線引留具が使用できます。
    用途このケーブルは、従来の鋼心入屋外線(TOV-SS)に代わって電話加入者端末への引込専用として使用される自己支持形ケーブルです。 有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。仕様支持線:1/1.2(本/mm)全長(m)200導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8M以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上※20℃空中導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350静電容量(nF/km)平均60以下/1kHz
  • 通信用構内ケーブル(TKEV) 伸興電線

    通信用構内ケーブル(TKEV)

    伸興電線
    7,298税込8,028
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    ボタン電話装置の配線に使用し、全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。内部構造は、CCPケーブルと同じですが、シース(外部被覆)に灰色PVC(塩化ビニル)を用い、可とう性の向上を図っています。線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です。
    用途ビル構内・室内、およびPBX(PrivateBranchExchange:構内交換設備)の配線等に使用されます。導体抵抗(Ω/km)(20℃)94.0以下シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)DC500またはAC350静電容量(nF/km)平均値:60以下
  • 耐燃性ポリエチレンシース通信用構内ケーブル(EM-TKEE) 伸興電線

    耐燃性ポリエチレンシース通信用構内ケーブル(EM-TKEE)

    伸興電線
    7,698税込8,468
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    ボタン電話装置の配線に使用し、全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。内部構造は、CCPケーブルと同じですが、シース(外部被覆)に灰色PVC(塩化ビニル)を用い、可とう性の向上を図っています。線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です。
    用途ビル構内・室内、およびPBX(PrivateBranchExchange:構内交換設備)の配線等に使用されます。導体抵抗(Ω/km)(20℃)94.0以下シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)DC500またはAC350静電容量(nF/km)平均値:60以下
  • 通信用ケーブル 伸興電線

    通信用ケーブル

    伸興電線
    2,998税込3,298
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    配線接続作業の省力化:全線心のポリエチレン絶縁体に着色していることから、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。30対以上の多対ケーブルには、ユニット集合を採用しています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行なえます。耐ノイズ:ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。アルミ箔貼付けプラスチックテープによる、静電しゃへい付を標準としています
    仕様着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル規格JCS 5402
  • 通信用ケーブル 伸興電線

    通信用ケーブル

    伸興電線
    2,998税込3,298
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    ボタン電話装置の配線に使用し、全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。内部構造は、CCPケーブルと同じですが、シース(外部被覆)に灰色PVC(塩化ビニル)を用い、可とう性の向上を図っています。線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です
  • 通信用ケーブル 伸興電線

    通信用ケーブル

    伸興電線
    3,198税込3,518
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。各線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です。ラミネートシースの為、耐水性や耐候性にも優れています
    仕様着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル規格JCS 9072
  • 通信用ケーブル 伸興電線

    通信用ケーブル

    伸興電線
    3,598税込3,958
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。各線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です。屋外で使用されることを考慮して、耐水性や耐候性のよい黒色PEシースを用いています
    規格JCS 9072
  • ワイヤーケーブル 伸興電線

    ワイヤーケーブル

    伸興電線
    12,980税込14,278
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    長さ(m)200芯数(C)2導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以上導体径(mm)0.65耐電圧(V/sec)AC350
  • インターホンケーブル 伸興電線

    インターホンケーブル

    伸興電線
    26,980税込29,678
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    主にインターホンの配線用に設計されたものです。 その他小容量の信号用、制御用配線にも使用できます。 ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆のケーブルです。
    全長(m)100心数(C)10(導体中心層:2/導体第一層:8)ケーブル外径(Φmm)約5.7絶縁体厚さ(mm)0.18概算質量(kg/km)53導体外径(Φmm)0.65被覆厚さ(mm)0.8

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信用構内ケーブル