絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3
  • 0.125(3)
  • 0.2(3)
  • 0.5(3)
  • 0.75(5)
  • 0.9(5)
  • 1.25(15)
  • 1.6(2)
  • 2(14)
  • 3.5(13)
  • 5.5(15)
  • 8(14)
  • 14(15)
  • 22(13)
  • 38(12)
  • 60(9)
  • 100(8)
  • 150(6)
  • 200(5)
  • 250(4)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
シース色
  • シース色カラー(3)
  • シース色黒(1)
芯数(C)
  • 1(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.82(3)
絶縁体色
  • 白(1)
  • 緑(1)
  • 茶(1)
  • 赤(1)
  • 青(1)
  • 黄(1)
  • 黒(1)
白・緑・茶・赤・青・黄・黒
仕上外径
  • 1.12(1)
  • 1.52(2)
1.12・1.52
定格電圧
  • 100(1)
  • 250(2)
100・250
ブランド
  • 潤工社(3)
潤工社
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
1.25(15)
2(14)
3.5(13)
5.5(15)
8(14)
14(15)
22(13)
38(12)
60(9)
100(8)
導体公称断面積(mm2)をもっと見る
  • 250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線 潤工社

    250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線

    潤工社
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐熱、耐寒、耐候、耐油性、機械強度に優れています。
    用途可動部機器内配線、省スペース機器配線、リレーリード線などに適しています。使用温度範囲(℃)-100~150定格電圧(V)250芯数(C)1材質(絶縁体)ETFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅
  • AG51C 100V 多孔質PTFE絶縁電線 潤工社

    AG51C 100V 多孔質PTFE絶縁電線

    潤工社
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    電気特性、温度特性、耐候性、耐薬品性、耐粘性などはPTFE電線と同等です。柔軟性は広い温度範囲で安定しています。可塑剤や充填剤を含まないので、経時効果や有毒ガスの発生がほとんどありません。導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。
    用途柔軟性を必要とする配線。有毒ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線。定格電圧(V)100材質(絶縁体)多孔質PTFE最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅線
  • AG52C 250V 多孔質PTFE絶縁電線 潤工社

    AG52C 250V 多孔質PTFE絶縁電線

    潤工社
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    電気特性、温度特性、耐候性、耐薬品性、耐粘性などはPTFE電線と同等です。柔軟性は広い温度範囲で安定しています。可塑剤や充填剤を含まないので、経時効果や有毒ガスの発生がほとんどありません。導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。
    用途柔軟性を必要とする配線。有毒ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線。色白定格電圧(V)250材質(絶縁体)多孔質PTFE最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅線

『汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

iv 線特集
おすすめ人気ランキング
IV