絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 20(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.18
- 0.2(1)
- 0.3(14)
- 0.5(23)
- 0.75(63)
- 1.25(60)
- 2(50)
- 2.0(8)
- 3.5(18)
- 5.5(8)
- 8(3)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
長さ(m)
- 100(1)
ブランド
- 伸興電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「芯数(C)」から絞り込む
2(1)
3(1)
4(1)
6(1)
7(1)
8(1)
10(1)
20(1)

VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード
伸興電線¥9,798~税込¥10,778~1本(100m)7日以内出荷から13日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応