絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.25
- 0.75(7)
- 2(7)
芯数(C)
- 2(7)
- 50(1)
長さ(m)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(2)
- 10(3)
- 15(2)
- 20(3)
- 100(7)
シース色
カラー(6)
灰(9)
黒(3)
導体外径(Φmm)
- 1.5(4)
ブランド
- ELPA(2)
- KHD(2)
- エスネット(2)
- オーム電機(1)
- 正和電工(1)
- 富士電線工業(1)
- カワイ電線(1)
- 弥栄電線(1)
ELPA・KHD・エスネット・オーム電機・正和電工・富士電線工業・カワイ電線・弥栄電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.75(7)
1.25
2(7)

VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード
弥栄電線(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781巻(100m)当日出荷300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。規格/略称VCTFK標準条長(m)100適合規格JIS C3306定格電圧(V)300芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード
正和電工(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。規格/略称VCTFK導体断面積(mm2)1.25外寸(mm)4.7×7.4シース色灰定格125V-12A仕様JIS C3306規格品タイプVCTFK種類産業機械用ケーブル芯数(C)2素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.6導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本
ビニルキャブタイヤ長円形コード
富士電線工業(12件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻(100m)当日出荷ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。規格/略称VCTFK全長(m)100色(絶縁体)黒、白種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306適合規格<PS>E定格電圧(V)300芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1定格温度(℃)60
ビニルキャブタイヤ長円形コード
KHD¥24,980税込¥27,4781巻(100m)当日出荷から4日以内出荷耐水性、可とう性、加工性に優れています。用途家庭又は業務用電気器具のプラグ付き電源コードとして。規格/略称VCTFKシース色黒全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300芯数(C)2材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60°傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
コバンコード1.25コード
ELPA¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。規格/略称VCTFK導体断面積(mm2)1.25シース色灰定格電流(A)12定格電圧(V)300芯数(C)2導体構成(本/mm)50/0.18
ビニルキャブタイヤ丸形コード
カワイ電線¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)4日以内出荷から9日以内出荷「小判型」で柔軟性にすぐれ、配線の仕上がりもスマートになります。用途主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。規格/略称VCTFK長さ(m)【1条の標準】100試験電圧1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上リード線芯数2
ビニルキャブタイヤ長円形コード
エスネット¥21,980税込¥24,1781巻(100m)翌々日出荷被覆材には、鉛を使用しておらず環境に優しい製品です。用途持ち運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源コードに使用されています。耐水性があるので、電気洗濯機等の電源コードに使用されています。規格/略称VCTFKサイズ(mm2)1.25シース色白長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ長円形コード
エスネット¥18,980税込¥20,8781巻(100m)翌々日出荷被覆材には、鉛を使用しておらず環境に優しい製品です。持ち運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源コードに使用されています。用途耐水性があるので、電気洗濯機等の電源コードに使用されています。規格/略称VCTFKシース色灰長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ長円形コード
KHD¥21,980税込¥24,1781巻(100m)4日以内出荷家庭又は業務用電気器具等のプラグ付き電源コード及び延長コードに使用されています。可とう性、加工性に優れています規格/略称VCTFK全長(m)100規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300芯数(C)2材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60°傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1導体裸軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応
コバンコード1.25コード
ELPA¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。規格/略称VCTFK導体公称断面積(mm2)1.25シース色灰定格電流(A)12定格300V 12A定格電圧(V)300芯数(C)2導体構成(本/mm)50/0.18