絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(1)
芯数(C)
- 2(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 100(1)
シース色
灰(1)
導体外径(Φmm)
- 1.5(1)
ブランド
- 正和電工
- エスネット(3)
- ELPA(2)
- KHD(2)
- 弥栄電線(2)
- オーム電機(1)
- 富士電線工業(1)
- カワイ電線(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
1.25(1)

小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード
正和電工(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。規格/略称VCTFK導体断面積(mm2)1.25外寸(mm)4.7×7.4シース色灰定格125V-12A仕様JIS C3306規格品タイプVCTFK種類産業機械用ケーブル芯数(C)2素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.6導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本