絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.823(1)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
シース色
  • シース色(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.2
  • 1.1(19)
  • 1.5(22)
  • 1.6(3)
  • 1.8(18)
  • 2(2)
  • 2.5(17)
  • 2.6(2)
  • 2.7(3)
  • 3.1(13)
  • 3.4(3)
  • 3.7(8)
  • 4.1(3)
  • 4.9(7)
  • 5.1(3)
  • 7(5)
  • 9.1(5)
  • 10.2(2)
  • 11.6(2)
  • 12.7(2)
  • 15.2(3)
ブランド
  • タツタ電線(1)
タツタ電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
0.823(1)
  • STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード タツタ電線

    STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード

    タツタ電線
    4,898税込5,388
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
    用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105 2UL(UL1277 TC):90(DRY)/75(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105 4CE:70 5PSE:60RoHS指令(10物質対応)対応

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VCT