絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 38
  • 0.3(2)
  • 0.5(2)
  • 0.75(14)
  • 0.823(1)
  • 1.25(19)
  • 1.31(1)
  • 2(16)
  • 2.0(3)
  • 2.08(1)
  • 3.31(1)
  • 3.5(16)
  • 5.261(1)
  • 5.5(13)
  • 8(5)
  • 13.30(1)
  • 14(3)
  • 21.15(1)
  • 22(2)
  • 33.62(1)
芯数(C)
  • 3(1)
  • 4(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(1)
シース色
  • シース色(2)
導体外径(Φmm)
  • 9.1(1)
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • カワイ電線(1)
富士電線工業・カワイ電線
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
0.75(14)
1.25(19)
2(16)
2.0(3)
3.5(16)
5.5(13)
8(5)
14(3)
22(2)
38
導体公称断面積(mm2)をもっと見る
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線

    ビニルキャブタイヤケーブル

    カワイ電線
    3,998税込4,398
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
    用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VCT