絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
- 1.25(2)
- 2(1)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
芯数(C)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 100(1)
シース色
灰(1)
導体外径(Φmm)
- 1.5(1)
- 7.5(1)
- 9.3(1)
- 11.2(1)
- 13.1(1)
- 14.6(1)
- 15.1(1)
- 16.4(1)
ブランド
- 三ツ星
- ELPA(1)
- JAPPY(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- エスコ(6)
- エスネット(2)
- カワイ電線(10)
- タツタ電線(1)
- フジマック(5)
- 倉茂電工(1)
- 品川電線(31)
- 富士電線工業(6)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- 長岡特殊電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.75(1)
1.25(2)
2(1)
3.5(1)
5.5(1)

600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星¥1,698~税込¥1,868~1巻(5m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。色灰定格電圧(V)600芯数3RoHS指令(10物質対応)対応
自己支持型ビニルキャブタイヤ
三ツ星(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から13日以内出荷ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。 耐熱、耐油性が優れています。 導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。導体公称断面積(mm2)1.25種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.8導体構成(本/mm)112/0.12導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)3000