絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(4)
  • 1.25(5)
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 3.5(4)
  • 5.5(4)
  • 8(2)
  • 14(2)
  • 22(2)
  • 38(2)
  • 60(2)
  • 100(1)
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 30(1)
長さ(m)
  • 5(3)
  • 10(5)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 25(2)
  • 30(5)
  • 35(2)
  • 40(4)
  • 45(2)
  • 50(4)
  • 55(1)
  • 60(4)
  • 70(4)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 100(4)
シース色
  • シース色灰(3)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(3)
  • 1.5(4)
  • 1.8(3)
  • 2.5(3)
  • 2.7(3)
  • 3.1(3)
  • 3.4(3)
  • 3.7(2)
  • 4.1(3)
  • 4.9(2)
  • 5.1(3)
  • 6.1(2)
  • 7(2)
  • 7.7(2)
  • 9.1(2)
  • 10.2(2)
  • 11.2(1)
  • 11.6(2)
  • 12.7(2)
  • 15.2(2)
ブランド
  • 三ツ星
  • 品川電線(31)
  • KITO(キトー)(18)
  • カワイ電線(10)
  • エスコ(6)
  • 富士電線工業(6)
  • 倉茂電工(6)
  • フジマック(5)
  • オーナンバ(2)
  • エスネット(2)
  • ELPA(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • タツタ電線(1)
  • JAPPY(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.75(4)
1.25(5)
2(4)
3.5(4)
5.5(4)
8(2)
14(2)
22(2)
38(2)
60(2)
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
  • 600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻(5m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    色灰定格電圧(V)600芯数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル 三ツ星

    多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル

    三ツ星
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブルシース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自己支持型ビニルキャブタイヤ 三ツ星

    自己支持型ビニルキャブタイヤ

    三ツ星(3件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。 耐熱、耐油性が優れています。 導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
    用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。導体公称断面積(mm2)1.25種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.8導体構成(本/mm)112/0.12導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)3000
  • 柔軟ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    柔軟ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
    用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応

『汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VCT