絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(5)
- 1.25(5)
- 2(5)
- 3.5(5)
- 5.5(5)
- 8(5)
- 14(5)
- 22(3)
- 38(3)
- 60(1)
- 100(1)
芯数(C)
- 1(1)
- 2(6)
- 3(6)
- 4(6)
- 5(5)
- 6(6)
- 7(4)
- 8(6)
- 10(6)
- 12(5)
- 16(6)
- 20(5)
- 24(1)
- 30(3)
- 40(1)
長さ(m)
- 5(3)
- 10(4)
- 15(3)
- 20(4)
- 25(3)
- 30(4)
- 35(2)
- 40(3)
- 45(2)
- 50(4)
- 55(2)
- 60(3)
- 65(2)
- 70(3)
- 75(2)
- 80(3)
- 85(1)
- 90(3)
- 100(6)
シース色
黒(3)
導体外径(Φmm)
- 1.1(3)
- 1.5(3)
- 1.8(3)
- 2.5(3)
- 3.1(3)
- 3.7(3)
- 4.9(3)
- 7(2)
- 9.1(2)
- 11.7(1)
- 15.2(1)
ブランド
- 倉茂電工
- 品川電線(31)
- KITO(キトー)(18)
- カワイ電線(10)
- エスコ(6)
- 富士電線工業(6)
- フジマック(5)
- 三ツ星(5)
- オーナンバ(2)
- エスネット(2)
- ELPA(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- タツタ電線(1)
- JAPPY(1)
- 長岡特殊電線(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.75(5)
1.25(5)
2(5)
3.5(5)
5.5(5)
8(5)
14(5)
22(3)
38(3)
100(1)

600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥3,798~税込¥4,178~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ
倉茂電工¥5,898~税込¥6,488~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
ソフトVCT
倉茂電工¥2,598~税込¥2,858~1巻(10m)ほか7日以内出荷柔軟性ケーブルタイプVCT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)固定時/-40~60適合規格電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ビニソフトVCT222
倉茂電工¥19,980~税込¥21,978~1本(100m)翌々日出荷から8日以内出荷柔軟性に優れたVCTです。用途汎用機器への配線に。定格電圧(V)600長さ(m)100材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻材質(導体)軟銅集合線
FOプレンVCT360SB
倉茂電工¥92,980~税込¥102,278~1本(100m)3日以内出荷耐油、耐ノイズ性に優れたVCTです。用途油環境下での配線に。定格電圧(V)600長さ(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線