絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(4)
  • 0.75(9)
  • 1.25(10)
  • 2(7)
芯数(C)
  • 2
  • 3(2)
  • 37(1)
  • 50(2)
長さ(m)
  • 4(1)
  • 5(5)
  • 6(2)
  • 10(8)
  • 15(2)
  • 20(5)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(5)
シース色
  • シース色カラー(14)
  • シース色灰(12)
  • シース色黒(9)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 0.9(3)
  • 1(1)
  • 1.1(7)
  • 1.5(8)
  • 1.6(1)
  • 1.8(4)
  • 2(2)
  • 2.6(2)
  • 2.8(1)
  • 5.2(1)
  • 5.8(1)
ブランド
  • ELPA(2)
  • KHD(1)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(1)
  • エスネット(1)
  • オーナンバ(3)
  • ユーボン(1)
  • 協和ハーモネット(2)
  • 正和電工(3)
  • 行田電線(1)
  • 関西通信電線(1)
ELPA・KHD・TRUSCO・エスコ・エスネット・オーナンバ・ユーボン・協和ハーモネット・正和電工・行田電線・関西通信電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.3(1)
0.5(4)
0.75(9)
1.25(10)
2(7)
  • VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネット

    VFFビニル平形コード/スピーカーコード

    協和ハーモネット(24件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
    用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
  • 平型ビニルコード ELPA

    平型ビニルコード

    ELPA(34件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
    規格/略称VFF定格電圧(V)300定格電流(A)12種類産業機械用ケーブル
  • ビニル平形コード VFF KHD

    ビニル平形コード VFF

    KHD(18件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    規格/略称VFF全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8
  • VFFビニル平形コード 協和ハーモネット

    VFFビニル平形コード

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
    用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下種類産業機械用ケーブル規格PSE絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行線 VFFビニールコード 正和電工

    平行線 VFFビニールコード

    正和電工(8件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
    用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)1.25定格125V-12A定格電流(A)12タイプVFF種類産業機械用ケーブル規格JIS C3306規格品外寸(mm)約3.1×6.2素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本
  • 平型ビニルコード オーナンバ

    平型ビニルコード

    オーナンバ(28件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(100m)
    当日出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
    用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下全長(m)100材質ビニル種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
  • 平型ビニルコード ELPA

    平型ビニルコード

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻
    当日出荷
    300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
    規格/略称VFF定格電圧(V)300定格電流(A)17適合規格<PS>E
  • 異色平行線 VFFビニールコード 正和電工

    異色平行線 VFFビニールコード

    正和電工(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
    用途スピーカーコードなどに使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)0.75定格125V-7A定格電流(A)7色赤黒タイプ2色種類産業機械用ケーブル外寸(mm)約2.7×5.4素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.1導体より線素線数30
  • ビニール平行コード(UBVFF) ユーボン

    ビニール平行コード(UBVFF)

    ユーボン(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻(10m)
    当日出荷から3日以内出荷
    ビニール平行コード 10mのカット品
    用途スピーカーケーブル、極性の識別規格/略称UBVFF種類産業機械用ケーブル素線径(mm)0.18
  • 平行線 VFFビニールコード(ドラム巻) 正和電工

    平行線 VFFビニールコード(ドラム巻)

    正和電工
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(100m)
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
    用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12全長(m)100材質ビニル質量(kg)4タイプVFF種類産業機械用ケーブル規格JIS C3306規格定格125V-12A外寸(mm)約3.1×6.2素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本
  • 600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル エスネット

    600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル

    エスネット(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。
    用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。規格/略称VFF色灰RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFFビニールコード TRUSCO

    VFFビニールコード

    TRUSCO
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻
    当日出荷
    交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。
    用途小型電気器具等の配線に。規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300全長(m)100タイプリール巻規格JIS C3306材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性垂直難燃絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 125V/17A ビニール平行線 エスコ

    125V/17A ビニール平行線

    エスコ
    ¥2,590~税込¥2,849~
    1個
    翌日出荷
    芯数(C)2公称断面積(mm2)2定格電圧(V)125定格電流(A)17タイプ撚線種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)PVC(塩化ビニル)仕上外径(mm)3.4×6.8絶縁体厚さ(mm)0.8
  • ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻 オーナンバ

    ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻

    オーナンバ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途定格は60℃ 、交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF線心数2定格電圧(V)300以下タイプより線規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
  • ビニル平形コード ( VFF ) 関西通信電線

    ビニル平形コード ( VFF )

    関西通信電線
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1巻(100m)
    8日以内出荷
    耐水性、可とう性が良く、加工性に優れます。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具等の電源、延長コード。規格/略称VFF線心数2絶縁抵抗(Ω)5M以上絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
  • ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻 オーナンバ

    ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻

    オーナンバ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途定格は60℃ 、交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下材質ビニルタイプより線規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
  • 引込用ビニル絶縁電線 行田電線

    引込用ビニル絶縁電線

    行田電線
    ¥61,980税込¥68,178
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    芯数(C)2長さ(m)100仕上外径(mm)4.6×9.7絶縁体厚さ(mm)1導体外径(Φmm)2.6

『汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

vff 2sq特集
おすすめ人気ランキング
VFF