絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2
- 0.3(1)
- 0.5(6)
- 0.75(14)
- 1.25(21)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 100(1)
芯数(C)
- 2(7)
- 37(1)
長さ(m)
- 2(2)
- 4(2)
- 5(3)
- 6(3)
- 10(4)
- 20(1)
- 50(1)
- 100(3)
シース色
カラー(9)
灰(7)
黒(7)
導体外径(Φmm)
- 1.8(4)
- 2(1)
ブランド
- オーナンバ(2)
- エスネット(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- TRUSCO(1)
- 関西通信電線(1)
- KHD(1)
オーナンバ・エスネット・エスコ・ELPA・オーム電機・TRUSCO・関西通信電線・KHD
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.3(1)
0.5(6)
0.75(14)
1.25(21)
2
3.5(1)
5.5(1)
100(1)

平型ビニルコード
オーナンバ(28件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781巻(100m)当日出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)1000定格温度(℃)60定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質ビニルRoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
VFFビニールコード
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781巻当日出荷交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。用途小型電気器具等の配線に。タイプリール巻規格JIS C3306定格電圧(V)300全長(m)100芯数(C)2材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性垂直難燃絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
125V/17A ビニール平行線
エスコ¥2,590~税込¥2,849~1個翌日出荷種類産業機械用ケーブル芯数(C)2タイプ撚線定格電圧(V)125定格電流(A)17材質(絶縁体)PVC(塩化ビニル)公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)3.4×6.8絶縁体厚さ(mm)0.8
ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻
オーナンバ¥34,980税込¥38,4781巻(100m)6日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途定格は60℃ 、交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。タイプより線規格JIS C 3306定格電圧(V)300以下絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5線心数2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000規格/略称VFF
ビニル平形コード ( VFF )
関西通信電線¥49,980税込¥54,9781巻(100m)8日以内出荷耐水性、可とう性が良く、加工性に優れます。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具等の電源、延長コード。絶縁抵抗(Ω)5M以上絶縁体厚さ(mm)0.8線心数2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000規格/略称VFF
端子付平形ビニール電線
エスネット¥1,898税込¥2,0881巻(5m)翌々日出荷端子接続の電源コードで、取り付けが簡単です用途照明器具ベースライトの電源コードなどに。色白RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF