絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(6)
- 2(1)
芯数(C)
- 2(2)
- 50(1)
長さ(m)
- 2(1)
- 4(1)
- 6(3)
- 8(1)
- 10(3)
- 15(1)
- 20(1)
シース色
カラー(6)
灰(5)
黒(6)
ブランド
- ELPA
- エスネット(6)
- 正和電工(3)
- KHD(2)
- JAPPY(2)
- 協和ハーモネット(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- 関西通信電線(1)
- タツタ電線(1)
- 行田電線(1)
- オーナンバ(1)
- 田中電線(1)
- ユーボン(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- サンコー電商(1)
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
1.25(6)
2(1)

平型ビニルコード
ELPA(34件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF定格電圧(V)300定格電流(A)12種類産業機械用ケーブル
1.25コード20M
ELPA¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から3日以内出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。規格/略称VFF導体断面積(mm2)1.25定格電流(A)12全長(m)20材質ポリ塩化ビニル(PVC)種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300導体構成(本/mm)50/0.18パッケージラップ巻き
1.25コード
ELPA¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から3日以内出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。規格/略称VFF導体断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12色ブラック種類産業機械用ケーブル導体構成(本/mm)50/0.18
1.25コード8M
ELPA¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。規格/略称VFF導体断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12全長(m)8種類産業機械用ケーブル導体構成(本/mm)50/0.18
1.25コード2M
ELPA¥599~税込¥659~1個翌々日出荷から3日以内出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。規格/略称VFF導体断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12全長(m)2種類産業機械用ケーブル導体構成(本/mm)50/0.18
1.25コード15M
ELPA¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。規格/略称VFF定格電圧(V)300定格電流(A)12全長(m)15種類産業機械用ケーブル