絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
長さ(m)
- 100(2)
シース色
カラー(2)
灰(2)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
ブランド
- JAPPY
- ELPA(7)
- エスネット(6)
- 正和電工(3)
- オーナンバ(3)
- KHD(2)
- 協和ハーモネット(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- 関西通信電線(1)
- タツタ電線(1)
- 行田電線(1)
- 田中電線(1)
- ユーボン(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- サンコー電商(1)
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.75(1)
1.25(1)

ビニル平形コード (VFFケーブル)
JAPPY¥8,798税込¥9,6781巻当日出荷規格/略称VFF導体公称断面積(mm2)0.75定格電圧(V)300全長(m)100タイプより線種類産業機械用ケーブル許容電流(A)7耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.8導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)2.7×5.4
ビニル平形コード (VFFケーブル)
JAPPY¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷規格/略称VFF導体公称断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300全長(m)100材質ビニルタイプより線種類産業機械用ケーブル許容電流(A)12耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.8導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.1×6.2