絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(1)
- 0.75(2)
- 1.25(2)
- 2(2)
芯数(C)
- 2(3)
長さ(m)
- 100(1)
シース色
カラー(2)
灰(2)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.1(2)
- 1.5(2)
- 1.8(2)
- 2(1)
ブランド
- オーナンバ
- ELPA(7)
- エスネット(6)
- 正和電工(3)
- KHD(2)
- JAPPY(2)
- 協和ハーモネット(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- 関西通信電線(1)
- タツタ電線(1)
- 行田電線(1)
- 田中電線(1)
- ユーボン(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- サンコー電商(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.5(1)
0.75(2)
1.25(2)
2(2)

平型ビニルコード
オーナンバ(28件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(100m)当日出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下全長(m)100材質ビニル種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻
オーナンバ¥11,980~税込¥13,178~1巻(100m)6日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途定格は60℃ 、交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF線心数2定格電圧(V)300以下タイプより線規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻
オーナンバ¥13,980~税込¥15,378~1巻(100m)4日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途定格は60℃ 、交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下材質ビニルタイプより線規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000