絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
長さ(m)
- 100(1)
シース色
カラー(1)
導体外径(Φmm)
- 2.5(1)
- 3.1(1)
ブランド
- 田中電線
- ELPA(7)
- エスネット(6)
- 正和電工(3)
- オーナンバ(3)
- KHD(2)
- JAPPY(2)
- 協和ハーモネット(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- 関西通信電線(1)
- タツタ電線(1)
- 行田電線(1)
- ユーボン(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- サンコー電商(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
3.5(1)
5.5(1)

ビニル平形コード/スピーカーコード
田中電線¥59,980~税込¥65,978~1巻(100m)5日以内出荷から6日以内出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下用途オーディオのスピーカーコード。 直流DC用コード。小型電気器具の電源コード規格/略称VFF条長(m)100色赤/黒定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応