絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
- 1.25(2)
芯数(C)
- 2(3)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(1)
- 100(1)
シース色
カラー(3)
灰(2)
導体外径(Φmm)
- 1.1(1)
- 1.5(2)
ブランド
- 正和電工
- ELPA(7)
- エスネット(6)
- KHD(2)
- JAPPY(2)
- 協和ハーモネット(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- 関西通信電線(1)
- タツタ電線(1)
- 行田電線(1)
- オーナンバ(1)
- 田中電線(1)
- ユーボン(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- サンコー電商(1)
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.75(1)
1.25(2)

平行線 VFFビニールコード
正和電工(8件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)1.25定格125V-12A定格電流(A)12タイプVFF種類産業機械用ケーブル規格JIS C3306規格品外寸(mm)約3.1×6.2素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本
異色平行線 VFFビニールコード
正和電工(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。用途スピーカーコードなどに使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)0.75定格125V-7A定格電流(A)7色赤黒タイプ2色種類産業機械用ケーブル外寸(mm)約2.7×5.4素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.1導体より線素線数30
平行線 VFFビニールコード(ドラム巻)
正和電工¥19,980税込¥21,9781巻(100m)当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12全長(m)100材質ビニル質量(kg)4タイプVFF種類産業機械用ケーブル規格JIS C3306規格定格125V-12A外寸(mm)約3.1×6.2素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本