絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.75(2)
  • 1.25(2)
芯数(C)
  • 2(2)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 20(2)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色灰(1)
  • シース色黒(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 1.1(2)
  • 1.5(2)
ブランド
  • 協和ハーモネット
  • ELPA(7)
  • エスネット(6)
  • 正和電工(3)
  • オーナンバ(3)
  • KHD(2)
  • JAPPY(2)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
  • 関西通信電線(1)
  • タツタ電線(1)
  • 行田電線(1)
  • 田中電線(1)
  • ユーボン(1)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
  • サンコー電商(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.3(1)
0.75(2)
1.25(2)
  • VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネット

    VFFビニル平形コード/スピーカーコード

    協和ハーモネット(24件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
    用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
  • VFFビニル平形コード 協和ハーモネット

    VFFビニル平形コード

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
    用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下種類産業機械用ケーブル規格PSE絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応

『汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VFF