絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(8)
長さ(m)
  • 100(1)
  • 200(4)
  • 500(1)
シース色
  • シース色カラー(5)
  • シース色灰(4)
  • シース色黒(5)
芯数(C)
  • 1(4)
導体外径(Φmm)
  • 0.9
  • 1.1(10)
  • 1.5(9)
  • 1.8(9)
  • 2.5(1)
  • 2.7(1)
  • 3.1(1)
  • 3.4(1)
ブランド
  • KHD(3)
  • 古河電工メタルケーブル(2)
  • オーナンバ(1)
  • 田中電線(1)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
KHD・古河電工メタルケーブル・オーナンバ・田中電線・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.5(8)
  • ビニルコード(単心) KHD

    ビニルコード(単心)

    KHD(1件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1巻(200m)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
  • VSF単心ビニルコード オーナンバ

    VSF単心ビニルコード

    オーナンバ(3件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1巻(200m)
    当日出荷から7日以内出荷
    可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
    用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品全長(m)200種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306、<PS>E定格電圧(V)300芯数(C)1耐熱温度(℃)60標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
  • 単心ビニルコード 古河電工メタルケーブル

    単心ビニルコード

    古河電工メタルケーブル
    ¥7,998税込¥8,798
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    小型電気機器の配線および電源用に使用されます。(定格:60℃ 300V)。導体が可とう撚り線のため、可とう性に優れ作業性も良好です。電気用品安全法による型式認定品です。JIS C 3306参考規格。
    定格60℃・300V絶縁体厚さ(mm)0.8
  • 単心ビニルコード KHD

    単心ビニルコード

    KHD
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    長さ(m)200線心数1
  • VSF 単心ビニルコード 田中電線

    VSF 単心ビニルコード

    田中電線
    ¥10,980税込¥12,078
    1巻
    4日以内出荷
    全長(m)200厚さ(mm)(ビニル)0.8種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 移動用・機器用電線 単心ビニルコード 矢崎エナジーシステム

    移動用・機器用電線 単心ビニルコード

    矢崎エナジーシステム
    ¥6,798税込¥7,478
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    小型電気器具に使用する単心ビニルコードで主に機器の内部配線に使用されます。
    長さ(m)100関連規格JIS C 3306導体より線
  • 単心耐熱ビニルコード(105℃タイプ) 古河電工メタルケーブル

    単心耐熱ビニルコード(105℃タイプ)

    古河電工メタルケーブル
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット(500m×2巻)
    4日以内出荷
    諸特性はVSFと同等ですが、絶縁体に電気用品に用いられる絶縁物の使用温度の上限 値を登録した耐熱性ビニルを使用しておりますので、機器内配線用として用いる場合は、105℃まで使用が可能です。JIS C 3306参考規格。
    定格105℃・300V絶縁体厚さ(mm)0.8
  • 耐熱単心ビニルコード KHD

    耐熱単心ビニルコード

    KHD
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1巻(500m)
    4日以内出荷
    交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線に使用されています。可とう性、加工性に優れています
    規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300芯数(C)1材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性垂直絶縁体厚さ(mm)0.8導体裸軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応

『汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

vsf 電線特集
おすすめ人気ランキング
VSF