絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2
導体外径(Φmm)
- 1.8(1)
ブランド
- 古河電工メタルケーブル(1)
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
2

単心耐熱ビニルコード(105℃タイプ)
古河電工メタルケーブル¥44,980~税込¥49,478~1セット(500m×2巻)4日以内出荷諸特性はVSFと同等ですが、絶縁体に電気用品に用いられる絶縁物の使用温度の上限 値を登録した耐熱性ビニルを使用しておりますので、機器内配線用として用いる場合は、105℃まで使用が可能です。JIS C 3306参考規格。定格105℃・300V絶縁体厚さ(mm)0.8