絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(2)
  • 0.75(2)
  • 1.25(2)
  • 2(2)
  • 3.5(2)
  • 5.5(2)
  • 8(2)
  • 14(2)
  • 22(1)
  • 38(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(1)
  • 100(2)
  • 200(3)
  • 300(1)
芯数(C)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 37(1)
  • 50(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.9(2)
  • 1.1(3)
  • 1.5(2)
  • 1.8(1)
  • 2.5(2)
  • 3.1(2)
  • 3.7(1)
  • 4.9(2)
  • 7(1)
  • 8.1(1)
  • 9.1(1)
  • 15.2(1)
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル
  • 品川電線(15)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
  • KHD(4)
  • 古河電工メタルケーブル(3)
  • マリンテック(3)
  • エスコ(1)
  • 三ツ星(1)
  • JAPPY(1)
  • オーナンバ(1)
  • 田中電線(1)
  • ユーボン(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
0.5(2)
0.75(2)
1.25(2)
2(2)
3.5(2)
5.5(2)
8(2)
14(2)
60(1)
100(1)
  • 600V電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V電気機器用ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    8,998税込9,898
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
    定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から62日以内出荷
  • 機器用ビニルコード フジクラ・ダイヤケーブル

    機器用ビニルコード

    フジクラ・ダイヤケーブル
    15,980税込17,578
    1巻(200m)ほか
    3日以内出荷
    色(絶縁体)緑/黄定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル試験電圧(V/1分)7500規格/略称KIV
  • 600V電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V電気機器用ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    10,980税込12,078
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から62日以内出荷
    600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
    導体公称断面積(mm2)14仕上外径(Φmm)7.7定格電圧(V)600許容電流(A)83(30℃)種類産業機械用ケーブル外径(Φmm)4.9絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)170絶縁抵抗(MΩ/km)(最小)0.1導体構成(本/mm)88/0.45試験電圧(V/1分)10000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.32規格/略称KIV

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

KIV