絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(2)
- 0.75(2)
- 1.25(2)
- 2(3)
- 3.5(2)
- 5.5(2)
- 8(2)
- 14(2)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
- 100(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(1)
- 100(2)
- 200(3)
- 300(1)
芯数(C)
- 20(1)
- 30(1)
- 37(1)
- 50(1)
導体外径(Φmm)
- 0.9(2)
- 1.1(3)
- 1.5(2)
- 1.8(1)
- 2.5(2)
- 3.1(2)
- 3.7(1)
- 4.9(2)
- 7(1)
- 8.1(1)
- 9.1(1)
- 15.2(1)
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- 品川電線(15)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
- KHD(4)
- オーナンバ(3)
- 古河電工メタルケーブル(3)
- マリンテック(3)
- 三ツ星(2)
- JAPPY(2)
- 三沢電線(2)
- エスコ(1)
- 田中電線(1)
- ユーボン(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.5(2)
0.75(2)
1.25(2)
2(3)
3.5(2)
5.5(2)
8(2)
14(2)
60(1)
100(1)

600V電気機器用ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥8,998~税込¥9,898~1巻(200m)ほか当日出荷から61日以内出荷600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
機器用ビニルコード
フジクラ・ダイヤケーブル¥15,980~税込¥17,578~1巻(200m)ほか翌々日出荷種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600色(絶縁体)緑/黄試験電圧(V/1分)7500規格/略称KIV
600V電気機器用ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)83(30℃)外径(Φmm)4.9絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)170絶縁抵抗(MΩ/km)(最小)0.1導体構成(本/mm)88/0.45導体公称断面積(mm2)14試験電圧(V/1分)10000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.7最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.32規格/略称KIV