絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 2(1)
- 5.5(1)
導体外径(Φmm)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 3.1(1)
ブランド
- PROTERIAL(プロテリアル)
- 品川電線(15)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- KHD(4)
- オーナンバ(3)
- 古河電工メタルケーブル(3)
- マリンテック(3)
- 三ツ星(2)
- JAPPY(2)
- 三沢電線(2)
- エスコ(1)
- 田中電線(1)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.75(1)
1.25(1)
2(1)
5.5(1)

600V電気機器用ビニル絶縁電線
PROTERIAL(プロテリアル)¥29,980~税込¥32,978~1巻(300m)5日以内出荷から14日以内出荷IVに比べ可とう性に富んでいます。用途600V電気機器用ビニル絶縁電線定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV