絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(6)
シース色
  • シース色カラー(5)
  • シース色黒(4)
長さ(m)
  • 200(4)
導体外径(Φmm)
  • 1.1
  • 0.7(9)
  • 0.9(9)
  • 1.5(2)
芯数(C)
  • 1(2)
ブランド
  • KHD(2)
  • オーナンバ(1)
  • 田中電線(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
  • 三沢電線(1)
KHD・オーナンバ・田中電線・古河電工メタルケーブル・三沢電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 通信機器用ビニル電線 KV KHD

    通信機器用ビニル電線 KV

    KHD(14件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(200m)
    当日出荷から16日以内出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。全長(m)200種類通信ケーブル芯数(C)1材質(導体)軟銅線
  • KV通信機器用ビニル電線 オーナンバ

    KV通信機器用ビニル電線

    オーナンバ(16件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻(200m)
    当日出荷から7日以内出荷
    可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
    用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。全長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JCS 3368構造撚り線芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(水中)
  • KV 通信機器用ビニル電線 田中電線

    KV 通信機器用ビニル電線

    田中電線
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    全長(m)200種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用ビニルコード KHD

    機器用ビニルコード

    KHD
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    全長(m)200規格JCS 3368定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60度傾斜難燃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子通信機器用電線 KV 三沢電線

    電子通信機器用電線 KV

    三沢電線(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1巻(200m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    導体に可とう撚り線を使用しており、柔軟性に富みます。 JCS 3368 準拠 垂直難燃試験 -F- 相当品
    用途電子・通信機器の内部配線標準条長(m)200適合規格JCS 3368 準拠定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • 通信機器用ビニル電線 古河電工メタルケーブル

    通信機器用ビニル電線

    古河電工メタルケーブル
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    通信機器および電子機器等の内部配線に使用されます。JCS 3368号に準拠しております。
    定格60℃・60V以下

『汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

kvc特集
おすすめ人気ランキング
KV