絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(2)
  • 色カラー(2)
  • 色(1)
長さ(m)
  • 200(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.5
  • 0.7(8)
  • 0.9(8)
  • 1.1(6)
芯数(C)
  • 1(1)
ブランド
  • オーナンバ(1)
  • 田中電線(1)
オーナンバ・田中電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KV 通信機器用ビニル電線 田中電線KV 通信機器用ビニル電線田中電線
15,980税込17,578
1巻
当日出荷から5日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)200絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
KV通信機器用ビニル電線 オーナンバKV通信機器用ビニル電線オーナンバ(16件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻(200m)
当日出荷から8日以内出荷
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)200耐電圧(V/min)1000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

kvc特集
おすすめ人気ランキング
KV