絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25
  • 0.3(8)
  • 0.5(8)
  • 0.75(5)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色黒(1)
長さ(m)
  • 200(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.5(2)
芯数(C)
  • 1(1)
ブランド
  • オーナンバ(1)
  • 田中電線(1)
オーナンバ・田中電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KV通信機器用ビニル電線 オーナンバ

    KV通信機器用ビニル電線

    オーナンバ(16件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1巻(200m)
    当日出荷から7日以内出荷
    可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
    用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。全長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JCS 3368構造撚り線芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(水中)
  • KV 通信機器用ビニル電線 田中電線

    KV 通信機器用ビニル電線

    田中電線
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    全長(m)200種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応

『汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

kvc特集
おすすめ人気ランキング
KV