絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(2)
- 0.5(2)
- 0.75(1)
導体外径(Φmm)
- 0.7(2)
- 0.9(2)
- 1.1(1)
ブランド
- 古河電工メタルケーブル
- KHD(3)
- エスコ(1)
- オーナンバ(1)
- 田中電線(1)
- 三沢電線(1)

通信機器用特殊耐熱ビニル電線
古河電工メタルケーブル¥12,980~税込¥14,278~1巻(500m)4日以内出荷諸特性はKVと同等ですが、絶縁体に電気用品に用いられる絶縁物の使用温度の上限値を登録した耐熱性ビニルを使用しておりますので、機器内配線用として用いる場合は、105℃まで使用が可能です。定格105℃・60V以下
通信機器用ビニル電線
古河電工メタルケーブル¥4,698~税込¥5,168~1巻(200m)4日以内出荷通信機器および電子機器等の内部配線に使用されます。JCS 3368号に準拠しております。定格60℃・60V以下