9ページ目: 土木建築関連

電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
1,849件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金象 ポリカ雪かき 金象印

    金象 ポリカ雪かき

    金象印(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番495-7083材質頭部:ポリカーボネート、柄部:クリア塗装全長(mm)1630質量(kg)1刃長(mm)380刃先幅寸法(mm)420
  • ケーブルベンダー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルベンダー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    IV線、CV線が楽に曲げられます。45°、90°曲げも可能です。握りやすいグリップ形状になってます。分電盤やキュービクル内など狭い場所での作業にも最適です。
    用途ケーブルをきれいに曲げたいときに。材質アルミ合金、スチール、PVC青、黒
  • シモダトンボ 専用引板 木製65cm アイデア・サポート

    シモダトンボ 専用引板 木製65cm

    アイデア・サポート
    3,198税込3,518
    1枚
    5日以内出荷
    シモダトンボ用の交換用引板です。摩耗しにくく、油の浸透性に優れたブナ材製。
    材質ブナ材製質量(g)約450先幅(mm)650寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)650×85×13
  • 鬼 鯨鈎 与板利器工業

    鬼 鯨鈎

    与板利器工業(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。荷物を移動運搬するときなどに重宝します。漁業、水産関係にも使用されています。
    用途大・小の魚の引き上げ・移動作業。材質刃部:刃物鋼 柄:樫頭部寸法(mm)幅9×11角×85
  • APかるーいゾーショベル 金象PROLINE

    APかるーいゾーショベル

    金象PROLINE
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    柄部にアルミパイプ柄を採用。 金象印ショベル丸形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.15kg。 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
    全長(mm)970頭部板厚(mm)1.2
  • パイプ柄ステン陣笠ひしゃく 東京西勘

    パイプ柄ステン陣笠ひしゃく

    東京西勘
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    薄塗り材、繊維壁、プラスター、ジョリパット等の材料を鏝板に載せるのに便利です。ステンレス製!パイプ柄タイプ
    用途塗り壁材料を掬う作業に。全長(mm)490質量(g)215
  • アシストグリップ 千吉

    アシストグリップ

    千吉(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スコップや高枝切鋏などに取り付ける事で作業姿勢が改善され、楽に作業が行なえます。柄にとりつけることで道具が楽に使えます。45度の角度調整が行なえます。
    用途作業補助用の持ち手。材質本体:PP角度調整範囲45度取付径(Φmm)25~37
  • オールステンホームショベル 千吉

    オールステンホームショベル

    千吉(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    サビに強いステンレス製です。サビに強く、屋外での作業や、沿岸部などでの作業に最適です。焼入処理を施していますので、家庭菜園から農業、酪農までハードな作業にも耐えられます。扱いやすい小型タイプです。
    用途穴掘り、土すくい作業用。仕様刃先焼入材質本体:ステン/SUS420J1硬度HR40~47板厚(mm)(ヘッド部)1.48
  • 混毛土間刷毛伸縮柄付き600mm 宮谷製作所

    混毛土間刷毛伸縮柄付き600mm

    宮谷製作所(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    土間の刷毛引き作業や清掃に便利な土間刷毛です。伸縮柄付きなので長い場所や短い場所にも活躍!。混毛(馬毛、ナイロン)タイプなので適度な水含みで使いやすい!
    全長(mm)(刷毛)600毛丈(mm)48柄長さ(mm)950~1500毛厚(mm)30
  • ふまずにハケール混毛 伸縮柄付き 宮谷製作所

    ふまずにハケール混毛 伸縮柄付き

    宮谷製作所
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    縦、横、斜めに刷毛引きができる土間刷毛です。土間の刷毛引き作業や清掃に便利なふまずにハケール!。お持ちの刷毛(幅40mm~63mm)も取り付け可能。混毛(馬毛、ナイロン)タイプなので適度な水含みで使いやすい!
    全長(mm)(刷毛)600毛丈(mm)48柄長さ(mm)950~1500毛厚(mm)30
  • アルミ手くまで コンパル

    アルミ手くまで

    コンパル
    899税込989
    1本
    当日出荷
    小さい隙間のかき集めに、軽量ハンドタイプで巧みに操れます。全長59cmの軽量手持ちサイズです。
    用途庭の掃除に。トラスコ品番828-9563材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:アルミ合金他全長(mm)590質量(g)240爪長さ(mm)170爪数14先幅(mm)3102018年トラスコ掲載ページ9 1417
  • ホーム草削りレーキ 千吉

    ホーム草削りレーキ

    千吉(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    小型サイズで使いやすく除草しやすいです。除草作業用です。使いやすい小型サイズです。一本二役、草削り作業と草集め作業がこれ一本で可能です。
    用途草削り。質量(g)720柄長さ(mm)約1050材質(柄部)材質(刃)刃物鋼
  • バーベンダー 千吉

    バーベンダー

    千吉(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    鉄筋を曲げる作業に最適です。鉄筋の曲げ加工が出来ます。
    用途鉄筋の曲げ作業。仕様鉄筋用
  • カラーモルタルコテ400 緑長(ミドリカネチョウ)

    カラーモルタルコテ400

    緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    カラータイプなので作業現場でも目立ちます。軍手をしていても滑りにく樹脂グリップです。
    用途モルタル塗り作業。材質プラスチック寸法(mm)400
  • 面木面引鏝 カネミツ[コテ]

    面木面引鏝

    カネミツ[コテ](1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    種別本焼材質
  • Hybrid土間鏝 カネミツ[コテ]

    Hybrid土間鏝

    カネミツ[コテ](2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別油焼材質
  • 超スリム土間鏝 薄手 カネミツ[コテ]

    超スリム土間鏝 薄手

    カネミツ[コテ]
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    仕様カシメ種別本焼材質板厚(mm)0.55
  • スリム土間鏝 薄手 カネミツ[コテ]

    スリム土間鏝 薄手

    カネミツ[コテ]
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種別本焼材質
  • ステンレスブロック鏝 GISUKE(タカギ)

    ステンレスブロック鏝

    GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    サビにくいステンレス仕様。
    用途ブロック間の塗り込みに。タイプ#2
  • ミニガーデンレーキ サボテン

    ミニガーデンレーキ

    サボテン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    室内園芸の必需品! ステンレス製でサビに強い!
    寸法(mm)310
  • コテ wave0.3 宮谷製作所

    コテ wave0.3

    宮谷製作所(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    土間や仕上げ作業など汎用的に使用可能。 ロングタイプ、取っ手がドアノブ形状になっており、作業性に優れる。
    仕様本焼厚さ(mm)0.3
  • DIAMOND カッターブロックNO,13L DIAMOND

    DIAMOND カッターブロックNO,13L

    DIAMOND
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
    用途鉄筋D13までの切断にトラスコ品番805-3020材質質量(g)22
  • 鯨鈎 まるちょう

    鯨鈎

    まるちょう(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
    用途荷物などの引き寄せ・移動。材質(爪)炭素工具鋼、(柄)木
  • 金象印 Y柄ショベル丸形 浅香工業

    金象印 Y柄ショベル丸形

    浅香工業
    9,998税込10,998
    1丁
    翌日出荷
    土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。スタンダード品に1200mmY柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
    用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場に形状丸形全長(mm)1450質量(kg)2.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6
  • 本焼 平目地鏝 宮谷製作所

    本焼 平目地鏝

    宮谷製作所(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    細かい左官作業の必需品!
    寸法(mm)120
  • 本焼クシメ鏝 アローライン工業

    本焼クシメ鏝

    アローライン工業
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    タイル貼り付け前の接着剤の目切に使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
    用途タイル工事全般、床とこ工事全般用の鏝。材質鏝板:焼入鋼 柄:木板厚(mm)0.5材質(柄部)中首
  • 本焼シゴキ鏝 0.5mm アローライン工業

    本焼シゴキ鏝 0.5mm

    アローライン工業
    3,898税込4,288
    1丁ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    シゴキや補修に抜群な使い良さ、理想的な背金のしなり。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
    用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り、シゴキ用の鏝。板厚(mm)0.5
  • 小十字鍬 千吉

    小十字鍬

    千吉
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途穴掘り・土起こし用材質鉄木幅(mm)390高さ(mm)560質量(g)1440奥行(mm)65
  • ハイモルタル土間鏝 ナルセ

    ハイモルタル土間鏝

    ナルセ
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    柄とコテ板が一体成型のため、柄のがたつきがなく、柄が抜けにくくなっています。 滑りがよいためコテむらがありません。 コテ板面FRP。裏面の多数の切り込みで塗り面のむらを早く取ることができます。
    用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に。特に塗り面積の大きい場所・土間作業に。幅(mm)元幅×先幅/115×95
  • スチールレーキ 自然作

    スチールレーキ

    自然作
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    用途庭や畑の土壌の整地や均しに材質(頭)スチール (柄)天然木ナチュラルウッド/チャコールグレー/シルバー質量(g)1144直径×長さL(Φmm×mm)柄:30×1420寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1550×365×103、頭部:約110×365×103
  • 左官コテセット WIZ'A

    左官コテセット

    WIZ'A
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    用途(中塗コテ)中面積塗り、粗材料の塗り作業に (柳刃コテ)小間埋め、角・際の補修作業に (目地コテ)モルタル目地のならし作業に (レンガコテ)レンガ積み作業にセット内容中塗コテ/柳刃コテ/目地コテ/レンガコテ材質スチール、木シルバー/ナチュラルウッド質量(g)【コテ板】(中塗コテ)163、(柳刃コテ)64、(目地コテ)54、(レンガコテ)283寸法(長さL×幅W)(mm)【コテ板】(中塗コテ)180×最大65、(柳刃コテ)90×最大40、(目地コテ)105×最大9、(レンガコテ)#2[157×最大138]
  • 角型シャベル アークランドサカモト

    角型シャベル

    アークランドサカモト
    1,580税込1,738
    1個
    翌々日出荷
    用途土木・造園・農業・家庭園芸などで柔らかい土を沢山すくう場合や、雪かきなどに材質頭部:スチール / 柄:木 / グリップ:スチール、木ガンメタリック/ナチュラルウッド/レッド質量(g)1790柄長さ(mm)695寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】970×255×116、【グリップ部】130×120×34、【頭部】300×255×33
  • 庭師のプラ熊手 TAKAGI(高儀)

    庭師のプラ熊手

    TAKAGI(高儀)
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    爪がしなやかで地面を傷つけにくい 。石などの凹凸個所もしなやかな爪で落ち葉などをしっかりキャッチ
    用途芝生や庭の掃除に 草集め・落ち葉かきなどに材質【頭部】ポリプロピレン・鉄線 【柄部】鋼管パイプ(塩ビ被覆)全長(mm)1500
  • 配管スリム筋掘一閃 トンボ工業

    配管スリム筋掘一閃

    トンボ工業
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    刃先幅150mmで筋のようにパイプなどを埋める為の穴が掘れます。
    トラスコ品番677-2875材質スチール全長(mm)970質量(kg)1.52板厚(mm)1.8刃先形状スリム丸刃先幅寸法(mm)150刃先長(mm)292
  • ウッドレーキ 65cm幅 3本セット グラウンド整備 トンボ 木製 UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]

    ウッドレーキ 65cm幅 3本セット グラウンド整備 トンボ 木製

    UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    3本セット
    用途簡単組立材質プレート/木製、柄/アルミ幅(mm)650質量(kg)1.35サイズ(cm)【ハンドル】180【プレート】65×12
  • PATEKING コテ 7寸・8寸 大塚刷毛製造

    PATEKING コテ 7寸・8寸

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    持ち手がコテの中心にあるので、力を均等に加えやすい!。一度に伸ばせるパテの量が多く、作業性UP!。ヘラよりネタを多く乗せられる為、スピードUPと腕の負担が軽減されます!。細かい所はヘラでベタ面はコテで使い分けます。
    用途パテ塗り作業などに。
  • ホームショベル パイプ柄 浅香工業

    ホームショベル パイプ柄

    浅香工業
    2,898税込3,188
    1丁
    翌々日出荷
    プロ職人のための道具「金象PROLINE」シリーズ。土木、舗装工事、農業、家庭園芸に!。頭部はショベル鋼板を使用し、焼き入れ焼き戻しの熱処理を行っています。スタンダード品の小型サイズで女性にも扱いやすいです。JIS規格品
    材質頭部:ショベル鋼板/柄:スチール形状角型全長(mm)815質量(kg)約1.1ブラック板厚(mm)【頭部】.45頭部長(mm)218先幅(mm)【頭部】180頭部肩幅(mm)167
  • コア抜き取り器 コアキャッチャー アイデア・サポート

    コア抜き取り器 コアキャッチャー

    アイデア・サポート
    9,298税込10,228
    1台
    5日以内出荷
    鋪装コア採取専用ツールです。 切れ目に差し込んで持ち上げれば、10cmの上の厚いコアでも簡単に掴み取ることができます。
    材質ステンレス長さ(mm)400質量(g)750内径(Φmm)100
  • アスファルトタンパー 金象PROLINE

    アスファルトタンパー

    金象PROLINE
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    縁石の際などの作業に最適なタンパー
    全長(mm)1230質量(kg)5頭部寸法(mm)150×150
  • アスファルト平レーキ 金象PROLINE

    アスファルト平レーキ

    金象PROLINE
    6,298税込6,928
    1本
    翌々日出荷
    アスファルトのならしや整地作業に適します。
    用途ならしや整地作業全長(mm)1750板厚(mm)2頭部幅(mm)600頭部高さ(mm)47
土木建築関連