7ページ目: 土木建築関連

電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
1,849件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金象 HSスチールレーキ1350 浅香工業

    金象 HSスチールレーキ1350

    浅香工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    頭部先爪の1本1本にリブ加工を施し強度アップを実現しました
    用途整地作業/除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業トラスコ品番835-7834全長(mm)1430質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数12頭部高さ(mm)95先幅(mm)295頭部板厚(mm)3.2
  • アルミレーキ 幅600mm TRUSCO

    アルミレーキ 幅600mm

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1本
    翌日出荷
    オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。
    用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。トラスコ品番423-9989材質アルミ合金全長(mm)1800質量(kg)1.1タイプ14本爪爪長さ(mm)110先幅(mm)600
  • 金象印 パイプ柄コンクリートショベル 小 浅香工業

    金象印 パイプ柄コンクリートショベル 小

    浅香工業
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適です。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
    用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に全長(mm)900質量(kg)1.3材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)200柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)170肩幅(mm)165頭部板厚(mm)1.45
  • ベンダー付鉄筋カッター Mokuba(小山刃物製作所)

    ベンダー付鉄筋カッター

    Mokuba(小山刃物製作所)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    切る!曲げる!。最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。
    トラスコ品番403-0303質量(g)10700切断能力(mm)10~13
  • ノンコ 金口製作所

    ノンコ

    金口製作所(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    穀物類が入った袋物の荷役作業用に作成された商品です。引っ掛けて簡単に吊り上げれます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。 また、ガーデニング作業での根抜きにも使えます。
    材質(爪)S55C、(柄)朴(ほお)爪長さ(mm)約66
  • 曲棒 Mokuba(小山刃物製作所)

    曲棒

    Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
    用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。仕様曲棒(ハンドル)
  • パイプ柄スコップ モノタロウ

    パイプ柄スコップ

    モノタロウ
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスコップタイプです。
    用途水道・電気・ガス工事や土木・造園などの砂利、土、砂すくい作業種別丸型全長(mm)1050質量(kg)2.1材質(柄部)スチール材質(頭)鉄(50Mn)頭部長(mm)390先端幅(mm)288頭部板厚(mm)1.32頭部肩幅(mm)260
  • ステンレス中塗鏝 カッパ印

    ステンレス中塗鏝

    カッパ印
    549税込604
    1丁
    当日出荷
    荒壁・モルタルの中塗り作業に最適です。錆びにくいステンレス製です。
    用途壁塗り等の中塗用。材質ステンレス板厚(mm)1.2
  • 金象PRO 幅広スチールレーキ 浅香工業

    金象PRO 幅広スチールレーキ

    浅香工業
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷
    頭部の素材と強さとリブ形状により強度抜群で、砕石慣らしに最適。従来品より頭部幅が10cmアップ。爪形状とリブ加工で作業性抜群。
    用途砕石慣らし。材質頭部/スチール、柄部/天然木全長(mm)1430質量(kg)1.35先端寸法(mm)(頭部)395頭部高さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)3.2
  • 販売用木製レーキ用替板 浅香工業

    販売用木製レーキ用替板

    浅香工業(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    〈4960517072388〉金象 伸縮式木製替板レーキS付 600AL-T60S/72388、〈4960517071541〉金象PRO 伸縮式木製替板レーキS付AL-T60S/71541、〈4960517072401〉金象 木製替板レーキ 600 AP柄付AL-T60K/72401用の替板です。
    用途替板。材質天然木厚さ(mm)先板部:16寸法(mm)95×600質量(kg)約0.45
  • スコップ王 PC 協越化学

    スコップ王 PC

    協越化学(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    車が踏んでも割れません。雪かきや農作業。今までのプラスチック製のスコップよりも強く、翌年にも十分お使いいただけます。取手分がスチール製で大変丈夫です。
    材質ショベル部:ポリカーボネート、取手部:スチールグリーン刃先形状角形幅W×全長(mm)320×1080
  • 配管職人 金象PROLINE

    配管職人

    金象PROLINE
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷
    水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど細い溝等を掘る作業に適します。
    用途土木作業種別P柄材質スチール全長(mm)970質量(kg)1.5板厚(mm)1.7頭部長(mm)292先幅(mm)140肩幅(mm)150
  • ロングパイプ柄土起こしホームショベル TAKAGI(高儀)

    ロングパイプ柄土起こしホームショベル

    TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    ロング柄で作業しやすい。踏みつけがラクな大きな踏み台。土離れがよくなる山付き。根切りも可能なギザ刃付き。硬い土にもささりやすい鋭利な刃先
    用途硬い土の掘り起こしや根の張った土の根切りに材質炭素鋼S50Cアズワン品番64-4078-01
  • 本焼アメリカ鏝 貼り付け式 角鏝 0.3mm厚 宮谷製作所

    本焼アメリカ鏝 貼り付け式 角鏝 0.3mm厚

    宮谷製作所
    4,798税込5,278
    1本
    6日以内出荷から19日以内出荷
    独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。
    用途土間の鏝作業に材質木製/鋼幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102板厚(mm)0.3
  • 本焼牛乳ビン型内丸面引き鏝 宮谷製作所

    本焼牛乳ビン型内丸面引き鏝

    宮谷製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    出隅の作業に便利な内丸面引鏝。大きなR面に仕上げる必需品です!
    材質鉄、木柄寸法(mm)R54全長(mm)150質量(g)290
  • 中塗鏝 iHelp

    中塗鏝

    iHelp(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
  • アメリカンレーキアルミ柄 BIGMAN(ビッグマン)

    アメリカンレーキアルミ柄

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    アルミ柄で使い勝手抜群。 効率アップのロングタイプ。
    材質柄:アルミ材。金属:スチール。寸法(mm)1580×350×110質量(g)1030刃長(mm)90刃幅(mm)350爪数14本
  • 2.8kg/1050mm マトック エスコ

    2.8kg/1050mm マトック

    エスコ
    8,310税込9,141
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA650CB-15A全長(mm)1050質量(kg)2.8商品タイプ頭+柄セット
  • 角鏝 油焼 0.5黒塗角柄 金長

    角鏝 油焼 0.5黒塗角柄

    金長(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向け角鏝です。ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。
    用途下地壁を薄く塗りつける時の仕上塗り。仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着板厚(mm)5材質(柄部)
  • 先丸鏝本焼0.3黒塗角柄 金長

    先丸鏝本焼0.3黒塗角柄

    金長(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向け先丸鏝です。ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。
    用途薄塗り仕上げ作業。仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着板厚(mm)0.3材質(柄部)
  • 金象印 かき板小 柄付 浅香工業

    金象印 かき板小 柄付

    浅香工業
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
    用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。全長(mm)900質量(kg)1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)100先幅(mm)260頭部板厚(mm)2.3
  • ステンレス目地鏝 赤長(アカカネチョウ)

    ステンレス目地鏝

    赤長(アカカネチョウ)(4件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗りこむときに最適です。 鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。
    用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業。材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木幅(mm)200高さ(mm)57質量(g)60奥行(mm)25
  • アルミ代かき トンボ工業

    アルミ代かき

    トンボ工業(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)1800高さ(mm)110柄長さ(mm)1800先幅(mm)800刃高(mm)60
  • アルミ柄ショベル ラクワンミニ角 トンボ工業

    アルミ柄ショベル ラクワンミニ角

    トンボ工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。
    用途土などを掘る作業に。トラスコ品番387-2611材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金全長(mm)780質量(g)800板厚(mm)1.6刃先形状角形先端長(mm)230刃先幅寸法(mm)165
  • 本焼土間コテ長柄 ナルセ

    本焼土間コテ長柄

    ナルセ(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1丁
    当日出荷
    土間打ちの塗り作業が素早く一度に広範囲できる様に柄を長くしています。 コテ先が円いのでコテ跡が残りにくくなっています。 コテ部は特殊焼入鋼です。
    用途モルタル、生コンクリート、防水、その他左官材の荒延ばし作業。幅(mm)元幅×先幅/115×95
  • 金象 ポリカ雪かき 金象印

    金象 ポリカ雪かき

    金象印(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番495-7083材質頭部:ポリカーボネート、柄部:クリア塗装全長(mm)1630質量(kg)1刃長(mm)380刃先幅寸法(mm)420
  • 金象 ショベル 角 ロングP柄 GD 金象印

    金象 ショベル 角 ロングP柄 GD

    金象印
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    ロングパイプで、ラクな姿勢で作業ができる。ロングタイプで一般的な商品より135mm長い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
    用途土木、造園、農業、除雪ですくう作業に適しています。種別角型材質パイプ柄部/スチール鋼管全長(mm)1105質量(kg)2.2板厚(mm)パイプ柄部:1.2頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)230
  • ステンクシ目鏝 25mm目 (角目) 宮谷製作所

    ステンクシ目鏝 25mm目 (角目)

    宮谷製作所
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
    用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに材質木製/鉄/ステンレス幅(mm)目幅:25
  • 木柄角型ショベル ふくろう

    木柄角型ショベル

    ふくろう(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    木柄ハンドルの角型ショベル
    用途固まった硬い雪の除雪に最適材質頭部:スチール、柄部:天然木全長(mm)970質量(g)1700先幅(mm)255
  • 金象 根切りしやすい植木ショベル 浅香工業

    金象 根切りしやすい植木ショベル

    浅香工業(9件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
    用途根切り、根回し、植樹用に、三面刃になっており、台形掘りが可能にトラスコ品番836-9930全長(mm)940質量(kg)1.6刃先形状台形材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)255柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)105肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.7
  • 半ブロック鏝 金長

    半ブロック鏝

    金長(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    作業効率を重視し、ブロック積みに最適な形状を有する職人仕様の専用鏝です。ブロック積み専用鏝です。ブロックを積む際のモルタルのすくい、押さえ、はみ出したモルタルの掻き出し作業に適した形状です。実際のブロック積作業時にはほとんど使われない鏝板の右側の面積を狭くすることで軽量化になり作業効率が良くなります。
    用途ブロック積み用鏝。仕様本焼き材質鏝板:鋼(55C)、柄首:鉄材質(柄部)
  • カラーモルタル鏝300 緑長(ミドリカネチョウ)

    カラーモルタル鏝300

    緑長(ミドリカネチョウ)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    カラータイプなので作業現場でも目立ちます。
    用途モルタル塗り作業。寸法(mm)300材質(柄部)
  • 中塗鏝 赤長(アカカネチョウ)

    中塗鏝

    赤長(アカカネチョウ)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    中塗りから荒仕上げまで、使用範囲が広いです。中塗りから荒仕上げまで、幅広くお使いいただけます。壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
    用途壁塗り等の中塗用。材質コテ板:鉄寸法(mm)270材質(柄部)
  • 木鏝 BIGMAN(ビッグマン)

    木鏝

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    木製で、壁材の付着性がよいため、壁材をスムーズに伸ばす事ができます。主にコンクリート床の表面をならすのに使用します。木ごてでならすと砂利がもぐってモルタル分が浮き仕上がりが良くなります。
    寸法(mm)270×100×80全長(mm)270質量(g)248タイプ
  • タイル用ゴム鏝 BIGMAN(ビッグマン)

    タイル用ゴム鏝

    BIGMAN(ビッグマン)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    目地材の塗込みに
    材質柄部:木材、本体:ゴムスポンジ長さ(mm)【鏝】240幅(mm)【鏝】75寸法(mm)240×75×70【鏝】イエロー質量(g)257適合品番【替ゴム】20208柄長さ(mm)123
  • グリーンゴム鏝 薄手 カネミツ[コテ]

    グリーンゴム鏝 薄手

    カネミツ[コテ](1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    種別ゴム材質ゴム
  • ミニ2レンガ鏝 宮谷製作所

    ミニ2レンガ鏝

    宮谷製作所(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    小さくて柄部も短いためバケツやペール缶などの端から材料を掻き出すのに最適です。小さい鏝なのでレンガ積み作業などにも。バケツなどを傷付けないよう先丸になっています。
    材質鉄、木柄全長(mm)220質量(g)160横幅(mm)92丈(mm)96
  • 鉄筋カッタ MCC(松阪鉄工所)

    鉄筋カッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。 安定感のある可鍛鋳鉄のベース・スチールパイプのハンドル、 切れ味と耐久性を兼ね備えた特殊鋼の刃により、楽に、早く作業効率が大きく向上。 切断加工対象材/鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G 3112)、 SR295またはSD295引張り強さ 590N/平方ミリメートル以下(約60kgf/平方ミリメートル以下)。
    用途鉄筋コンクリート用棒鋼・異形棒鋼の切断専用
  • 目地ツマール 友定建機

    目地ツマール

    友定建機(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業が効率よく行えます。 使用は簡単で快適軽量です。 太口細口2種類のノズルを用途に合わせて使い分けることが出来ます。
    用途タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業にトラスコ品番851-0772材質スチール、シリンダー:樹脂寸法(mm)565×82×210質量(kg)1.4
  • 鯨カギ TKG

    鯨カギ

    TKG(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    荷物や大きな魚などを運搬するときに、引っ掛けて使う手鉤です。
    用途漁業や水産関係・水産物卸売市場・造園芸関係など材質(柄)樫、(鉤)鉄
土木建築関連