11ページ目: 土木建築関連

電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
1,845件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプ柄 アメリカンレーキ 14本爪 石黒金属

    パイプ柄 アメリカンレーキ 14本爪

    石黒金属(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    頭部は全鋼を使用し、耐久性バツグン。
    用途土ならし・落ち葉かきに。寸法(mm)1710×360×105質量(g)1150
  • パンチング側溝ショベル1200 BIGMAN(ビッグマン)

    パンチング側溝ショベル1200

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    4日以内出荷
    軽量&丈夫。ペリカンタイプで穴が開いている為、水等は抜けすくい上げる量が多いので効率的に作業が可能。
    用途水路の掃除などに。寸法(mm)1200質量(g)1000刃先幅寸法(mm)140
  • トンボレーキ ゼット体育器具

    トンボレーキ

    ゼット体育器具
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    T型エッジ、L型エッジ両面の使い分けOK!荒れたグランドも荒けずりもOK、満足のいくグランド聖地ができます。
    仕様T型エッジ/粗整地、L型エッジ/密整地材質アルミ
  • クリスタル深型スコップ(ワンタッチ組立式) 浅野木工所

    クリスタル深型スコップ(ワンタッチ組立式)

    浅野木工所
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    5日以内出荷
    雪国の経験から生まれた、たっぷり雪を掬えるポリカーボネイト製のスコップです。
    用途除雪作業に。種別角型材質ポリカーボネイト質量(g)1150頭部寸法(mm)375×423柄長さ(mm)1190
  • 金象 山梨ジョレン 柄共 金象印

    金象 山梨ジョレン 柄共

    金象印
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    翌々日出荷
    頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
    用途砂利等のかき寄せ作業に適します。全長(mm)950質量(kg)1.2柄長さ(mm)900頭部長(mm)210先幅(mm)頭部:210
  • 舗装用鉄柄タンパ 長方形タイプ アイデア・サポート

    舗装用鉄柄タンパ 長方形タイプ

    アイデア・サポート
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    5日以内出荷
    柄・底板一体型の全鉄製タンパです。 アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
    材質鉄製(一体型)長さ(mm)1230厚さ(mm)9質量(kg)約3.8タイプ長方形径(Φmm)32奥行(mm)100先幅(mm)180
  • シモダトンボデルタ枯山水 大 アイデア・サポート

    シモダトンボデルタ枯山水 大

    アイデア・サポート(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    5日以内出荷
    日本独特の庭園様式の 枯山水(かれさんすい)模様を作成するための専用ブレードを装着したレーキです。 枯山水の砂紋作成専用の大型ブレード 小サイズ(11枚刃)、大サイズ(7枚刃)の2種類。
    長さ(mm)1620刃数9枚刃質量(kg)約2.35サイズ大高さ(mm)ブレード:134材質(本体)アルミ製材質(ブレード)ステンレス製先幅(mm)ブレード:610
  • ホームショベル 金象PROLINE

    ホームショベル

    金象PROLINE
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    翌日出荷
    土木(水道、電気、ガス工事)、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用できます。
    用途軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に適します。種別丸/P柄材質スチール全長(mm)815質量(kg)1.1板厚(mm)1.45頭部長(mm)222肩幅(mm)167
  • ガーデンショベル 千吉

    ガーデンショベル

    千吉(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    持ち運び、保管に便利なコンパクトタイプのショベルです。園芸作業、家庭菜園など軽作業に最適なショベルです。取り回しもよく、ちょっとした穴掘り、土いじりにも非常に便利です。女性でも扱いやすく、小型で軽量タイプです。
    用途土起こし、穴掘り。材質頭:S45C、柄:木、グリップ:樹脂
  • 本焼 スリム型土間用仕上げ鏝(2本首) 宮谷製作所

    本焼 スリム型土間用仕上げ鏝(2本首)

    宮谷製作所
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    スリム型の土間用鏝です!カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっています。広い土間の仕上げ作業や頭はりなどに最適!
  • ニューモルタル仕上鏝 木柄 カネシカ

    ニューモルタル仕上鏝 木柄

    カネシカ
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    翌々日出荷
    あらゆる現場作業に活躍! カネシカ ニューモルタル 仕上鏝。裏面のディンプルソールが塗り面の美しい仕上がりを実現。■ハードタイプ(スリット有り):。背金に業界初のレーザースリットを入れ、自然なしなりを実現。薄塗り仕上げや、波消し等の繊細な作業に最適です。■ソフトタイプ(スリット無し):。壁材の塗り付けや補修、塗り伸ばす作業に最適です。
    用途塗面仕上げに。ハードタイプ:薄塗り仕上げや、波消し等の繊細な作業に最適。ソフトタイプ:壁材の塗り付けや補修、塗り伸ばす作業に最適。材質プラスチック板厚(mm)2
  • エンバル鏝 東京西勘

    エンバル鏝

    東京西勘
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    水道工事等、円を張る作業に適しています。曲面仕上げに最適。
    用途円を張る作業に材質鉄
  • 金象 Wらせん穴掘 SD-45 浅香工業

    金象 Wらせん穴掘 SD-45

    浅香工業(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    スチール製の回転小径深穴掘り。穴径45mm。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができ、数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。(※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。) 「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。 「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。 「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。
    用途ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業。材質刃先部:スチール/手元グリップ:樹脂(PVC)全長(mm)900質量(kg)1.3穴径(Φmm)45ハンドル長さ(mm)350仕上表面仕上げ:メラミン樹脂焼付け塗装
  • かがみ鍬 レーキ 千吉

    かがみ鍬 レーキ

    千吉
    ¥1,898税込¥2,088
    1丁
    当日出荷
    かがんだ、しゃがんだ状態で使い易いサイズの鍬です。低い姿勢や腰の曲がったご年配の方でも、使い易いサイズの鍬です。従来の鍬と異なり、狭い場所での耕耘作業でも取り回しがし易いです。軽量で、握りやすく折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
    用途低い姿勢、狭い場所での耕耘作業。仕様全鋼材質ヘッド:S50C 柄:アルミ形状(柄)楕円形全長(mm)約800質量(g)540
  • パイプ柄角形ショベル 雄峰

    パイプ柄角形ショベル

    雄峰(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    造園・農園・家庭菜園などに。用途が広いスタンダートタイプ
    全長(mm)970質量(g)1720頭部長(mm)300肩幅(mm)230
  • ステンレスコテ Kubala

    ステンレスコテ

    Kubala
    ¥599~税込¥659~
    1丁
    当日出荷
    ステンレス製のため錆に強く、仕上げ塗りに適した耐酸性のコテです。人間工学に基づいた木製ハンドルで快適に作業できます。
    用途内壁・外壁などの仕上げ、塗り作業。材質柄:ビーチ材、コテ部:ステンレス
  • 無印 アスファルト平レーキ柄 1500 金象印

    無印 アスファルト平レーキ柄 1500

    金象印
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    4960517072562アスファルト平レーキの替柄です。
    材質天然木全長(mm)1500質量(g)700直径(mm)30
  • プラスチック鏝 角鏝 赤長(アカカネチョウ)

    プラスチック鏝 角鏝

    赤長(アカカネチョウ)(4件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷
    初めての人でも簡単に塗りつけができるプラスチック鏝です。 下地壁を薄く塗りつける時、又は仕上塗りに最適です。 広い面積の壁の塗り付けに便利です。 プラスチック製なので、塗り付け時の反発が軽く、少ない力で塗り付けが可能です。
    用途珪藻土・漆喰などの塗り付け、仕上げ塗作業。材質コテ板:プラスチック、柄:木タイプ角鏝板厚(mm)1
  • バーベンダー 千吉

    バーベンダー

    千吉(2件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷
    鉄筋を曲げる作業に最適です。鉄筋の曲げ加工が出来ます。
    用途鉄筋の曲げ作業。仕様鉄筋用
  • スコッパーミニ トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

    スコッパーミニ

    トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1丁
    当日出荷
    T字型レバーで刃先の角度を調整することにより、1丁で「掘る」「すくう」「集める」「起こす」といった4役が可能です。
    材質刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:ハイテンパイプ鋼
  • モッコン鏝 カネミツ[コテ]

    モッコン鏝

    カネミツ[コテ]
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様本焼材質鋼
  • エンバル鏝 カネミツ[コテ]

    エンバル鏝

    カネミツ[コテ](1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別本焼材質鋼
  • ウッディライト カネミツ[コテ]

    ウッディライト

    カネミツ[コテ]
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • 洋角鏝 カネミツ[コテ]

    洋角鏝

    カネミツ[コテ]
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    7日以内出荷
    種別油焼材質鋼
  • 229/584mm ポータブルミリタリーショベル(折畳み式) エスコ

    229/584mm ポータブルミリタリーショベル(折畳み式)

    エスコ
    ¥5,960税込¥6,556
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991XC-12
  • ステン 笹葉鏝 宮谷製作所

    ステン 笹葉鏝

    宮谷製作所(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    細かな左官作業に便利です。ステンなのでサビにくく手入れが簡単。
    材質木柄・ステン
  • マンボ ステン仕上鏝 五百蔵製作所

    マンボ ステン仕上鏝

    五百蔵製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
    板厚(mm)0.3
  • 鉄筋カッタ MCC(松阪鉄工所)

    鉄筋カッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌日出荷
    安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。 安定感のある可鍛鋳鉄のベース・スチールパイプのハンドル、 切れ味と耐久性を兼ね備えた特殊鋼の刃により、楽に、早く作業効率が大きく向上。 切断加工対象材/鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G 3112)、 SR295またはSD295引張り強さ 590N/平方ミリメートル以下(約60kgf/平方ミリメートル以下)。
    用途鉄筋コンクリート用棒鋼・異形棒鋼の切断専用
  • 地長 まるちょう

    地長

    まるちょう(2件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
    用途荷物などの引き寄せ・移動。材質(爪)炭素工具鋼、(柄)木
  • 金象印 A柄スコップ#2 浅香工業

    金象印 A柄スコップ#2

    浅香工業
    ¥6,298税込¥6,928
    1丁
    当日出荷
    土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。・JIS規格品
    用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに仕様JIS規格品全長(mm)1050質量(kg)2.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)367先幅(mm)275頭部板厚(mm)1.45
  • 曲棒 Mokuba(小山刃物製作所)

    曲棒

    Mokuba(小山刃物製作所)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    異形鉄筋が入ります。
    用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
  • 関東ジョレン角 柄 トンボ工業

    関東ジョレン角 柄

    トンボ工業(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    3日以内出荷
    使うほど手に馴染む木柄です。
    用途関東ジョレン角 刃先用の柄です。トラスコ品番411-5694材質木全長(mm)900質量(g)400タイプ角ヒツ
  • P かきおとし 宮谷製作所

    P かきおとし

    宮谷製作所
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
  • 新型モルタルガン SPG(サヌキ)

    新型モルタルガン

    SPG(サヌキ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    三層ピストンで液モレしにくく、動きがスムーズ。ピストンが3層構造で、液漏れを防ぎます。 万が一、液漏れしても、エンドキャップに空気穴がないので、ここでストップします。余分な遊びが少なく効率よく吸い上げます。
    用途建築作業全般(手動式モルタル重填ポンプ)。材質本体:PVC ハンドル:PE グリップ:天然ゴム寸法・規格(mm)508.5
  • 本焼クシメ鏝 緑長(ミドリカネチョウ)

    本焼クシメ鏝

    緑長(ミドリカネチョウ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ハードトランダム接着で、背金が取れにくくなっています。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
    用途タイル工事のクシ目つけ、模様つけ作業。材質コテ板:焼入鋼 柄:木幅(mm)240板厚(mm)0.5寸法・規格(mm)240
  • 丸棒目地鏝 緑長(ミドリカネチョウ)

    丸棒目地鏝

    緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 特上ゴムコテ ナルセ

    特上ゴムコテ

    ナルセ(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1丁
    当日出荷
    高密度のゴム(9mm)を使用しているため、耐摩耗性が高く粘度が非常に良好です。
    用途タイル目地の白セメントの詰め込み用。
  • 油焼仕上コテ ナルセ

    油焼仕上コテ

    ナルセ(2件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1丁
    当日出荷
    特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。
    用途内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業。
  • タイルカッター B型 三木技研

    タイルカッター B型

    三木技研(3件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    仕様超硬合金付全長(mm)約200
  • アルミしろかき爪付 浅香工業

    アルミしろかき爪付

    浅香工業
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    翌日出荷
    柄部を太く(外径32mm)し握り易く疲れにくく作業性を良くしています
    用途水田の土ならし作業/整地作業全長(mm)1800質量(kg)1.3質量(g)1300材質(柄部)アルミ合金材質(頭)アルミ合金爪数14本頭部高さ(mm)110先幅(mm)600
土木建築関連