カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 緑長(ミドリカネチョウ)(102)
- 宮谷製作所(42)
- アローライン工業(38)
- 金長(33)
- 赤長(アカカネチョウ)(29)
- カネミツ[コテ](25)
- BIGMAN(ビッグマン)(21)
- カネシカ(17)
- 五百蔵製作所(15)
- ナルセ(11)
- 東京西勘(10)
- 石井超硬工具製作所(9)
- カネ三(8)
- Kubala(8)
- iHelp(5)
- GISUKE(タカギ)(4)
- TRUSCO(4)
- 友定建機(4)
- K/H(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
鏝(コテ)とは、セメントや壁土などを塗ったり、ならしたりする作業道具で、多くは鉄製の平たい板に柄がついています。用途に合わせて、いろいろな鏝(コテ)があり、中塗鏝、仕上鏝、角鏝など10種類以上。中塗鏝は、素材を下地に塗る中塗作業から荒仕上げまで、幅広い範囲で使用できる鏝(コテ)です。仕上鏝は、モルタル壁やセンイ壁などの仕上塗り作業 に適しています。角鏝とは、コテ板が長方形の形の鏝(コテ)で、しなりや背筋、強度に優れ、安定した使用感です。薄塗り仕上げや波消しといった繊細な作業がやりやすいでしょう。
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

中塗鏝
赤長(アカカネチョウ)(21件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。 壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。用途素材を下地に塗りつける中塗作業材質(コテ板)鉄、(柄)木
柳刃鏝
赤長(アカカネチョウ)(13件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷広い用途に使える柳刃鏝です。 手の入りにくい所や、漆喰塗りに最適です。用途手の入りにくい所などへの塗付作業材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
ペンギン 本焼土間鏝
五百蔵製作所(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷から10日以内出荷摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
ステン仕上鏝 0.3
緑長(ミドリカネチョウ)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷背金が取れないハードトランダム接着です。 カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。 シンナー(有機溶剤)で洗えます。 珪藻土にも使えます。用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業材質(コテ板)ステンレス、(柄)木板厚(mm)0.3
Nつま~る
友定建機(11件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から3日以内出荷手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。 手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所にあわせて先端形状を選べます。用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。 ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。 ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。 床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。 エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc…
福寿 ステンレス角鏝
カネシカ(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。 ◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し材質ステンレス板厚(mm)0.4
平目地鏝
赤長(アカカネチョウ)(11件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗りこむのに最適です。 タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
ニューモルタルゴテ プロ
緑長(ミドリカネチョウ)(11件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業材質(本体)プラスチック、(柄)木
うま~くヌレール用コテ
日本プラスター(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷うま~くヌレールが一段と塗りやすくなります。用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。トラスコ品番361-2791材質硬質プラスチック幅(mm)60高さ(mm)60質量(g)125奥行(mm)220
DIY左官鏝5点セット
E-Value(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷家庭菜園の花壇造り、レンガ積みなどに最適です。鏝板は硬くて丈夫な本焼き仕上げです。握りやすいソフトグリップです。用途日曜大工の左官作業。セット内容中塗りコテ210mm・レンガコテ2番・柳刃コテ90mm・平目地コテ9mm・クシ目ヘラ50mm(3mm目)
ステンクシ目鏝 10mm目 (角目)
宮谷製作所(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに材質木製/鉄/ステンレス幅(mm)目幅:10
プラスチック仕上げゴテ
井上工具¥549~税込¥604~1枚当日出荷取っ手部分がコンパクトなので、細かい作業に最適です。 また、コテ部分の上部がしなるように、柄の部分に窪みがあります。 持ち手にスポンジが貼ってありますので、手にフィットし、疲れにくいです。材質(取手)ポリアセタール、(取手ゴム)ネオスポンジ、(コテ部分)ポリ塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
本焼 道路面引鏝 10mm羽根
宮谷製作所(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。10mm羽根使用。材質鉄、木柄全長(mm)150
ペンギン ステン土間鏝
五百蔵製作所(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1丁当日出荷から8日以内出荷摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。板厚(mm)0.3
モルタル注入袋 2枚入り
E-Value(17件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷狭い目地等へのモルタル注入に最適です。隙間の大きさに合わせて袋の先端を切り落として使用します。用途モルタルの注入作業。材質ビニール幅(mm)27高さ(mm)60質量(g)120奥行(mm)2寸法・規格(mm)(各辺):270・540・600
本焼極薄先丸鏝 0.3mm
アローライン工業¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができます。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。材質鏝板:焼入鋼 柄:木高さ(mm)67板厚(mm)0.3材質(柄部)中首
内丸面引鏝150mm
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥549税込¥6041丁当日出荷モルタルなどの左官仕事における「入隅」や「出隅」の面引作業に使用します。材質鏝首・鏝板:炭素鋼材質(柄部)天然木






































![場造り鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60359635-170428-02.jpg)