カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 緑長(ミドリカネチョウ)
- 宮谷製作所(186)
- カネミツ[コテ](96)
- BIGMAN(ビッグマン)(78)
- 東京西勘(59)
- アローライン工業(54)
- 五百蔵製作所(52)
- 金長(33)
- カネシカ(32)
- 赤長(アカカネチョウ)(29)
- カネ三(22)
- トップマン[工具・金物](20)
- エスコ(16)
- 石井超硬工具製作所(14)
- 嘉彦(13)
- ナルセ(11)
- iHelp(9)
- Kubala(9)
- 山ウ(9)
- ブランドをもっと見る
材質
- ゴム(4)
- スチール(19)
- ステンレス(15)
- 木(12)
- 樹脂(9)

ステン仕上鏝 0.3
緑長(ミドリカネチョウ)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷背金が取れないハードトランダム接着です。 カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。 シンナー(有機溶剤)で洗えます。 珪藻土にも使えます。用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業材質(コテ板)ステンレス、(柄)木板厚(mm)0.3
ニューモルタルゴテ プロ
緑長(ミドリカネチョウ)(11件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業材質(本体)プラスチック、(柄)木
ニューモルタル鏝プロ 先丸
緑長(ミドリカネチョウ)(5件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。 塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業。材質本体:プラスチック 柄:木
カラーモルタル鏝300
緑長(ミドリカネチョウ)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷カラータイプなので作業現場でも目立ちます。用途モルタル塗り作業。寸法(mm)300材質(柄部)木
カラーモルタルコテ400
緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷カラータイプなので作業現場でも目立ちます。軍手をしていても滑りにく樹脂グリップです。用途モルタル塗り作業。材質プラスチック寸法(mm)400
スーパーメッシュ鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷モルタルやコンクリートの仕上げ作業に最適です。仕上げ作業に最適です。用途モルタル・コンクリートの仕上げ。材質コテ板:ステンレス(SUS420J2)、背金・柄首:ステンレス(SUS4302B)サイズ(mm)300
安来鋼本焼仕上鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷安来鋼を使用した本職用左官鏝です。セメントの仕上塗りに最適です。本焼き仕様なので硬度があります。用途仕上げ塗り用。仕様本焼材質コテ板:焼入鋼、柄:木
テフリック柳刃鏝 黒柄
緑長(ミドリカネチョウ)(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。 狭い所や細部の塗り付け、模様付け作業に最適です。 特殊樹脂フッ素加工で非粘着性、耐摩耗性に優れています。 被膜コーティングで水をはじき、サビにくいです。用途狭い所、細部の塗り付け、模様付け作業等。仕様特殊フッ素樹脂加工・木絵黒染め材質コテ板:鉄、柄:木
本焼クシメ鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ハードトランダム接着で、背金が取れにくくなっています。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。用途タイル工事のクシ目つけ、模様つけ作業。材質コテ板:焼入鋼 柄:木幅(mm)240板厚(mm)0.5寸法・規格(mm)240
ゴム鏝 剣先
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。用途タイル目地塗り作業。仕様剣先タイプ材質柄部:ヒバ材、板部:スポンジゴム、背金:鋼
SSレンガ鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷使い易さにこだわったレンガ鏝です。メーカー同サイズの他シリーズと比べて、約12.5%短いため、バケツ内での取り回しがしやすく、非常に使いやすいです。特殊柄首形状のため、バケツのフチに引っ掛け可能です。鏝部はステンレス製のため、さびにくく保管しやすいです。バケツ、トロ舟からの材料のすくい出しに最適です。用途レンガ・ブロック積み、タイル貼り、モルタルすくい・塗り作業。材質鏝部:ステンレス材(SUS430)、柄首:鉄材(SPHC)、柄部:天然木
入隅押さえ鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷部屋の隅、角面を塗りやすいように加工しているコテです。難しい入隅の処理が簡単に出来ます。用途入隅の塗り付け、仕上げ塗り。寸法(mm)80×50材質(柄部)木
ステン仕上鏝先丸 テンバゴテ
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷背金が取れないハードトランダム接着です。モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。用途建物の基礎上部の仕上作業。材質コテ板:ステンレス 柄:木板厚(mm)0.3寸法・規格(mm)148
しなるヘラコテ0.5 笹刃
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,198~税込¥1,318~1丁当日出荷適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。Wカシメで強いです。仕上げが簡単で使いやすいです。Wカシメで強度があります。用途細かな部分の仕上げ。仕様笹刃材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄板厚(mm)0.5
ゴム鏝 先丸
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。用途タイル目地塗り作業。仕様先丸タイプ
プラスチック製角鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷下地壁を薄く塗りつける時、又は仕上塗りに最適です。サビる心配のないプラスチック鏝板です。用途シゴキ、仕上げ、補修、土木工事全般。仕様角鏝材質コテ板:プラスチック、柄:木
土間木鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷コンクリート床のならしなどに最適です。木ゴテでならすと、砂利が潜ってモルタル分が浮き、仕上がりが大変良くなります。用途土壁の荒壁・むら取り、コンクリート床のならし。材質コテ板:米ヒバ材、柄:木
本焼クシ目鏝 20ミリ目
緑長(ミドリカネチョウ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷大型タイル貼りに最適なクシ目サイズです。 本焼きのクシ目ゴテです。 タイル貼りつけモルタルを均一に伸ばし、接着しやすいようにクシ目山を作ります。 タイル貼りつけモルタルを最適な量に調整できます。用途タイル作業のクシ目つけ、模様つけ。仕様クシ目/20mm目材質コテ板:焼入鋼、柄:木寸法(mm)255
出隅押さえ鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷部屋の隅、角面を塗りやすいように加工しているコテです。難しい出隅の処理が簡単に出来ます。 部屋の隅、角面を塗りやすいように加工しているコテです。難しい出隅の処理が簡単に出来ます。用途出隅の塗り付け、仕上げ塗り。寸法(mm)80×50材質(柄部)木
背金付ステンレス角鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷背金がはがれないスーパーハード接着です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。材質コテ板:ステンレス 柄:木高さ(mm)70
ステンレス製仕上鏝フィット
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。従来のコテでは塗りにくかった狭い場所での使用に最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。用途狭い箇所での仕上塗作業。材質コテ板:ステンレス 柄:木板厚(mm)0.3
しなるヘラコテ0.5 先丸
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。Wカシメで強いです。仕上げが簡単で使いやすいです。Wカシメで強度があります。用途細かな部分の仕上げ。仕様先丸材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄板厚(mm)0.5サイズ(mm)120
油焼中塗鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷粘り強く、高耐久な油焼き仕上げの中塗鏝です。焼き入れ処理、焼き戻し加工を行っている為硬度が高く、粘り強い高耐久品です。表面研磨仕上げを行っています。用途モルタル等の塗りつけ。壁塗りなどの中塗り作業用。仕様油焼き加工処理材質鏝刃部:鉄材、柄部:木パッケージビニールサック入り
テフリック平目地鏝 黒柄
緑長(ミドリカネチョウ)(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。 レンガ・タイルなどの目地塗り付け、押さえつけに最適です。 特殊樹脂フッ素加工で非粘着性、耐摩耗性に優れています。 被膜コーティングで水をはじき、サビにくいです。用途目地底の塗付け、細かい場所の仕上げ等。仕様特殊フッ素樹脂加工・木絵黒染め材質コテ板:鉄、柄:木
本焼クシ目鏝 15ミリ目
緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷大型タイル貼りに最適なクシ目サイズです。 本焼きのクシ目ゴテです。 タイル貼りつけモルタルを均一に伸ばし、接着しやすいようにクシ目山を作ります。 タイル貼りつけモルタルを最適な量に調整できます。用途タイル作業のクシ目つけ、模様つけ。仕様クシ目/15mm目材質コテ板:焼入鋼、柄:木寸法(mm)255
プラスチック製フィット仕上鏝
緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷セメント、繊維壁などにも最適なプラスチック鏝です。背金がしなり、スプリング効果により、長時間使用してもヒズミが出ません。用途セメント、センイ壁などの仕上塗作業。材質コテ板:プラスチック 柄:木幅(mm)180高さ(mm)60質量(g)80奥行(mm)60板厚(mm)1.0寸法・規格(mm)180
本焼ホームタイ鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷手に馴染み、使いやすい木柄付です。本焼のため、耐久性抜群です。用途型枠作業の際に残るPコン撤去後の穴埋め作業。材質柄:木幅(mm)105高さ(mm)85質量(g)100奥行(mm)38直径(mm)21
しなるヘラコテ0.5 柳刃
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。Wカシメで強いです。仕上げが簡単で使いやすいです。Wカシメで強度があります。用途細かな部分の仕上げ。仕様柳刃材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄板厚(mm)0.5