絞り込み
ブランド
先幅(mm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
417件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シモダトンボ伸縮式(標準タイプSP)木製60cm アイデア・サポート

    シモダトンボ伸縮式(標準タイプSP)木製60cm

    アイデア・サポート(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 最短96.5cm から 最長158cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能! 安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。 現場に合わせてワンタッチで伸縮自在 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。 グリップにスクレーパー内蔵
    長さ(mm)965~1580先幅(mm)600質量(g)約1350材質(本体)アルミ製材質引板:木製(ブナ材)
  • 熊手 庭師の技 コンパル

    熊手 庭師の技

    コンパル(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    先幅(mm)450全長(mm)1510トラスコ品番115-7882材質爪:ポリプロピレン、柄:スチールパイプ(塩化ビニール被覆)質量(g)530爪長さ(mm)170爪数20
  • 木柄ステン板レーキ OWL

    木柄ステン板レーキ

    OWL
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    頭部はサビに強く付着物が付きにくいステンレス製です。
    用途整地作業、アスファルトのならし作業、整地作業時に。全長(mm)1400
  • 380mm ハンドレーキ(スチール製) エスコ

    380mm ハンドレーキ(スチール製)

    エスコ(6件のレビュー)
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    全長(mm)380エスコ品番EA650RA-22材質鋼線材質(柄部)PP/TPR
  • たち鏝SP SET 宮谷製作所

    たち鏝SP SET

    宮谷製作所
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    防水・基礎・レベリング下などの金コテ作業、張り物下のコンクリート・トップコートなどの仕上げ作業に使できます。扱い易さ・軽さを追求!コテ部分の金具は約180°、柄(1300mm~2200mmの伸縮柄)の角度は約90°に角度調整できるためお好みの角度に固定し使用できます。(固定式となります)立ったままの状態で土間の仕上げ作業や波消し作業が楽にできます。(仕上げ用の鏝となりますので無理な鏝作業には向いておりません)ふまずにハケールと互換性があるため刷毛も取り付け可能ですが別売りのC型金具が入用となります。簡易カバー付き
    用途防水・基礎・レベリング下・土間仕上などの鏝作業に伸縮範囲(mm)柄:1300~2200
  • シモダトンボ伸縮式(ロングタイプ)木製60cm アイデア・サポート

    シモダトンボ伸縮式(ロングタイプ)木製60cm

    アイデア・サポート
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 最短111cm から 最長188cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能! 安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。 現場に合わせてワンタッチで伸縮自在 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
    長さ(mm)1110~1880先幅(mm)600質量(g)約1400材質(本体)アルミ製材質引板:木製(ブナ材)
  • 真砂・モルレーキ ステンレス 宮谷製作所

    真砂・モルレーキ ステンレス

    宮谷製作所
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    真砂土などのならし作業に最適な真砂・モルレーキです。(焼入れステンレスではありません)レーキ部分が少し曲面になっており使用しやすい!押し作業や掻き作業に!
    用途真砂土やモルタル・コンクリートなどのならし作業に。材質木製/ステンレス幅(mm)(頭横)400柄長さ(mm)1500頭部高さ(mm)100
  • アルミレーキ アルミス

    アルミレーキ

    アルミス(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    翌日出荷
    アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。
    用途グラウンドなどの整地作業に全長(mm)1800先幅(mm)600トラスコ品番485-0165材質アルミ合金質量(kg)1.1爪長さ(mm)110
  • 三徳ジョレン 1350柄共 浅香工業

    三徳ジョレン 1350柄共

    浅香工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。用途:うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。
    用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。材質頭部:スチール全長(mm)1360質量(kg)約1.3頭部長(mm)238先幅(mm)240
  • ガーデン・ホーク17本爪 コンパル

    ガーデン・ホーク17本爪

    コンパル(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    すくう・移す・集める・ふるい落とすなど幅広い用途がこれ1本で行えます。握りやすい三角グリップです。
    用途草刈りや菜園の収穫物集め、土や小石などのふるい落としに。全長(mm)1200先幅(mm)375トラスコ品番828-9552材質ABS樹脂、ポリプロピレン(PP)、鉄(ポリエチレンコーティング)質量(g)930爪長さ(mm)220爪数172018年トラスコ掲載ページ9 1418
  • ステンレス 板レーキ 浅香工業

    ステンレス 板レーキ

    浅香工業
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です
    用途整地作業/アスファルトのならし作業/家畜の糞かき作業全長(mm)1470先幅(mm)360質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部高さ(mm)100頭部板厚(mm)1.5
  • 芝ジョレン 浅香工業

    芝ジョレン

    浅香工業(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1丁
    当日出荷
    1200mm柄付 金象印 土工農具シリーズ
    用途芝生用ジョレン作業、土・砂利ならし作業に使用全長(mm)1220先幅(mm)265質量(kg)1.3柄長さ(mm)1200材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)185
  • 芝ジョレン 金象PROLINE

    芝ジョレン

    金象PROLINE
    5,398税込5,938
    1丁
    翌々日出荷
    泥や砂、土や砂利等のならし作業や芝はがし作業に適します。 頭部は複合材を使用し長切れします。
    用途ならしや整地作業全長(mm)1200質量(kg)1.3柄長さ(mm)1200頭部長(mm)185頭部幅(mm)265
  • ピカコン 標準タイプ 関西ピカコン

    ピカコン 標準タイプ

    関西ピカコン
    36,980税込40,678
    1本
    3日以内出荷
    先端長(mm)550
  • ウルトラ強靭レーキ コンパル

    ウルトラ強靭レーキ

    コンパル(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    刈り取った雑草などの集草に、強靭なツメでサビない、耐久性に優れ、軽くて丈夫です。水洗い可能です。
    用途耕作や集草、土ならしなど幅広い用途に。全長(mm)1530材質爪:強化プラスチック(ガラス繊維配合)、柄:鉄(塩ビ被覆)爪長さ(mm)1102018年トラスコ掲載ページ9 1416
  • 伸縮レーキ用替刃のみ 先幅600mm トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

    伸縮レーキ用替刃のみ 先幅600mm

    トンボ[ウエア・白衣・検診衣](1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    アルミ柄替刃式伸縮レーキ専用の替刃です。 刃先は割れにくく耐磨耗に優れた「ブナ材」を使用しています。
    用途片側交互通行などの狭い現場での舗装作業に、グラウンドや田畑などの整地作業に幅(mm)600トラスコ品番788-5105材質ブナ材厚さ(mm)13質量(kg)0.4高さ(mm)85
  • タンパーSゴム付き YOSHIOKA

    タンパーSゴム付き

    YOSHIOKA(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    土間などの荒ナラシ、ノロ浮かし等の使用に最適です。 石などを沈めるよう軽く土間をたたき、本体を引きながら使用します。
    使用高さ(mm)790
  • 象 アルミP柄 ロング土かき熊手 浅香工業

    象 アルミP柄 ロング土かき熊手

    浅香工業
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    軽くて丈夫なアルミパイプ柄の長柄熊手
    用途落ち葉のかきよせなど全長(mm)1230質量(g)710柄長さ(mm)1050材質(柄部)アルミ材質(頭)スチール爪数5本先幅(mm)160
  • 金象印 H・S 平レーキ 浅香工業

    金象印 H・S 平レーキ

    浅香工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    翌日出荷
    爪部はスチール製14本爪タイプです。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。
    用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業や整地作業に全長(mm)1580先幅(mm)360質量(kg)1.5材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数14本頭部高さ(mm)90頭部板厚(mm)4.5
  • 金象印 スチール 板レーキ 柄付 浅香工業

    金象印 スチール 板レーキ 柄付

    浅香工業
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    頭部はスチール製です。清掃、整地作業に最適です。
    用途グラウンド等の整地作業に全長(mm)1550先幅(mm)500質量(kg)2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部高さ(mm)145頭部板厚(mm)1.45
  • スタッドレス・スパイク コンパル

    スタッドレス・スパイク

    コンパル(1件のレビュー)
    899税込989
    1組
    当日出荷
    凍結路の安心スパイクで金属スパイク「レス」で歩行もスムーズです。 みぞれや新雪にも使用できます。 スタッドレスの合成ゴムに効果の高い「波線の溝」を施し、路面をしっかりキャッチします。 つま先・かかと部のスタッドレス仕様で安心歩行ができます。
    用途凍結路の安心歩行に。仕様コンパル スタッドレス・スパイクトラスコ品番828-9565材質合成ゴム質量(g)94適合サイズ(cm)23.0~28.5
  • 金象印 プラレーキ 浅香工業

    金象印 プラレーキ

    浅香工業(1件のレビュー)
    829税込912
    1丁
    当日出荷
    かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。15本爪タイプ。
    用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。材質(柄部)天然木材質(頭)樹脂頭部長(mm)290爪数15本
  • 金象印 三徳ジョレン 柄付 浅香工業

    金象印 三徳ジョレン 柄付

    浅香工業(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。
    用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。全長(mm)1360先幅(mm)240質量(kg)1.3材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)238頭部板厚(mm)1.5
  • 金象 木製レーキ 浅香工業

    金象 木製レーキ

    浅香工業(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    翌日出荷
    木製の整地作業用レーキ。
    用途土やグラウンド等の整地作業。 アスファルトのならし作業。材質天然木全長(mm)1500板厚(mm)(頭部上部)25、(頭部下部)10質量(kg)1.3材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部高さ(mm)90アズワン品番64-8326-72先幅(mm)670
  • 金象PRO 幅広スチールレーキ 浅香工業

    金象PRO 幅広スチールレーキ

    浅香工業
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷
    頭部の素材と強さとリブ形状により強度抜群で、砕石慣らしに最適。従来品より頭部幅が10cmアップ。爪形状とリブ加工で作業性抜群。
    用途砕石慣らし。材質頭部/スチール、柄部/天然木全長(mm)1430質量(kg)1.35先端寸法(mm)(頭部)395頭部高さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)3.2
  • ステンレス製打設レーキ90mm(平面鍬)木製柄付き 宮谷製作所

    ステンレス製打設レーキ90mm(平面鍬)木製柄付き

    宮谷製作所
    8,798税込9,678
    1本
    3日以内出荷
    少し曲面になっている半円形スリムタイプのステンレス製打設レーキです!打設コンクリートの荒ナラシに最適です。ステンレス製(焼き入れ)で丈夫で錆びにくく手入れが簡単!(口部分の材質は鉄製となります)スリムタイプ(高さが約90mm)で扱いやすい!コンクリートの寄せや拡散ならしなどに使用します。
    用途打設コンクリートの荒ナラシ・コンクリートの寄せや拡散ならしなど横幅(mm)頭:500頭部高さ(mm)90柄長さ(mm)1350材質柄付口:鉄
  • ウルトラ伸縮ホーキ コンパル

    ウルトラ伸縮ホーキ

    コンパル(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    「しなやかな毛」と「コシのある毛」のミックスで小さなゴミから落葉・ジャリなどのお掃除に便利です。伸縮式で用途に合わせて長さが自由自在に調節可能です。吊り下げできるリング付です。ハンドルは軽くて丈夫なアルミ合金製です。
    用途お庭や家周りのお掃除に。ミックス毛で細かいごみから濡落ち葉等の掃除しにくいゴミまで素早く収集。幅×長さ(mm)260×860~1300仕様コンパル ウルトラ伸縮ホーキトラスコ品番828-9553材質ポリエチレン、ポリプロピレン、アルミ合金質量(g)3302018年トラスコ掲載ページ9 0202
  • 木製レーキ (小) 浅香工業

    木製レーキ (小)

    浅香工業
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷
    木製の整地作業用レーキ。
    用途土やグラウンド等の整地作業。アスファルトのならし作業。バンカーならし作業。全長(mm)1200先幅(mm)400質量(kg)1.06板厚(mm)(頭部)上部/25、下部/10材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部高さ(mm)80
  • アメリカンレーキ 千吉

    アメリカンレーキ

    千吉(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    集草作業、畑のお手入れ作業に最適なレーキです。丈夫で、曲がりにくい、刃先焼入れ処理がされています。曲がり防止のリブ加工がされています。
    用途集草、清掃作業。材質頭:S45C、柄:木全長(mm)約1540板厚(mm)3.4柄長さ(mm)約1350頭部幅(mm)350刃先処理刃先焼入れ処理
  • ガーデン・プラ竹ホーキ コンパル

    ガーデン・プラ竹ホーキ

    コンパル(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    「しなやかな毛」と「コシのある毛」のミックスで小さなゴミから落葉・ジャリなどのお掃除に便利です。
    用途ご家庭・建設現場・畜産農場などに。ミックス毛で細かいごみから濡落ち葉、砂利等の掃除しにくいゴミまで素早く収集。幅×長さ(mm)110×1470仕様コンパル ガーデン・プラ竹ホーキトラスコ品番828-9555材質ポリエチレン、ポリプロピレン、スチールパイプ(塩ビ被覆)質量(g)6902018年トラスコ掲載ページ9 0202
  • 側溝ナラシ(仕上げ用) YOSHIOKA

    側溝ナラシ(仕上げ用)

    YOSHIOKA
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    側溝部のナラシ、ステコンのナラシ、土間ナラシ、仕上げ作業など楽々作業。 伸縮柄、角度ともに調整できるので奥まったところや離れた所も楽に作業ができます。
    厚さ(mm)0.6奥行(mm)143柄長さ(mm)900~1580収納寸法・長さ(mm)980
  • アルミレーキ 幅600mm TRUSCO

    アルミレーキ 幅600mm

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1本
    翌日出荷
    オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。
    用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。トラスコ品番423-9989材質アルミ合金全長(mm)1800質量(kg)1.1タイプ14本爪爪長さ(mm)110先幅(mm)600
  • 金象印 プラレーキ 浅香工業

    金象印 プラレーキ

    浅香工業(1件のレビュー)
    689税込758
    1丁
    当日出荷
    かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。11本爪タイプ。
    用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。全長(mm)365先幅(mm)110質量(g)92材質(柄部)天然木材質(頭)樹脂頭部長(mm)205爪数11本
  • アルミ柄アメリカレーキ 14本爪 OWL

    アルミ柄アメリカレーキ 14本爪

    OWL(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
    爪は丈夫なスチール製の14本爪で柄は軽量のアルミ柄を使用。
    用途除草後の草集め、敷わら集め、整地作業時に。全長(mm)1560先幅(mm)360質量(g)1100
  • アルミ代かき トンボ工業

    アルミ代かき

    トンボ工業(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)1800先幅(mm)800高さ(mm)110柄長さ(mm)1800刃高(mm)60
  • ねぎレーキ 900AP柄付 浅香工業

    ねぎレーキ 900AP柄付

    浅香工業
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    頭部全体のR形状により畝上げ、土すくい作業がしやすい。頭部に穴をあけることで土離れがよい。ツル部が一体構造で強度抜群。滑り止めグリップのついた、軽量アルミパイプ柄を採用。
    用途白ねぎ栽培での土寄せに!材質頭部:ステンレス/柄部:アルミニウム/グリップ:PVC全長(mm)980質量(g)640頭部幅(mm)330頭部高さ(mm)98
  • 販売用木製レーキ用替板 浅香工業

    販売用木製レーキ用替板

    浅香工業(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    〈4960517072388〉金象 伸縮式木製替板レーキS付 600AL-T60S/72388、〈4960517071541〉金象PRO 伸縮式木製替板レーキS付AL-T60S/71541、〈4960517072401〉金象 木製替板レーキ 600 AP柄付AL-T60K/72401用の替板です。
    用途替板。材質天然木厚さ(mm)先板部:16寸法(mm)95×600質量(kg)約0.45
  • 金象印 かき板小 柄付 浅香工業

    金象印 かき板小 柄付

    浅香工業
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
    用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。全長(mm)900先幅(mm)260質量(kg)1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)100頭部板厚(mm)2.3
  • ホーム草削りレーキ 千吉

    ホーム草削りレーキ

    千吉(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    小型サイズで使いやすく除草しやすいです。除草作業用です。使いやすい小型サイズです。一本二役、草削り作業と草集め作業がこれ一本で可能です。
    用途草削り。質量(g)720柄長さ(mm)約1050材質(柄部)材質(刃)刃物鋼
  • 金象印 ローンレーキ 柄付 浅香工業

    金象印 ローンレーキ 柄付

    浅香工業(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    翌日出荷
    かき寄せ部はスチール製です。芝生専用の清掃、整地作業に最適です。爪幅が広く平らになっているので芝生を傷めにくく、刈った芝を楽にかき寄せることが出来ます。22本爪タイプ。
    用途刈った芝生の清掃作業に全長(mm)1500先幅(mm)480質量(kg)1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪長さ(mm)350爪数22本

土木建築関連』には他にこんなカテゴリがあります

レーキ/トンボ/ジョレン