絞り込み
ブランド
- 浅香工業(66)
- アイデア・サポート(50)
- トンボ工業(35)
- コンパル(22)
- 宮谷製作所(15)
- 浅野木工所(14)
- 千吉(13)
- ゼット体育器具(12)
- エスコ(11)
- 金象印(10)
- 石黒金属(8)
- OWL(8)
- 金象PROLINE(6)
- TRUSCO(5)
- ドウカン(5)
- トーエイライト(5)
- キンボシ(4)
- 友定建機(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- ブランドをもっと見る
先幅(mm)
全長(mm)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(2)
- 220~240未満(3)
- 240~260未満(1)
- 350~400未満(4)
- 450~500未満(1)
- 550~600未満(1)
- 600~650未満(9)
- 650~700未満(1)
- 700~800未満(5)
- 800~900未満(2)
- 900~1000未満(18)
- 1000~1200未満(9)
- 1200~1400未満(59)
- 1400~1600未満(73)
- 1600~1800未満(21)
- 1800~2000未満(16)
- 2000~3000未満(1)
- 3000~4000未満(1)
- 4000~5000未満(1)
エコロジープロダクト
![伸縮レーキ用替刃のみ 先幅600mm トンボ[ウエア・白衣・検診衣]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60849102-170710-02.jpg)
伸縮レーキ用替刃のみ 先幅600mm
トンボ[ウエア・白衣・検診衣](1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷アルミ柄替刃式伸縮レーキ専用の替刃です。 刃先は割れにくく耐磨耗に優れた「ブナ材」を使用しています。用途片側交互通行などの狭い現場での舗装作業に、グラウンドや田畑などの整地作業にトラスコ品番788-5105材質ブナ材幅(mm)600厚さ(mm)13質量(kg)0.4高さ(mm)85
金象印 H・S 平レーキ
浅香工業(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁翌日出荷爪部はスチール製14本爪タイプです。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業や整地作業に全長(mm)1580質量(kg)1.5材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数14本頭部高さ(mm)90先幅(mm)360頭部板厚(mm)4.5
ガーデン・ホーク17本爪
コンパル(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷すくう・移す・集める・ふるい落とすなど幅広い用途がこれ1本で行えます。握りやすい三角グリップです。用途草刈りや菜園の収穫物集め、土や小石などのふるい落としに。トラスコ品番828-9552材質ABS樹脂、ポリプロピレン(PP)、鉄(ポリエチレンコーティング)全長(mm)1200質量(g)930爪長さ(mm)220爪数17先幅(mm)3752018年トラスコ掲載ページ9 1418
金象印 スチール 板レーキ 柄付
浅香工業¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷頭部はスチール製です。清掃、整地作業に最適です。用途グラウンド等の整地作業に全長(mm)1550質量(kg)2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部高さ(mm)145先幅(mm)500頭部板厚(mm)1.45
三徳ジョレン 1350柄共
浅香工業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。用途:うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。材質頭部:スチール全長(mm)1360質量(kg)約1.3頭部長(mm)238先幅(mm)240
シモダトンボ伸縮式(標準タイプSP)木製60cm
アイデア・サポート(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 最短96.5cm から 最長158cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能! 安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。 現場に合わせてワンタッチで伸縮自在 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。 グリップにスクレーパー内蔵材質引板:木製(ブナ材)長さ(mm)965~1580材質(本体)アルミ製質量(g)約1350先幅(mm)600
木製レーキ (小)
浅香工業¥6,798税込¥7,4781丁当日出荷木製の整地作業用レーキ。用途土やグラウンド等の整地作業。アスファルトのならし作業。バンカーならし作業。全長(mm)1200質量(kg)1.06板厚(mm)(頭部)上部/25、下部/10材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部高さ(mm)80先幅(mm)400
金象印 三徳ジョレン 柄付
浅香工業(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381丁翌日出荷頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。全長(mm)1360質量(kg)1.3材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)238先幅(mm)240頭部板厚(mm)1.5
ガーデン・プラ竹ホーキ
コンパル(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷「しなやかな毛」と「コシのある毛」のミックスで小さなゴミから落葉・ジャリなどのお掃除に便利です。用途ご家庭・建設現場・畜産農場などに。ミックス毛で細かいごみから濡落ち葉、砂利等の掃除しにくいゴミまで素早く収集。仕様コンパル ガーデン・プラ竹ホーキトラスコ品番828-9555材質ポリエチレン、ポリプロピレン、スチールパイプ(塩ビ被覆)質量(g)690幅×長さ(mm)110×14702018年トラスコ掲載ページ9 0202
芝ジョレン
金象PROLINE¥6,998税込¥7,6981丁翌々日出荷泥や砂、土や砂利等のならし作業や芝はがし作業に適します。 頭部は複合材を使用し長切れします。用途ならしや整地作業全長(mm)1200質量(kg)1.3柄長さ(mm)1200頭部長(mm)185頭部幅(mm)265
スタッドレス・スパイク
コンパル(1件のレビュー)¥899税込¥9891組当日出荷凍結路の安心スパイクで金属スパイク「レス」で歩行もスムーズです。 みぞれや新雪にも使用できます。 スタッドレスの合成ゴムに効果の高い「波線の溝」を施し、路面をしっかりキャッチします。 つま先・かかと部のスタッドレス仕様で安心歩行ができます。用途凍結路の安心歩行に。仕様コンパル スタッドレス・スパイクトラスコ品番828-9565材質合成ゴム質量(g)94適合サイズ(cm)23.0~28.5
販売用木製レーキ用替板
浅香工業(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷〈4960517072388〉金象 伸縮式木製替板レーキS付 600AL-T60S/72388、〈4960517071541〉金象PRO 伸縮式木製替板レーキS付AL-T60S/71541、〈4960517072401〉金象 木製替板レーキ 600 AP柄付AL-T60K/72401用の替板です。用途替板。材質天然木厚さ(mm)先板部:16寸法(mm)95×600質量(kg)約0.45
アルミ柄アメリカレーキ 14本爪
OWL(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷爪は丈夫なスチール製の14本爪で柄は軽量のアルミ柄を使用。用途除草後の草集め、敷わら集め、整地作業時に。全長(mm)1560質量(g)1100先幅(mm)360
アルミレーキ 幅600mm
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981本翌日出荷オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。トラスコ品番423-9989材質アルミ合金全長(mm)1800質量(kg)1.1タイプ14本爪爪長さ(mm)110先幅(mm)600
ねぎレーキ 900AP柄付
浅香工業¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷頭部全体のR形状により畝上げ、土すくい作業がしやすい。頭部に穴をあけることで土離れがよい。ツル部が一体構造で強度抜群。滑り止めグリップのついた、軽量アルミパイプ柄を採用。用途白ねぎ栽培での土寄せに!材質頭部:ステンレス/柄部:アルミニウム/グリップ:PVC全長(mm)980質量(g)640頭部幅(mm)330頭部高さ(mm)98
金象PRO 幅広スチールレーキ
浅香工業¥4,398税込¥4,8381本翌々日出荷頭部の素材と強さとリブ形状により強度抜群で、砕石慣らしに最適。従来品より頭部幅が10cmアップ。爪形状とリブ加工で作業性抜群。用途砕石慣らし。材質頭部/スチール、柄部/天然木全長(mm)1430質量(kg)1.35先端寸法(mm)(頭部)395頭部高さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)3.2
シモダトンボ 専用引板 ステンレス製60cm
アイデア・サポート¥3,198税込¥3,5181枚5日以内出荷シモダトンボ用の金属製交換用引板です。アルミ製、スチール製、ステンレス製の3種類。 取付用のネジ、ナットは別売りです。材質ステンレス製厚さ(mm)1.5(アングル形状)質量(g)約525寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×60×20先幅(mm)600
金象印 ローンレーキ 柄付
浅香工業(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁翌日出荷かき寄せ部はスチール製です。芝生専用の清掃、整地作業に最適です。爪幅が広く平らになっているので芝生を傷めにくく、刈った芝を楽にかき寄せることが出来ます。22本爪タイプ。用途刈った芝生の清掃作業に全長(mm)1500質量(kg)1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪長さ(mm)350爪数22本先幅(mm)480
たち鏝SP(側溝ナラシ)
宮谷製作所¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷扱い易さ・軽さを追求した、たち鏝SP!側溝のナラシ作業などに便利なサイズです。金コテの仕上げ作業に使用できます。コテ部分の金具は約180°、柄(1300mm~2200mmの伸縮柄)の角度は約90°に角度調整できるためお好みの角度に固定し使用できます。(固定式となります)立ったままの状態で土間の仕上げ作業や波消し作業が楽にできます。(仕上げ用の鏝となりますので無理な鏝作業には向いておりません)簡易カバー付きとなっています。ステンレスのコテ板を使用。(サビにくく手入れが簡単ですが炭素が入っているため、サビは出ます)用途側溝のナラシ作業・金コテの仕上げ作業など材質ステンレス奥行(mm)102柄長さ(mm)1300~2200
伸縮式アルミ替板レーキ AP柄
浅香工業¥9,798税込¥10,7781本当日出荷先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は伸縮式なので、狭い現場や収納、持ち運びに便利です。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。材質頭部/アルミ、柄部/アルミ全長(mm)960~1550質量(kg)約1.25先端寸法(mm)73×550
鉄製アスファルトレーキ
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷トラスコ品番116-3184材質刃先:スチール、柄:木全長(mm)1800質量(kg)1.65高さ(mm)65先幅(mm)600
アメリカンレーキアルミ柄
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷アルミ柄で使い勝手抜群。 効率アップのロングタイプ。材質柄:アルミ材。金属:スチール。寸法(mm)1580×350×110質量(g)1030刃長(mm)90刃幅(mm)350爪数14本
芝ジョレン柄 1200mm
浅香工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷厳選素材使用で丈夫用途金象印芝ジョレン柄付用替柄適合金象印 芝ジョレン 1200mm柄付寸法(mm)(頭部側)35×26角形状、(手元側)34×25小判形状全長(mm)1200質量(g)500
スチールレーキ12本爪
金象印¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷爪部はスチール製の12本爪タイプ。清掃、整地作業に最適です。用途除草ごの集草作業。整地作業に全長(mm)1430質量(g)955材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数12(本)頭部高さ(mm)95
『土木建築関連』には他にこんなカテゴリがあります
- 鏝(コテ)
- ショベル
- ツルハシ
- 手鈎(てかぎ)/ノンコ
- レーキ/トンボ/ジョレン
- 鉄筋ベンダー/鉄筋カッター
- 油圧ブレーカー





![伸縮レーキ用替刃のみ 先幅600mm トンボ[ウエア・白衣・検診衣]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60849102-170710-02.jpg)