絞り込み
切断能力(Φmm)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 18(1)
  • 25(1)
切断対象
  • 野菜(1)
使用目的
  • ガーデニング(1)
  • 切り花・摘花(1)
  • 剪定(8)
  • 園芸・家庭菜園(1)
  • 手芸・クラフト(1)
  • 果実などの採取・収穫(2)
  • 枝・葉落とし(1)
  • 枝刈り(1)
  • 芽切り(1)
全長(mm)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(7)
刃長(mm)
  • 65
  • 10(1)
  • 20(3)
  • 35(5)
  • 40(15)
  • 42(4)
  • 45(17)
  • 47(6)
  • 48(9)
  • 50(25)
  • 52(6)
  • 54(3)
  • 55(20)
  • 58(2)
  • 60(32)
  • 70(8)
  • 72(2)
  • 80(5)
  • 84(2)
  • 100(1)
ブランド
  • ドウカン(3)
  • 浅香工業(1)
  • 豊稔企販(1)
  • Berger(1)
  • フェルコ(1)
  • おの義刃物(1)
  • 若獅子(1)
ドウカン・浅香工業・豊稔企販・Berger・フェルコ・おの義刃物・若獅子
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(Φmm)から絞り込む
6(2)
8(1)
18(1)
25(1)
  • 金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-120 浅香工業

    金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-120

    浅香工業(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
    用途園芸、野菜の収穫、クラフトに全長(mm)188刃長(mm)65切断能力(mm)(生木)約6トラスコ品番835-9147材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂質量(g)80使用目的クラフト、収穫、園芸切断対象野菜
  • A型改良剪定鋏8インチ金止 おの義刃物

    A型改良剪定鋏8インチ金止

    おの義刃物
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。 タイプはグリップ部分が上部に出て手がずれない、どっしりとしたプロ専用タイプ。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 手に馴染む形状ですのでハードな作業にも難なくこなせ、果樹・造園・ガーデニング等、様々な生木全般に使用できます。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
    仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付全長(mm)200刃長(mm)65使用目的剪定
  • 剪定ハサミ フェルコ

    剪定ハサミ

    フェルコ
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    人間工学に基づいた構造で、スムーズな切れ味を体感できる高品質な剪定ハサミです。角度のある先端は作業の疲れを軽減し、怪我を防ぐように設計されています。グリップにはノンスリップコーティングが施されています。軽量かつコンパクトで、少ない力、非力な方でも最大限の切断力を発揮する効果を追求したモデルです。
    用途あらゆる剪定作業に。材質/仕上刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム刃長(mm)65切断能力(mm)18使用目的剪定作業
  • 光山作 本職用剪定鋏 豊稔企販

    光山作 本職用剪定鋏

    豊稔企販(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    用途剪定用。全長(mm)200質量(g)220使用目的剪定用材質(刃)高炭素刃物鋼
  • 剪定鋏  左利き 金止 ドウカン

    剪定鋏 左利き 金止

    ドウカン
    15,980税込17,578
    1丁
    翌々日出荷
    左利きの方にうれしい使い心地。
    使用目的剪定グリーン購入法適合
  • 剪定鋏  金止 SF型 ドウカン

    剪定鋏 金止 SF型

    ドウカン
    8,198税込9,018
    1丁
    翌々日出荷
    バネ返りの良さは長時間作業を楽にします。
    使用目的剪定グリーン購入法適合
  • ガーデン万能鋏 ドウカン

    ガーデン万能鋏

    ドウカン
    33,980税込37,378
    1箱(24丁)
    翌日出荷
    受刃仕様で小枝6mmまで切断可能です。
    用途庭での剪定や芽切に切断能力(mm)6全長(mm)200刃長(mm)65トラスコ品番148-8840材質刃物用特殊鋼質量(g)170使用目的剪定、芽切アズワン品番64-8487-39
  • 剪定鋏1200 Berger

    剪定鋏1200

    Berger
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    硬さの異なる材質のエルゴノミクスハンドルにより疲労を軽減します。 刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。
    用途植物の剪定作業や採果作業に全長(mm)215切断能力(mm)25刃長(mm)65トラスコ品番762-9338材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム質量(g)255使用目的剪定作業、採果作業
  • 刃長大久保鋏全鋼 200mm 若獅子

    刃長大久保鋏全鋼 200mm

    若獅子
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    大久保鋏より少し刃先が長く出来ており、数の多い葉や根切り向きです。庭木の剪定や切り花だけでなく、刃が長いので生垣や樹木の葉刈りにもご使用頂けます。グリップ部分も大きめなので、手にフィットして作業性が高いです。
    用途生木や切り花の切断の際に仕様全鋼全長(mm)200刃長(mm)65切断能力(mm)8以下刃部硬度HRC56使用目的庭木の剪定や切り花、生垣や樹木の葉刈りアズワン品番64-3670-12
剪定鋏