絞り込み
全長(mm)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(13)
- 450~500未満(1)
- 600~650未満(2)
- 1000~1200未満(1)
- 1400~1600未満(2)
- 2000~3000未満(2)
刃長(mm)
- 65
- 35(38)
- 45(39)
- 48(36)
- 50(59)
- 55(49)
- 60(69)
- 100(37)
- 105(32)
- 120(113)
- 130(36)
- 150(102)
- 160(60)
- 165(180)
- 170(88)
- 180(282)
- 195(132)
- 210(141)
- 240(116)
- 270(71)
- 300(64)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- Berger(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- PRUMAN(プルーマン)(1)
- おの義刃物(1)
- アルス(2)
- エスコ(1)
- カマキ(1)
- ゴールデンスター(1)
- ドウカン(4)
- ニシガキ工業(3)
- フェルコ(1)
- 永吉(2)
- 浅香工業(1)
- 若獅子(1)
- 豊稔企販(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。

ロング剪定鋏
ニシガキ工業(68件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷高耐久・プロ仕様! 高耐久設計により、プロも愛用。 切れ味抜群! 刃には高級刃物用鋼を使用。 軽量! 高級角型アルミ合金使用。 便利なツメ付! 切った枝のカキ出しに便利。用途植木・果樹剪定専用刃長(mm)65使用目的剪定切断対象果樹、植木最大切断長(mm)生木約25(直径)
金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-120
浅香工業(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付用途園芸、野菜の収穫、クラフトにトラスコ品番835-9147材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂全長(mm)188質量(g)80刃長(mm)65切断能力(mm)(生木)約6使用目的クラフト、収穫、園芸切断対象野菜
ラクぎりミニ 太枝切鋏
PRUMAN(プルーマン)(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から8日以内出荷直径30mmまでの枝用。用途枝の剪定作業に。 切り落とした枝の整理に。刃長(mm)65使用目的剪定作業、整理切断対象切り落とした枝、枝材質(刃)炭素工具鋼(SK-5)最大切断径(Φmm)30
ガーデニングマルチはさみ
ドウカン¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷グリップ一体構造で上部です。薄紙からビニールホースやマルチもよく切れます。用途花や農作物の収穫に。トラスコ品番130-8114全長(mm)200材質/仕上刃物用特殊鋼質量(g)115刃長(mm)65切断能力(mm)約3(小枝用)使用目的収穫切断対象花、農作物アズワン品番64-8487-42
キリ娘万能鋏 強力タイプ
ゴールデンスター¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷園芸・手芸・工作など幅広い用途にお使え頂ける、強力タイプの万能鋏です。用途園芸・手芸・工作作業に全長(mm)185質量(g)130材質(柄部)樹脂使用目的園芸、工作作業、手芸材質(刃)炭素刃物鋼刃渡り(mm)65
シェフスター料理人鋏
アルス¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷調理での活躍はもちろん、食べ物の小分けなど食卓用鋏としても便利に使用できる料理人鋏。 野菜のカットなどのキッチンワークをはじめ、お子様やお年寄りの食べ物の小分けなど、食卓用はさみとして大変便利です。 また、魚をさばくこともでき、本格的な料理用刃物としての機能も備えています。 いちいち包丁やまな板を出したりする煩わしさがなく、ちょっとした切り分けをスマートにすることができます。 簡単に分解して洗えるため、衛生的です。用途食材のカットや食卓用鋏に全長(mm)200質量(g)100刃長(mm)65表面処理ハードクローム仕上げ使用目的カット、食卓用鋏切断対象食材材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
剪定芽切鋏 直刃
BIGMAN(ビッグマン)¥3,998税込¥4,3981個欠品中盆栽の梅の古木とか、固い植木の芽切りに剪定鋏が使いにくい繁った個所の剪定や芽切りに、摘果鋏ではちょっと無理な太めの枝など、スリムでも厚刃ですのでよく切れます。寸法(mm)200×50×20全長(mm)200質量(g)205タイプ剪定用・直刃径(Φmm)【剪定可能】15刃長(mm)65
A型改良剪定鋏8インチ金止
おの義刃物¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。 タイプはグリップ部分が上部に出て手がずれない、どっしりとしたプロ専用タイプ。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 手に馴染む形状ですのでハードな作業にも難なくこなせ、果樹・造園・ガーデニング等、様々な生木全般に使用できます。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付全長(mm)200刃長(mm)65使用目的剪定
剪定ハサミ
フェルコ¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷人間工学に基づいた構造で、スムーズな切れ味を体感できる高品質な剪定ハサミです。角度のある先端は作業の疲れを軽減し、怪我を防ぐように設計されています。グリップにはノンスリップコーティングが施されています。軽量かつコンパクトで、少ない力、非力な方でも最大限の切断力を発揮する効果を追求したモデルです。用途あらゆる剪定作業に。材質/仕上刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム刃長(mm)65切断能力(mm)18使用目的剪定作業
ガーデン万能鋏
ドウカン¥29,980税込¥32,9781箱(24丁)翌日出荷受刃仕様で小枝6mmまで切断可能です。用途庭での剪定や芽切にトラスコ品番148-8840材質刃物用特殊鋼全長(mm)200質量(g)170刃長(mm)65切断能力(mm)6使用目的剪定、芽切アズワン品番64-8487-39
青果鋏 玉ねぎ用 箱入
アルス¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷家庭菜園にオススメのガーデニング収穫鋏。 プロが認める摘果・採果鋏のベストセラ―。 グリップは滑りにくく、手になじみやすい凸凹レリ―フを採用。 刃長がロングサイズで、野菜などの収穫に適しています。 また、刃先を丸くし、野菜類を傷つけにくい加工を施しています。用途庭木のお手入れ、収穫などに全長(mm)210質量(g)118刃長(mm)65表面処理ブラック仕上げ使用目的収穫、手入れ切断対象庭木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:6
刃長植木鋏
BIGMAN(ビッグマン)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷園芸用鋏の中で最も多用途に使われる鋏です。庭木の手入れ、草花切り、青果物の収穫、梱包解きなど万能タイプ。寸法(mm)195×110×15全長(mm)195色ブラック/シルバー質量(g)252タイプ刃長植木鋏刃長(mm)65切断能力生木:10mm以下
剪定鋏1200
Berger¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷硬さの異なる材質のエルゴノミクスハンドルにより疲労を軽減します。 刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。用途植物の剪定作業や採果作業にトラスコ品番762-9338材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム全長(mm)215質量(g)255刃長(mm)65切断能力(mm)25使用目的剪定作業、採果作業
ステンレス青果鋏
永吉¥1,298税込¥1,4281個(210mm)8日以内出荷幅広・先丸刃…野菜・果物などを傷つけにくい。ステンレス刃採用でサビに強くお手入れが簡単です。刃裏のスキ加工(溝形状)でシブやヤニが付きにくい。用途野菜(玉ねぎ・なす・キュウリ等)・果実の収穫、野菜の根切りに! 菜園用材質刃部/ステンレス、ハンドル/スチール・PVC、バネ・カシメ/スチール切断能力Φ4mm程度本体質量(g)143規格寸法(mm)210本体サイズ(mm)L210×W54×H・D20刃渡り(mm)65
刃長大久保鋏全鋼 200mm
若獅子¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷大久保鋏より少し刃先が長く出来ており、数の多い葉や根切り向きです。庭木の剪定や切り花だけでなく、刃が長いので生垣や樹木の葉刈りにもご使用頂けます。グリップ部分も大きめなので、手にフィットして作業性が高いです。用途生木や切り花の切断の際に仕様全鋼全長(mm)200刃長(mm)65切断能力(mm)8以下刃部硬度HRC56使用目的庭木の剪定や切り花、生垣や樹木の葉刈りアズワン品番64-3670-12