絞り込み
全長(mm)
- 600~650未満(2)
切断能力(Φmm)
- 8(1)
刃長(mm)
- 270
- 100(5)
- 125(2)
- 130(5)
- 135(3)
- 140(6)
- 145(5)
- 150(33)
- 155(4)
- 160(13)
- 165(30)
- 170(8)
- 175(3)
- 180(30)
- 185(6)
- 195(19)
- 200(3)
- 210(9)
- 235(2)
- 240(7)
- 250(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
使用目的
- 刈り込み・仕上げ(2)
ブランド
- 吉岡刃物製作所(1)
- 鋼典(1)
刈込鋏とは園芸用の鋏の一種で、木の枝や葉を刈り込むために使う鋏。柄の部分が長いため、強い力を入れなくても枝をカットすることができます。刃の部分は、アルミや鋼、アルミ合金、ステンレス、高炭素刃物鋼など使われており、グリップ部分は木やアルミが多く見られるようです。長時間利用時の疲労軽減のためにクッションゴムが付いた鋏や、柄の部分が伸縮できるタイプ、刃の裏側にヤニなどがたまるよう加工された鋏など、さまざまな機能が付いた鋏があり、用途に合わせて選べます。
特価
本日9月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「全長(mm)」から絞り込む
600~650未満(2)

刈込鋏 安来鋼付ネジ式トメ付 1尺樫 和釘打桂コブ柄
鋼典¥22,980税込¥25,2781丁当日出荷火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。 仕上鋏として使用します。 刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げです。 本革刈込ケース付です。用途仕上刈込にトラスコ品番818-8015材質刃:日立安来鋼付、柄:樫全長(mm)640質量(g)970刃長(mm)270切断能力(mm)8使用目的仕上刈込