絞り込み
全長(mm)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(1)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(1)
- 260~280未満(3)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(4)
- 350~400未満(5)
- 400~450未満(3)
- 450~500未満(11)
- 500~550未満(20)
- 550~600未満(12)
- 600~650未満(18)
- 650~700未満(76)
- 700~800未満(37)
- 800~900未満(8)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1200未満(14)
- 1200~1400未満(3)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 鋼典(31)
- アルスコーポレーション(21)
- ドウカン(19)
- エスコ(13)
- Berger(13)
- カマキ(11)
- 吉岡刃物製作所(10)
- ゴールデンスター(9)
- 浅香工業(8)
- 岡恒(8)
- 千吉 金(7)
- 喜久和(6)
- PRUMAN(プルーマン)(5)
- 近與(5)
- アルス(4)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- 千吉(4)
- 豊稔企販(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・鋼典・アルスコーポレーション・ドウカン・エスコ・Berger・カマキ・吉岡刃物製作所・ゴールデンスター・浅香工業・岡恒・千吉 金・喜久和・PRUMAN(プルーマン)・近與・アルス・EIGERTOOL(アイガーツール)・BIGMAN(ビッグマン)・千吉・豊稔企販・ブランドをもっと見る
「全長(mm)」から絞り込む
300~350未満(4)
350~400未満(5)
450~500未満(11)
500~550未満(20)
550~600未満(12)
600~650未満(18)
650~700未満(76)
700~800未満(37)
800~900未満(8)
1000~1200未満(14)
全長(mm)をもっと見る

伸縮式刈込鋏K-900Z
アルス¥7,598税込¥8,3581丁当日出荷特殊形状アルミパイプを使用した軽くて強いハイテク鋏。 生垣の刈込作業・垣根の整枝に好適です。 3段階伸縮式で高所の葉刈りも可能です。用途生垣・植え込みの葉刈りに切断能力(mm)6刃長(mm)150全長(mm)720~1050質量(g)980仕様ダイヤルナット刃カバー付きトラスコ品番410-3289材質刃:高炭素刃物鋼、特殊表面処理、グリップ:特殊形状アルミパイプ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣RoHS指令(10物質対応)対応
木柄枝切鋏
ゴールデンスター¥4,398税込¥4,8381丁4日以内出荷特に太い枝切りに最適です。 薄くて幅広の剪定刃タイプで鋭い切れ味です。用途庭木・生垣の刈り込み作業に。全長(mm)575刃長(mm)100切断能力(mm)25トラスコ品番248-8591質量(g)900材質(柄部)天然木使用目的刈り込み作業切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼![刈込鋏 太枝 直刃槌目入 トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75677205-260407-02.jpg)
刈込鋏 太枝 直刃槌目入
トップマン[工具・金物]¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷日本の名工が造りました。刃先は高周波焼入れをしているのでよく切れる。18mmの枝まで切断可能。刃長:165mm。材質/刃部:SAE1075、柄部材質:クヌギ、刃部硬度:HRC56~58。日本製。用途太い枝の切断に威力を発揮!材質刃部:SAE1075 柄部材質:クヌギ 刃部硬度:HRC56~58刃長(mm)165最大切断寸法(mm)18まで![刈込鋏 直刃 改良刃 トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75677266-260407-02.jpg)
刈込鋏 直刃 改良刃
トップマン[工具・金物]¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷日本の名工が造りました。刃先は高周波焼入れをしているのでよく切れる。15mmの枝まで切断可能。直刃。刃長:165mm。材質/刃部:SAE1075、柄材質:クヌギ、刃部硬度:HRC56~58。日本製。用途刃はR形状の改良刃、喰いつきが抜群!材質刃部:SAE1075 柄材質:クヌギ 刃部硬度:HRC56~58刃長(mm)165最大切断寸法(mm)15まで
刈込鋏
WIZ'A¥1,688税込¥1,8571個翌々日出荷材質刃:ステンレス全長(mm)650色オレンジ刃長(mm)150呼び寸法(mm)150切断径(mm)15(季節や木の種類、状態により変化あり)使用目的剪定に切断対象庭木、生垣
ザッソーL型 ピンク (メッキタイプ)
ドウカン¥4,998税込¥5,4981丁翌々日出荷L型形状は手が地面にあたることなく、バネ式で開閉もラクラク。また刃先の特殊カット目が草を逃がさずキャッチします。ペンチで簡単に交換できるばね鋼あります全長(mm)580質量(g)780刃長(mm)155グリーン購入法適合
安来鋼付 止なし刈込鋏 コブ付柄
鋼典¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。鍛造製品。用途木枝の剪定作業に。全長(mm)610質量(g)780刃長(mm)240柄長さ(mm)300材質(柄部)樫材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
安来鋼付 葉刈込 鎚目門型
鋼典¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。鍛造製品。用途木枝の剪定作業に。全長(mm)860質量(g)870刃長(mm)210柄長さ(mm)600材質(柄部)栗材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
片手刈込鋏ガード付金止
おの義刃物¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷葉刈り用に!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の湧く逸品になります。 両刃の為、新芽や若葉もよく切れます。 刃の裏側を透いてありますのでシャープな切味と、樹液焼きのヤニなどが裏透き部分にたまり、刃の開き詰まりを軽減します。 ガード付は、作業中、持ったまま剪定した落葉を掃う際、手を守り、ケガ防止になります。 丈夫な特殊ネジを使用。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 植木の刈り込み剪定作業、形を整える仕上げや植木の植え替え時に鉢の大きさに合わせるために根切り、盆栽用としても愛用されています。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付全長(mm)270刃長(mm)115使用目的剪定切断対象葉刈り用
一般用刈込鋏
近與¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。用途庭木の刈り込み、枝の剪定などに。全長(mm)635刃長(mm)150柄長さ(mm)440使用目的刈り込み、剪定など切断対象庭木、枝材質(刃)刃物用炭素鋼S50C
670-1030mm刈込鋏(伸縮柄)
エスコ¥5,860税込¥6,4461個翌日出荷用途壁際や狭所などの、芝刈機では刈れない場所の剪定作業に全長(mm)670/1030刃長(mm)160質量(kg)1.05使用目的剪定作業材質(刃)炭素刃物鋼材質(ハンドル)アルミハンドル
替刃式刈込ハサミ(波刃)
Berger¥5,998税込¥6,5981個当日出荷全長(mm)580刃長(mm)240トラスコ品番115-7308材質高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)質量(kg)1適合替刃94507/94508
刈込鋏(鋼付)
国之長¥8,998税込¥9,8981丁翌々日出荷剪定刃と刃元のギザ刃で枝を逃がさず切断用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用全長(mm)680刃長(mm)170最大切断能力(mm)15柄長さ(mm)180材質(柄部)天然木使用目的刈り込み作業、剪定切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
ミニロン 刈込鋏
ドウカン¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷女性やお年寄りにも使いやすい小型軽量タイプです。用途庭木などの草や小枝の剪定に全長(mm)530刃長(mm)150切断能力(mm)10仕様刃カバー付トラスコ品番769-9905材質刃:刃物用特殊鋼、柄:天然木ナラ(320mm)質量(g)650口金パイプ使用目的剪定切断対象小枝、庭木、草
刈込鋏 安来鋼付ネジ式トメ付 1尺樫 和釘打桂コブ柄
鋼典¥22,980税込¥25,2781丁当日出荷火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。 仕上鋏として使用します。 刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げです。 本革刈込ケース付です。用途仕上刈込に全長(mm)640刃長(mm)270切断能力(mm)8トラスコ品番818-8015材質刃:日立安来鋼付、柄:樫質量(g)970使用目的仕上刈込
伸縮型苅込ハサミ
BAHCO(バーコ)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷ハンドル部分がアルミで軽量です。 ハンドル部分が伸縮しますので、任意の調整が可能です。 握りやすいハンドルで疲れづらいです。用途庭木・生垣の刈り込みに全長(mm)790~1040刃長(mm)250切断能力(mm)-トラスコ品番486-1078材質刃:ハイグレード鋼、柄:アルミニウム質量(kg)1使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣
刈込鋏 安来鋼付ネジ式トメ付 1尺樫 和釘打桂コブ柄
鋼典¥22,980税込¥25,2781丁10日以内出荷火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。 仕上鋏として使用します。 刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げです。 本革刈込ケース付です。用途仕上刈込に全長(mm)670刃長(mm)300切断能力(mm)8トラスコ品番818-8014材質刃:日立安来鋼付、柄:樫使用目的仕上刈込
全鋼ダブル焼入刈込鋏
菊堂¥3,898税込¥4,2881個翌日出荷誤って枝を挟み込んでも刃が戻り、切れ味が持続するダブル焼入れ刃 薄刃仕上で切れ味良く作業がはかどる用途一般刈込用切断能力(mm)(刃元)約Φ12使用目的刈込用
片手刈込鋏(大)ガード付 本革サック
吉岡刃物製作所¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷全長(mm)約39適合280mm~320mmまでの大型片手刈込鋏ガード付用幅(mm)約11.5厚さ(mm)約6.5適合ベルト幅(mm)約4アズワン品番64-8284-77
ステンレス ダブル焼入刈込鋏
鋼典¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷調質焼入(ダブル焼入) 柄は丈夫な樫を使用。全長(mm)670刃長(mm)165材質(刃)ステンレス特殊鋼、(柄)樫質量(g)810柄長さ(mm)450
鋼付刈込鋏
鋼典¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から翌日出荷切味鋭い鋼付。 容易に砥げるげる鋼付。 耐磨耗性に優れ、長切れする鋼付。 鍛造製品。 柄は丈夫な樫。最大切断径(Φmm)10材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫柄長さ(mm)450
金象印 刈込鋏165 全鋼 450樫柄
浅香工業¥3,998税込¥4,3981丁翌々日出荷切味と強度を両立させた本格派 刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します 切れ味と強度を両立させた刃の角度です 強さとねばりを兼ね備えた国産樫柄を使用しています用途庭木の剪定、整枝作業。全長(mm)670刃長(mm)165刃渡り(mm)150切断能力(mm)(生木)約15材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(g)800柄長さ(mm)450使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木
金象印 強力型 刈込鋏
浅香工業¥5,198税込¥5,7181丁3日以内出荷握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続します 切刃と受刃に別れ枝を逃がさない形状です用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断。全長(mm)660刃長(mm)165刃渡り(mm)140切断能力(mm)(生木)約20材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1柄長さ(mm)450使用目的切断、剪定作業切断対象切り落とした枝、太枝
金象印 最高級 刈込鋏
浅香工業¥6,998税込¥7,6981丁翌々日出荷握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。用途枝葉の刈り込み作業。全長(mm)690刃長(mm)195刃渡り(mm)180切断能力(mm)(生木)約15材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(g)900柄長さ(mm)455使用目的刈り込み作業切断対象枝葉
軽量ミニ刈込鋏 軽ミニ
村国(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁翌々日出荷軽量で、扱いやすいミニタイプ。軽くて女性にも使いやすい。寸法(mm)396×114×42質量(g)309材質(ケース)PVC材質(柄部)楢材質(刃)S65MO









![刈込鋏 太枝 直刃槌目入 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75677205-260407-02.jpg)
![刈込鋏 直刃 改良刃 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75677266-260407-02.jpg)